Merkmale Der BT20 ist ein stromsparendes Gerät mit kleinem Formfaktor, das in Büros implementiert werden kann, um ihre IP-Telefone mit einem verfügbaren Bluetooth-Headset zu verbinden Abmessungen: ...
Die CM60 ist eine HD-USB-Videokamera mit 2 Megapixeln und einer Auflösung von 1080P. Mit einem Clip und einem USB-Kabel kann die Kamera flexibel auf Telefon, PC oder Schreibtisch installiert werden.
WB107 ist ein Zubehörpaket für die Wandhalterung (nicht im Lieferumfang des IP-Telefons enthalten), wenn das IP-Telefon an der Wand montiert werden soll. Es eignet sich für die V-Serie von Fanvil I...
Der WF20 USB Wi-Fi Dongle ist ein stromsparendes Gerät mit kleinem Formfaktor, das in Büros implementiert werden kann, um ihre IP-Telefone mit verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu verbinden. Dieses...
Merkmale Grafisches LCD-Display mit 480 x 272 Pixeln, 4,3" 16 Graustufen LCD-Hintergrundbeleuchtung Farbige Icons für eine noch bessere Übersicht 20 physikalische Tasten mit zweifarbiger LED 3 unab...
Merkmale Abmessungen (LxBxH): 5,2 x 2,7 x 0,8 cm Gewicht: 28 g Hohe Übertragungsrate Störungsfrei Zuverlässige Verbindung Plug & Play Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssystemunterstützung: Linux, Andr...
Merkmale Ultraleichtes Design Über dem Ohr getragener Tragekomfort LED-Anzeige für Anruf- und Akkustatus Tasten für Lautstärke, Stummschaltung und Anrufsteuerung Akustische Stummschaltung des Mikro...
Verbinden Sie Ihr Snom Telefon mit einem Headset und einem C52-S Erweiterungslautsprecher Kompatible DECT-Geräte: Snom A170 DECT-Headset, Snom C52-SP Erweiterungslautsprecher Kompatible USB-Geräte:...
Das Adapterkabel ACPJ verbindet die Headsets A100 M/D mit Geräten mit 3,5-mm-Klinkensteckerbuchse. Merkmale Länge: 60 cm (ausgezogen 2,5 m) Passend für Snom DECT-Mobilgeräte (M25 / M65 / M85) Kompa...
Das Snom D7C ist eine moderne Erweiterung für die Snom Telefone D785, D765, D735 und D717 und überzeugt mit einem großen, hochauflösenden Farbdisplay, vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und einfa...
Merkmale der Adapter bildet die Brücke zwischen professioneller VoIP-Telefonie und professionellen Schnurlos-Headsets dient zur Steuerung schnurloser Headsets Rufannahme am Headset Rufbeendigung am...