Setzen Sie diesen Adapter ein um einen USB Type-C® Stecker in einen USB 2.0 Typ-A Stecker zu wandeln. Der Adapter unterstützt Hi-Speed USB. Merkmale: · Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Type-C® Buc...
Setzen Sie diesen Adapter ein um einen USB Type-C® Stecker in einen USB 2.0 Typ-A Stecker zu wandeln. Der Adapter unterstützt Hi-Speed USB. Merkmale: · Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Type-C® Buc...
Merkmale Anschlüsse: USB 3.1 C Stecker - Micro USB 2.0 B Buchse Gehäuse Material: Metall Stecker Material: Vernickelt Stecker: vergossen USB Typ C reversibler Stecker Mit 56 Kilo Ohm Widerstand
Merkmale Anschlüsse: USB 3.1 C Stecker auf USB 3.0 A Buchse Stecker Material: Vernickelt Stecker: vergossen Gehäuse Material: Metall USB Typ C reversibler Stecker Mit 56 Kilo Ohm Widerstand
Merkmale Erweiterung des PCs oder Laptops mit vier SuperSpeed USB 3.0 Ports Unterstützung von bis zu 127 USB Geräten durch Zusammenschluss mehrerer Hubs Bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz (im USB 3.0-M...
Drei Video-Ports Anschließbar an ein größeres Sortiment externer TVs und Monitore. Ideal zum Mitnehmen in Umgebungen mit verschiedenen Displays, wie in Büro-Besprechungsräumen. Multi-Stream Erweite...
Dieser stabile, industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einem Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 13 USB Typ-A Anschlüsse. Der Hub...
Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C USB Power Delivery up to: 85 W Produktfarbe: Grau Maximum Auffrischungsrate: 30 Hz HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen...
Dieser USB 3.0 Hub erweitert den PC oder das Notebook um vier zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um einen USB Port, der zur Stromversorgung der USB Geräte dient. Merkmale Zum externen Anschluss oder z...
Dieser stabile USB Hub im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 4 USB Typ-A Anschlüsse. Es können v...
Merkmale Abmessungen (LxBxH): ca. 34 x 33 x 11 mm Kontakte vergoldet USB-A Stecker beidseitig verwendbar Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ A Buchse Gewinkelt links / rechts...
Merkmale Abmessungen (LxBxH): ca. 28 x 28 x 17,5 mm Kontakte vergoldet USB-A Stecker beidseitig verwendbar Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ A Buchse Gewinkelt oben / unten...
Dieser Adapter von Delock mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken. Die ...
Dieser Adapter von Delock dient dazu, ein passives MHL Kabel in ein USB Kabel umzuwandeln. Dadurch kann das vorhandene MHL Kabel als USB Daten- und Ladekabel genutzt werden. Somit wird nur ein Kabe...
Merkmale Länge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung, 22 AWG Stromleitung Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps Host = USB Type-C™;...
Merkmale Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 28 x 10 x 6 mm Datentransferrate bis zu 480 Mb/s Anschlüsse: Host SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker > ,Gerät USB 2.0 Typ Micro-B Buchse S...
Mit diesem USB micro Adapter von Delock können Sie den USB 2.0-A Stecker Ihres Gerätes in einen USB micro-B Stecker umwandeln. Somit können Sie z. B. Geräte mit Standard USB Anschluss an moderne Ha...
Merkmale RS232 Serieller Anschluss mit DB9 Stecker USB Spezifikation 2.0 Datentransferrate: mehr als 1 Mb/s Stecker mit Schrauben Systemvoraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Port, ...
Merkmale geeignet für diverse Autoradios mit mini USB Port Anschlüsse: USB 2.0-A Buchse > mini USB Stecker Kontakte nickelbeschichtet USB Buchse voll geschirmt Systemvoraussetgzungen : 1 freie mini...
Merkmale LED-Anzeige USB Buspower Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Anschlüsse: 1 x USB 3.0 Typ A Stecker, 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse Datentransferraten: Ethernet bis zu 10 Mb/s (Half/Full Duplex), Fas...
Dieser Adapter kann an ein PC, Notebook oder eine USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden. Der Computer kann um einen Monitor Anschluss, eine Gigabit LAN Schnittstelle und eine USB 3.0 Schnittst...
Der USB 3.0 Adapter bietet vier Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mb/s. Jeder Port ist unabhängig von den anderen konfigurierbar, so lässt sich ein PC gleichzeitig mit v...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE...
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. Merkmale Kabellänge: ca. 1,8 m Datentransferrate bis zu 1 M...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...
Der Adapter erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt 3 Schnittstelle betrieben werden.
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiede...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versc...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschied...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter...