Merkmale Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte Überspannungsschutz-LED Abmessungen (BxTxH): 30,40 x 6,30 x 4,00 cm Gewicht: 470 g Kabellänge: 1,5 m Max. Eingangsstr...
Merkmale Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte Abmessungen (HxBxT): 4 x 33,5 x 6,3 cm Gewicht: 500 g Kabellänge: 1,5 m Eingangsleistung: 2300.0Watt Eingangsanschluß...
Merkmale Abmessungen (BxTxH): 6,3 x 4,15 x 10 cm Gewicht: 125 g Elektrischer Strom max.: 16 A Spitzenstromstärke: 26000 A Spitzenspannung: 6000 V Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V EMI/RFI-Rausch...
Merkmale Abmessungen (HxBxT): 5,6 x 3,7 x 7,3 cm Kabellänge: ca. 1,83 m Gewicht: 620 g Nominelle Eingangsspannung: 230V Maximaler Eingangsstrom: 10.0A Anzeige für Probleme bei der Verkabelung Blitz...
Merkmale Zwei USB Ladeausgänge - 2,4 A (überspannungsgeschützt) Optische Erdungs- und Funktionsanzeige Rücksetzbarer Schutzschalter Abmessungen (HxBxT): 5,58 x 37 x 7,3 cm Gewicht: 0,67 kg Kabellän...
Merkmale Abmessungen (HxBxT): 6,17 x 27,15 x 11,03 cm Kabellänge: 2 m Gewicht: 6900 g Nominelle Eingangsspannung: 230V Maximaler Eingangsstrom: 10.0A Anzeige für Probleme bei der Verkabelung Blitz-...
Merkmale Abmessungen (HxBxT): 6,2 x 27,2 x 11 cm Kabellänge: 2 m Gewicht: 750 g Nominelle Eingangsspannung: 230V Maximaler Eingangsstrom: 10.0A Anzeige für Probleme bei der Verkabelung Blitz- und Ü...
Merkmale Abmessungen (BxHxT): 32,7 x 6,2 x 11 cm Gewicht: 940 g Kabellänge: ca. 3 m Belastungsgrenze: 230 V / 10 A Blitz- und Überspannungsschutz Schutz für Datenleitungen Kabelgehäuse, um 180 Grad...
Merkmale Abmessungen (HxBxT): 10,4 x 4,7 x 2,8 cm Gewicht: 0,05 kg Datenleitungsschutz: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz Schutz für Datenleitungen: Durch einen Schutz der Datenleitungen (Eth...
Merkmale Steckdosenleiste 4-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design und rutschfesten Füßen z.B. für das Notebook auf dem Schreibtisch 4-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste m...
Steckdosenleiste mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium und rutschfesten Füßen. Steckerleiste mit 6 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung und Überspannungs...
Merkmale 6 mal sicherer Geräteschutz bis zu einer Anschlussleistung von 16 A/3680 W. Mit Funktionskontroll-Leuchte. 6 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung. Sicherheitsschalter b...
Merkmale Schützt Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A Steckdosen: 1 Master, 5 Slave Länge ca.: 45 cm Kabellänge: 3 m Gesamtleistung max. 16 A/3500 W Einstellbare Sch...
Merkmale Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A Mit Master-Slave Funktion und Überspannungsschutz Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-...
Merkmale Schützt Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A Länge ca.: 40,5 cm Kabellänge: 2 m Gesamtleistung max. 16 A/3500 W Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungss...
Brennenstuhl 1153580110 Kabellänge: 2 m Unterstützung von Positionierung: Innenraum Internationaler Schutzklassencode: IP20 Anzahl AC Anschlüsse: 9 AC-Ausgänge AC Eingangsspannung: 230 V Breite: 24...
Brennenstuhl 1153580110 Kabellänge: 2 m Positionierung: Innenraum Internationaler Schutzklassencode: IP20 Anzahl AC Anschlüsse: 9 AC-Ausgänge AC Eingangsspannung: 230 V Breite: 240 mm, Tiefe: 130 m...
Merkmale Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at bis 57 V) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Vol...
Der Digitus DN-95425 ist ein PoE-Überspannungsschutz mit einem Anschluss, der für Außenanwendungen mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung der Schutzklasse IP 67 entwickelt wurde. Er schützt alle ...
Der Digitus DN-95424 ist ein PoE-Überspannungsschutz mit einem Anschluss, der für Außenanwendungen mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung der Schutzklasse IP 67 entwickelt wurde. Er unterstützt 8...