Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für das MacBook mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 3 USB Geräte mit dem Hub verbunden werden. Aufgrund seiner Maße und des speziell angeordn...
Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5″ Schacht des PCs und wird an einen internen USB 2.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen fünf Slot Card Reader und ermögli...
Diesen Card Reader können Sie in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die optionale CFast Karte funktioniert z. B. als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatt...
Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint...
Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint...
Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint...
Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint...
Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint...
Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint...
Merkmale Abmessungen (LxBxH): ca. 64,5 x 21 x 11 mm Anschlüsse: 1 x Micro USB 2.0 Typ B Stecker (für Tablet oder Smartphone), 1 x USB 3.0 Typ A Stecker (für Computer), 1 x SD / SDHC / MS / MMC Slot...
Merkmale Abmesssungen (LxBxH): ca. 55,2 x 28,7 x 9,2 mm Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig. LED Anzeige blau bei Schreib- und Lesevorgang Chipsatz: MA8170 O...
Merkmale Abmessungen (LxBxH): ca. 101,5 x 27 x 15 mm Kabellänge: ca. 155 mm (inkl. Micro USB Stecker) Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig. Datenträger können...
Merkmale Abmessungen (LxBxH): ca. 30 x 13 x 6 mm Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ Micro-B Stecker, 1 x Micro SD Slot Unterstützt folgende Speicherkarten: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC Systemvorrausse...
Sie können an Ihrem Notebook oder PC 64 mit disem Card Reader verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben. Er kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um eine schnellere Datent...
Merkmale Aluminium Gehäuse Abmessungen (LxBxH): 82 x 60 x 12 mm Datentransferrate bis zu 5 Gb/s Hot Swap, Plug & Play Abwärtskompatibel zu CFast 1.0 Unterstützt CFast Typ I/II Speicherkarten Anschl...
Dieser Card Reader von Delock verfügt über sechs Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Rea...
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFexpress (CFX) Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Type-C™ Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebo...
Combo Card Reader Hub (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, grau Einfache Anbindung von Speicherkarten und USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet - USB-C™ & USB A Der Dual Kartenleser vo...