Der ARGUS 153 ist ein vielseitig erweiterbares Multifunktionsmessgerät. Er ist der günstige Einstiegstester für Hochleistungs-DSL-Schnittstellen wie Super Vectoring (VDSL2-Profil 35b, 35b-Bonding) ...
Der ARGUS 153 ist der günstige Einstiegstester für Hochleistungs-DSL-Schnittstellen wie Super Vectoring (VDSL2-Profil 35b, 35b-Bonding) und G.fast sowie das immer noch weitverbreitete ADSL. Er ist ...
Der ARGUS 153 ist der günstige Einstiegstester für Hochleistungs-DSL-Schnittstellen wie Super Vectoring (VDSL2-Profil 35b, 35b-Bonding) und G.fast sowie das immer noch weitverbreitete ADSL. Er ist ...
Der ARGUS 156 ist ein handlicher Allrounder mit einer großen Bandbreite an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten ist der ARGUS 156 die ideale Mischung aus All-in-one- und Single-Interface-Te...
Der ARGUS 156 ist ein handlicher Allrounder mit einer großen Bandbreite an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten ist der ARGUS 156 die ideale Mischung aus All-in-one- und Single-Interface-Te...
Der ARGUS 156 ist ein handlicher Allrounder mit einer großen Bandbreite an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten ist der ARGUS 156 die ideale Mischung aus All-in-one- und Single-Interface-Te...
Der ARGUS 163 führt durch parallele Triple-Play-Tests praxisnahe Stresstests an kupfer- (DSL, ETH) oder glasfaserbasierten Schnittstellen durch. Dank seiner verschiedenen DSL-Chipsätze bietet er ma...
Der ARGUS 163 führt durch parallele Triple-Play-Tests praxisnahe Stresstests an kupfer- (DSL, ETH) oder glasfaserbasierten Schnittstellen durch. Dank seiner verschiedenen DSL-Chipsätze bietet er ma...
Der ARGUS 163 führt durch parallele Triple-Play-Tests praxisnahe Stresstests an kupfer- (DSL, ETH) oder glasfaserbasierten Schnittstellen durch. Dank seiner verschiedenen DSL-Chipsätze bietet er ma...
Der LAN Tester ermöglicht eine einfache Identifizierung der korrekten Pin-Belegung von 10Base-T, 10Base-2, RJ45/TM11 Modularkabeln sowie 258A, TIA-568A/568B und Token Ring Kabeln, etc., indem das a...
Prüfgeräte Set mit SECUTEST ST PRO mit Bluetooth , DB+ und Datenbank comfort zur Prüfung von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch opt...
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche) Merkmale Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche Sicherheit immer und überall: Keine Batterien notwendig D...
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche) Merkmale Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Fre...
METRACABLE TDR Pro ist ein kompaktes Handgerät für die Kabelfehlerortung und -längenmessung. METRACABLE TDR Pro eignet sich hervorragend für die Ortung und Typisierung von Kabelfehlern für alle Art...
Das Elektro-Leitungssucher Kit, bestehend aus dem Sender EasyTest600 und dem Signalempfänger Probe610 wurde für die unkomplizierte und schnelle Arbeit in aktiven Elektroinstallationen entwickelt. D...
TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und direkter Strommessung. Das METRAHIT AM PRO ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie.
TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen Das METRAHIT AM TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie.
Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fern- meldewesen, Schulung, usw. Das Gerät ist feldtauglich und besitzt e...
TRMS Multimeter und Isolationsmessgerät mit 30 000 Digits Das METRAHIT ISO ist ein Digitalmultimeter mit Isolationsmessung. Es ist robust und zuverlässig für den professionellen Einsatz und präsent...
Das METRAHIT PM TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Professional Multimeter Serie. Die High-End TRMS Multimeter der METRAHIT PM Serie: METRAHIT PM TECH, XTRA und PRIME sind absolut robust...
Das METRALINE DM62 bietet alle Messfunktionen eines vielseitigen Multimeters der Mittelklasse: Überzeugende Technik mit Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Temperaturmessbereichen und vielen weite...
Das METRALINE DM61 bietet alle Messfunktionen eines vielseitigen Multimeters der Mittelklasse: Überzeugende Technik mit Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Temperaturmessbereichen und vielen weite...
Das analoge Isolationsmessgerät für schnelle Zweihandbedienung gem. VDE 0413 Teil 1/2/4 und Voltmeter. Merkmale Isolationsmessungen mit Messspannungen 100, 250, 500 V Analoganzeige Summer als Alarm...
Prüfgeräte Set mit SECUTEST ST PRO zur Prüfung von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch optional mit programmierbaren Prüfsequenzen d...
Mit dem PROFITEST PVsun memo können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden. Das Prüfgerä...
Prüfgeräte Set mit SECUTEST ST BASE10 mit DB+ und Datenbank comfort zur Prüfung von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch programmierb...
EasyTest und Probe zum berührungslosen Finden von: Kabeln Adern und Adernpaare Vertauschungen Überziehungen Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel. Einsetzbar an allen Arten von Kabeln - auc...
EasyTest und Probe zum berührungslosen Finden von: Kabeln Adern und Adernpaare Vertauschungen Überziehungen Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel. Einsetzbar an allen Arten von Kabeln - auc...
Anzeige von Linienspannung und Polarität. Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige. KE501 ist spannungsgeschützt bis zu 400V AC - kein versehentliches Zerstören des Gerätes. Zusätzlich verfügt es über eine...
Leitungssucher mit Data Protection für die Suche von Kabeln und Adernpaaren. Einsetzbar bei jeder Art von Kabel. Zusätzliche Anzeige an der PROBE für ISDN oder ADSL Signale. Link-Blink Funktion erm...
Merkmale Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Vertauschungen, Kabelfeld Länge (90m) und Split - Pair ab 1m Anzeige der Fremdspannung und Verhinderung der Messung Grafische Displayanzeige Kabellängenmessu...
Merkmale Prüfung der Netzwerkverdrahtung und Längenmessung IP-Netzwerkscan / Ping-Stresstest / PoE-Lasttest Dokumentation der Messungen mittels Software KE701 Telco findet jede Art von Kabel - auch...