Starkes WLAN in jedem Raum mit Wi-Fi 6 Der FRITZ!Repeater 3000 AX mit schnellem Wi-Fi 6 und intelligenter Mesh-Technologie. Drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen, die in Summe eine Datenra...
WLAN N mit bis zu 600 MBit/s und hoher Reichweite Der FRITZ!Repeater 600 funkt im WLAN N-Band (2,4 GHz), das sich durch seine hohe Reichweite auszeichnet. Wo zuvor bauliche Hindernisse oder Entfern...
Mit Wi-Fi 6 optimales WLAN für alle Geräte Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Von Smartphones über Tablets, PCs, 4K-Fernseher und Lautsprecher bis ...
Dieser leistungsstarke Wireless N Open Source Repeater unterstützt den Wireless LAN Standard IEEE 802.11n. Mit einer Geschwindigkeit von bis zur 300Mbit/s verbindet der DAP-1360 PCs und Laptops zuv...
Der DAP-X2850 bietet unschlagbare Geschwindigkeiten, eine erheblich höhere Kapazität und eine störungsfreie Abdeckung in allen Unternehmen sowie die einfache Verwaltung von Connect. Merkmale Abmess...
Merkmale Abmessungen (BxTxH): 1,8 x 3,4 x 0,8 cm Gewicht: 3 g Sehr hohe Geschwindigkeit & Reichweite Verschlüsselung per Knopfdruck (WPS) Kompatibel zu 802.11b/g/n Wireless Netzwerken Datenübertrag...
Merkmale Abmessungen: 31,7 x 18,8 x 8 mm Gewicht: 3,9 g Systemanforderungen: Microsoft Windows XP SP2,Microsoft Windows 7,Windows 8 Integriete Antennen Data Link Protocol: 802.11b/a/g/n/ac (draft 2...
Dieser USB Adapter ist ein mobiles Modem, mit dem Sie sich überall mit dem Internet verbinden können. Merkmale Abmessungen: 103 x 33 x 11,5 mm Gewicht: 33 g Plug-and-Play: Vorinstallierte Treiber u...
Dieser Wireless LAN USB Stick kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint (HotSpot) oder WLAN-Router im 2,...
Dieser Steckdosen Schalter kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der installierten Tasmota Firmware lässt sich der Schalter einfach in vorhandene Systeme zur Heimautomation, IoT oder M2M ...
Dieser Steckdosen Schalter von Delock kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der installierten Tasmota Firmware lässt sich der Schalter einfach in vorhandene Systeme zur Heimautomation, Io...
Der Mini-USB-WLAN-Adapter hat eine maximale Übertragungsrate von 300Mbps. Dieses Produkt kann in Verbindung mit einem Computer, PSP, Media-Player und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabe...
Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an. Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioni...
Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an. Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioni...
Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an. Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioni...
Ein Überspannungsschutz ist für den störungsfreien Betrieb eines Netzwerkes ein essentieller Bestandteil, denn durch Blitzeinschläge verursachte Überspannungen führen regelmäßig zu kostspieligen Sc...
Dual-Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und sechs Anschlüssen für optimale WLAN-Ausleuchtung Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-H180 kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtun...
Dual-Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und vier Anschlüssen für optimale WLAN-Ausleuchtung Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-Q180 kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung...
Die wetterfeste LANCOM Richtfunkantenne AirLancer ON-D9a eignet sich ideal für den Aufbau von Highspeed-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und damit für die gezielte Überbrückung von kilometerweiten Dista...
Extreme Temperaturen, Staub und Erschütterungen: Der robuste Industrial Access Point trotzt jeder Widrigkeit. Die ideale geeignet für besondere Herausforderungen in Lager und Logistik, für die Aus...