Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein neues Spitzenmodell. Die FRITZ!Box 4040 lässt sich als ...
Die FRITZ!Box 6890 LTE bringt Highspeed-Internet über den Mobilfunk. Egal, wie Ihr Netzempfang gerade ist – die 6890 holt von UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus. Auch am DSL-Ans...
Schnelles Internet über LTE-Mobilfunk Die FRITZ!Box 6820 LTE sorgt für schnelles Internet über den Mobilfunk, unterstützt werden die Funktechnologien LTE (4G) und UMTS (3G). Die handliche FRITZ!Box...
Merkmale Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse Unterstützung für DOCSIS 3.1 mit 2x2 OFDM Kanalbündelung Abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 mit 32x8 Kanalbündelung Sichere Intern...
• Internet über Mobilfunk mit 5G • Netzwerk mit 4 x Gigabit-LAN, 1 x USB 3.0 • WLAN bis 866 + 400 MBit/s • Überall online auch mit LTE und UMTS/HSPA+ • Telefonanlage (IP-basiert), Schnurlostelefoni...
Die ideale Wahl für den Internetzugang via Mobilfunk FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu...
Innovatives Wi-Fi 6 (WLAN AX) für ein Mesh-Heimnetz mit vielen WLAN-Endgeräten Der neue Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX) trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Durch Verringerung der ...
FRITZ!Box 4060 im Überblick Anschluss an jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem via WAN-Port Internetzugang auch über WLAN, Mobilfunk-Sticks oder als IP-Client Sichere Internetnutzung durch vorein...
Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6 Dank des neu integrierten Internetstandards WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port ist die FRITZ!Box 5530 Fiber eine zuverlässige...
FRITZ!Box 6690 Cable im Überblick Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse Unterstützung für DOCSIS 3.1 mit 2x2 OFDM Kanalbündelung und DOCSIS 3.0 mit 32x8 Kanalbündelung Sicher...
Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6 Höchstgeschwindigkeit für alle Glasfaseranschlüsse – dafür sorgt die FRITZ!Box 5590 Fiber. Wi-Fi 6 versorgt Ihre Smartphones, Notebooks und weitere Geräte mit ...
• Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s • Telefonanlage (IP-basiert), Schnurlostelefonie, Smart Home • Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 600 MBit/s • Netzwerk mit 1 x Gigabit-LAN und 1 x USB 2.0 • Energieeffi...
Merkmale Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall Innovatives Dualband-4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) ausgelegt für...
Die neueste WLAN-Generation Wi-Fi 7 für Ihren Kabelanschluss: Die FRITZ!Box 6670 Cable ist die zuverlässige Zentrale für Ihr Heimnetz. Erleben Sie intelligentes Smart Home und integrieren Sie DECT-...
Das neue AVM FRITZ! Mesh Set kombiniert die FRITZ!Box 7530 AX mit dem FRITZ!Repeater 1200 AX in einem leistungsstarken WLAN-Mesh-Paket. Ausgestattet mit modernem Wi-Fi 6 sorgt das Mesh Set für hohe...
Beafon MR1 Router Unser Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point Greifen Sie auf das neue mobile WLAN von Beafon 4G zu und profitieren Sie von einem Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point im Cat4. Down...
Der DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router ist eine sichere und leistungsstarke Netzwerklösung für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Drahtlose Leistungsfähigkeit d...
Sichere, leistungsstarke Netzwerklösungen für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Das voll ausgestattete VPN bietet eine private Verbindung zwischen mobilen/externen Mit...
Der EAGLE PRO AI Smart Router kombiniert modernste Wi-Fi-6-Technologie mit KI und einer Backup-Verbindung per 4G+ Cat 6. Das bedeutet überragende WLAN-Abdeckung und -Geschwindigkeit, die kontinuier...
Durch die Kombination aus hochmodernem Wi-Fi 6 und praktischen KI-Funktionen bietet der Router eine überragende WLAN-Abdeckung und Geschwindigkeit, die kontinuierlich optimiert und verbessert werde...
Für zuverlässige VPN-Vernetzung und flexiblen Internetzugang Für die sichere Anbindung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie einzelner mobiler Mitarbeiter an die Firmenzentrale bedarf es eines zu...
Die LANCOM Geräte im CPE-Gehäuse, wie beispielsweise Router oder Access Points, fügen sich nahtlos in Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur ein. Das LANCOM Rack Mount Plus bietet eine professionel...
Erweitern Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur komfortabel um schnellen 5G-Mobilfunk. Das Gerät ist ideal geeignet für den Einsatz als Modem bzw. ''externe 5G-Antenne''. Außerdem können Sie den LANCOM 75...
Mobiles Arbeiten unabhängig vom vorhandenen Anschluss und damit maximale Flexibilität ermöglicht Ihnen dieser leistungsstarke VPN-Router. Mit integriertem LTE-Advanced für bis zu 300 MBit/s sowie d...
Mit integriertem VDSL2- / ADSL2+-Modem und Supervectoring-Unterstützung ermöglicht der Router Ihnen einen schnellen Datentransfer von bis zu 300 MBit/s sowie sichere Standortvernetzung über IPSec-V...
Ein effizienter Arbeitsalltag erfordert für Mitarbeiter stets eine sichere Anbindung an das Firmennetzwerk sowie schnelles Internet für einen regen Datenaustausch. Setzen Sie deshalb, gerade in kle...
Ein effizienter Arbeitsablauf basiert stets auch auf einer performanten und vor allem zuverlässigen Netzwerkinfrastruktur. Setzen Sie deshalb auf den Profi für sichere VPN-Standortvernetzung und ei...
Ein effizienter Arbeitsablauf erfordert stets eine sichere Vernetzung, schnelles Internet sowie den zuverlässigen Betrieb von Kommunikationsmitteln. Setzen Sie deshalb auf den Profi für sichere VPN...
Der LANCOM 1926VAG ist die Top-Lösung in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen. Er ist mit state-of-the-art SD-WAN-Technologie für sichere und automatisierte VPN-Standortvernetzung ausgesta...
Der LANCOM 1926VAG ist die Top-Lösung für geschäftskritische Anwendungen in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen. Er ist mit state-of-the-art SD-WAN-Technologie für sichere und automatisie...
Dieser High-end-Router unterstützt den hochperformanten 5G-Mobilfunkstandard. Er garantiert höchste Verfügbarkeit und perfekte Bandbreiten an allen Leitungen: Ob als 5G-Primärzugang oder im Active/...
Merkmale Robustes Kunststoffgehäuse Abmessungen (BxHxT): 210 x 45 x 140 mm Gewicht: 478 g Business-VPN-Router mit LTE-Mobilfunk für bis zu 300 MBit/s (Cat. 7) USB 2.0-Port für die Integration moder...
Merkmale Dual-Band-WLAN mit bis zu 2200 Mbit/s Bis zu 3000 qm Abdeckung MU-MIMO für simultanes Streaming zu mehreren Geräten Kompatibel mit jedem WLAN-Router Extreme Dual-Band-WLAN-Geschwindigkeit ...