Mit dem DIGITUS 2-Port KVM-Switch haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu bedienen. Per Knopfdruck oder mitgelieferter Fernbedienung schalten Sie b...
Mit dem DIGITUS 2-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalte...
Mit dem DIGITUS® 2-Port KVM-Switch für Single-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey scha...
Mit dem DIGITUS® 4-Port KVM-Switch für Single-Displays haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey scha...
Merkmale Lüfterloses Design - perfekt für Büroumgebungen oder Meetingräume Abmessungen (LxBxH): 250 x 115 x 39 mm Gewicht: 670 g 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch Status LEDs an je...
Das HDMI KVM IP Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (Cat5e, CAT 6, CAT 6A,...
Mit dem DIGITUS® HDMI® HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set können Sie Ihr Quellgerät aus bis zu 100 Metern Entfernung über eine einzige CAT5e/6/7/8-Kabelverbindung steuern, mit unkomprimierten 4K-HDMI™ V...
Mit dem DIGITUS 4-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalte...
Der DIGITUS 2-Port KVM-Switch mit USB-C und Netzwerkanschluss gibt Ihnen die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu steuern. Schalten Sie bequem mit einem Taste...
Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 16-Port KVM & Touchpad, deutscher Tastatur Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich Platzs...
Die DIGITUS 19 Zoll TFT Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt ...
Leistungsmerkmale Kontrollieren und Managen von 2 Computern mit einer einzigen USB Tastatur, einer Maus und einem Monitor Gleichzeitiges und unabhängiges benutzerprogrammierbares Umschalten zwische...
Produkt-Übersicht Der KVM-0222 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige USB Tastatur-, ...
Merkmale Unterstützt Windows- und Mac-Umschaltsoftware Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor USB 2.0-Hub-Ports für Tastatur, Maus oder andere Hi...
Merkmale Einfache Plug-and-Play-Installation Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten Bietet Auto-Scan und Audio/Mikrofon-Unterstützung Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern üb...
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080P Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor Bietet Auto-Scan und Audio-Unterstützung Unterstützt HDCP, High-...
Leistungsmerkmale Kontrollieren und Managen von 4 Computer mit einer einzigen USB Tastatur, einer Maus und einem Monitor Gleichzeitiges und unabhängiges benutzerprogrammierbares Umschalten zwischen...
Der LevelOne KVM-0831/-1631 8/16-Port Combo KVM-Switch ermöglicht die Kontrolle und Konfiguration einer Serverfarm oder mehrerer Computer über die lokale Konsole oder den Remote Konsolen Port. Loka...
Merkmale Bietet einen Erweiterungsslot für den optionalen Einsatz von Module Kombiarchitektur mit PS/2- und USB-Schnittstelle 16-Port KVM-Switch Integrierter Daisy-Chain-Port zur Kaskadierung mit K...
Merkmale Abmessungen: 48,2 x 61 x 4,4 cm Gewicht: 2 kg Display: 19" Widescreen TFT LCD Unterstützt Videoauflösung bis zu 1440 x 900 Modulares Design für optionale KVM-Switches, ermöglicht Verwaltun...