Diese wasserdichte Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G und LTE Bänder im Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth,...
Diese Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G und LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. DeLOCK 12590 Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi: 5G LTE Antenne SMA 0-3 dBi IPX5 VSWR 2.0 110x77 mm ...
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. DeLOCK 88927 Koaxialstecker: Adapter FAKRA Z Buchse > FME Stecker
Mit diesem Adapter kann man die Komponenten der Hochfrequenztechnologie miteinander verbinden. Merkmale Länge: 18,00 mm Durchmesser: HEX 8,00 mm, max.: 9,00 mm Messing vergoldet RP-SMA Stecker, SMA...
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Merkmale Durchmesser: HEX 8 mm Länge: ca. 20,4 mm Gehäusematerial: HBI59-1 Messing vergoldet Anschlüsse...
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Merkmale Länge: ca. 20 mm Durchmesser: HEX 8 mm Gehäusematerial: HBI59-1 Messing vergoldet Anschlüsse: ...
Dieser praktische Antennenfuß zeichnet sich durch seine Universalität aus. Er kann wie folgt verwendet werden: an der Wand mittels Schrauben befestigt stehend auf dem Tisch auf metallischen Flächen...
DeLOCK 88919 Koaxialkabel RG-6/U 2 m F Schwarz: Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden. Antennenkabel F Stecker > F Stecker RG-6/U...
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden. DeLOCK 88921 Koaxialkabel RG-6/U 5 m F Schwarz: Antennenkabel F Stecker > F Stecker RG-6/U...
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Merkmale Kabeltyp: RG-174 Kabellänge: 200 mm Länge inkl. Anschlüssen: 224 mm RP-SMA Buchse TS-9 Ste...
Antennenverlängerungskabel RP-SMA 10 m Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel z...
Antennenverlängerungskabel RP-SMA 2 m Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel ze...
Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus. DeLOCK 2m RP-SMA/RP-SMA Koaxialkabel C...
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um HF Geräte miteinander zu verbinden. Merkmale Kabeltyp: RG-174 Länge inkl. Anschlüsse: ca. 320 mm Kabeldurchmesser: ca. 2,8 mm Kontakte vergoldet Anschlüsse: RP-S...
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Merkmale Kabeltyp: LMR195 Kabellänge: 2 m Kabeldurchmesser: 4,95 mm Impedanz: 50 Ohm RP-SMA Stecker
Dieses Antennenkabel eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Durch seine interne Verriegelung eignet sich das Kabel besonders für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibra...
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. DeLock Koaxialkabel RG-174 0,2 m SMA TS-9 Schwarz: Antennenkabel/li> Anschluss 1: SMA Buchse/li> An...
DELOCK HF Antennenkabel Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Kabellänge: - 2 Meter Anschluss 1: - MHF IV (I-PEX) Anschluss 2: - HSC MXHP32
Merkmale Kabeltyp: CFD200 Antennenverlängerungskabel Anschlüsse: SMA Stecker, SMA Buchse Durchmesser: 4,80 mm Kabellänge: ca. 10 m Dämpfung: 2,4 Ghz 0,55 dB pro Meter, 5,7 Ghz 0,86 dB pro Meter
Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfun...
Merkmale Kabeltyp: CFD200 Antennenverlängerungskabel Anschlüsse: SMA Stecker, SMA Buchse Durchmesser: 4,80 mm Kabellänge: ca. 5 m Dämpfung: 2,4 Ghz 0,55 dB pro Meter, 5,7 Ghz 0,86 dB pro Meter
Mit diesem Kabel kann man die Komponenten der Hochfrequenztechnologie miteinander verbinden. Merkmale 2 SMA Stecker Kabelfarbe: schwarz Kabellänge: 5 m Kabeldurchmesser: 4,95 mm Kabeltyp: LMR195 Ka...
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. DeLOCK 90012 Koaxialkabel RG-58 C/U 0,6 m TNC Schwarz: TNC Stecker - TNC Buchse RG-58 C/U 50 Ω 60 cm
Diese aktive DAB+ Antenne ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DIGITAL RADIO. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert. Merkmale Antennenlänge inkl....
Diese WLAN Doppelantenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF IV Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt. Anschlüsse: 2 x Miniatur HF Koaxial Stecker MHF...
Diese GSM/UMTS Antenne kann an ein Gerät mit SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu senden und zu empfangen. Merkmale Abmessungen (ØxL): 45 x 77 mm Kabellänge: 1 m Kabeltyp: ULA 100 Koax...
Merkmale SMA Stecker Schraubanschluss Mit Kippgelenk, drehbar Länge mit Kippgelenk: 163,1 mm Länge ohne Kippgelenk: 137 mm Ø: 19,10 mm (Spitze) Ø: 13,50 mm (Fuß) LTE Band 1/2/3/4/5/8/9/10/25 Impeda...
Diese LTE Antenne kann an ein Gerät mit MHF/U.FL kompatiblem Anschluß integriert werden. Merkmale Maße (LxBxH): 45 x 33 x 0,8 mm PCB LTE Antenne intern Kabellänge: 150 mm Kabeltyp: Koax Kabeldurchm...
Diese LTE-Antenne kann in Innenräumen oder im Freien installiert werden und ist für alle vier LTE-Bänder geeignet. Merkmale kompatibel zu GSM/ UMTS/ WLAN 2,4 GHz, ZigBee und Bluetooth für den Innen...
Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4 GHz und ZigBee kompatibel.
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz...
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel. ...
Diese Delock LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, GSM, UMTS, WLAN 2,4 GHz, Z-Wave und ZigBee kompatibel. Merkmale Maße (LxBxH):...
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 M...
Diese Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, Z-Wave, DECT, ZigBee und LoRa 868 MHz / 915 MHz ...
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz...
Mit diesem Befestigungsset können Sie verschiedene Zusatzmodule wie Adapter oder Konverter an Ihrem Raspberry Pi Board befestigen. Des Weiteren können Sie mit diesem Zubehör mehrere Raspberry Pi Bo...
Mit diesem Befestigungsset können Sie verschiedene Zusatzmodule wie Adapter oder Konverter an Ihrem Raspberry Pi Board befestigen. Des Weiteren können Sie mit diesem Zubehör mehrere Raspberry Pi Bo...