Der Multifunktions-Karabinerhaken Tc4 Titan Fenix ALB-20 der Karabinerhaken Schnellspanner zum stabilen tragen des Karabinerhaken Robust und leicht, nicht magnetisch und korrosionsbeständig als Fla...
Fenix Traffic Wand Signalaufsatz passend für Fenix TK35, TK35UE Serie aus hochwertigem und hitzebeständigem PC 2805 starke Schlagfestigkeit Temperaturbeständig und thermische Stabilität einfache M...
Der Li-Ion Akku Fenix ARB-L2 ist ein geschützer 18650 Li-Ion Akku mit 2600 mAh Kapazität von Fenix, der ideale Akku für die Fenix Taschenlampen für 18650er Li-Ion Akku Li-Ion Akku passend für Fenix...
Fenix C7 LED-Taschenlampe mit bis zu 3000 Lumen Magnetischer Schaft, ideal für freihändige Bedienung Betrieb mit einem 21700 5000mAh Lithium-Ionen Akku (im Lieferumfang enthalten) 5 Leuchtstufen + ...
Fenix E03R V2.0 LED Schlüsselbundleuchte, Limited Edition 500 Lumen Leuchtleistung und bis zu 90 Meter Leuchtweite Rose Red oder Nebula (bitte gewünschte Variante oben auswählen) Mit Positionslicht...
Fenix E18R V2.0 LED Taschenlampe, ultrakompakt und leicht Max. 1200 Lumen Helligkeit, max. 146 Meter Leuchtweite Betrieb mit einem ARB-L16-700P LiIon Akku (im Lieferumfang enthalten) 5 Helligkeitss...
Fenix E28R V2.0 LED-Taschenlampe, max. 1.700 Lumen Bedienung über einen einzigen Schalter Betrieb mit einem ARB-L18-3400 18650 Li-Ion Akku (im Lieferumfang enthalten) 5 Leuchtstufen und sofortiges ...
Fenix E35R LED-Taschenlampe mit 3.100 Lumen, 260 Meter Sechs Leuchtmodi, Strobemodus sofort auswählbar Betrieb mit einem ARB-L21-5000 V2.0 Akku (im Lieferumfang enthalten) Bedienung über einen einz...
Fenix Kabelschalter AER-03 V2.0 TK16 TK20R TK25 TK32 TK26R Kabel aus elastischem PU-Material mit Länge von ca. 23cm Fenix Kabelschalter AER-03 für TK16, TK32 (2015 edition) Neu: V2.0 mit rundem sta...
Fenix Kabelschalter AER-05 Kabellänge ca. 23cm für Fenix LED-Taschenlampen Fenix TK16 V2.0 und PD36TACFenix Kabelschalter AER-05 Kabellänge: ca. 23 cm mit Haken- und Ösen-Polster ersetzt die Endkap...
Der Fenix AR101 Kabelschalter ist geeignet für die Fenix Taschenlampen TK10, TK11, TA30, TK20 LED Wichtig: Der Kabelschalter passt auf die TK11 und TA30. Bei der Fenix TK11 passt er auf die Version...
Fenix LD30R LED Taschenlampe, max. 1700 Lumen Für den täglichen Gebrauch oder taktischen Einsatz Max. 1.700 Lumen Helligkeit und bis zu 267 Metern Reichweite Dual Switch Design, taktischer Endschal...
Fenix LR40R V2.0 LED Taschenlampe mit bis zu 15.000 Lumen 900 Meter Reichweite, drehbarer Kippschalter Nachfolger der Fenix LR40R LED-Taschenlampe Betrieb mit einem Akkupack, welcher aus 3 Stück 50...
PowerSet: Fenix PD32V2 2016 Cree XP-L HI LED Taschenlampe 18650 mit bis zu 1200 Lumen LED-Taschenlampe inklusive Li-Ion Akku 2600mAh mit USB-Ladekabel und AccuCell AccuSafe Cree XP-L HI LED mit 50....
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green Max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku Klassiker und Bestseller von Fenix - die Fenix PD35 V3.0 als Sonderversion in d...
Fenix PD36R Pro mit Red Camouflage Gehäuse inklusive Akku 5000mAh 21700er Lithium-Ionen-AkkuDie neue Fenix PD36R Pro mit Red Camouflage Gehäuse, Sonderversion mit bis zu 2800 Lumen maximale Leistun...
Fenix PD40R V3.0 LED Taschenlampe mit bis zu 3.000 Lumen Leuchtweite bis zu 500 Meter, mit Drehring-Mechanismus Verbessert: 500 Meter Leuchtweite, mit SOS, mehrere rutschfeste vertikale Streifen, u...
Kugelschreiber mit LED Licht, Fenix T6 mit Akku, Ladekabel und USB Typ-C LadeanschlussDer neue Kugelschreiber mit LED Licht, Fenix T6 der taktische Kugelschreiber bis zu 80 Lumen maximale Helligkei...
Fenix TK11R LED-Taschenlampe mit bis zu 1.600 Lumen Taktische Taschenlampe, Instant-Strobe Modus Taktische Endkappe mit einem großen Schalter für Moment- und Dauerlicht Kleiner Schalter zum Wechsel...
Fenix TK16 V2.0 LED Taschenlampe mit dem 21700 Li-ion Akku Fenix LED Taschenlampe mit 21700 Akku mit USB-LadefunktionFenix TK16 V2.0 LED Taschenlampe mit dem 21700 Li-ion Akku Fenix LED Taschenlamp...
Fenix TK20R UE SFT70 LED-Taschenlampe, in 4 Farben verfügbar 2800 Lumen Helligkeit, 465 Meter Reichweite FlexiSensa-Schalter für eine schnelle Bedienung der einzelnen Modi Taktischer Ein- und Aussc...
Fenix TK22R LED-Taschenlampe mit bis zu 3200 Lumen Taktische Taschenlampe mit FlexiSensa Control-Schalter Betrieb mit einem ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ion Akku (im Lieferumfang enthalten) Aufladung über ...
Traffic Wand Signalaufsatz passend für die Fenix LED Taschenlampen Fenix UC30, UC35 E35 LD12, LD20, LD22 PD22, PD32, PD35, PD12, RC11 Material aus hochwertigem und hitzebeständigem PC 2805 Makrolo...
Universal Diffuser rot, der Warnstabaufsatz Ihre Fenix Taschenlampe passend für Fenix L1D, L1T 2.0, L2D, L2T 2.0 P2x, P3x, LDx0 und PD30-Serien Dieser Warnaufsatz verleiht Ihrer Fenix Taschenlampe ...
Universal Fenix Grün Filter AOF-L passend für die Fenix E40 E50 LD41 (nur für neue Version mit XM-L2 U2 LED TK22, RC15 Universal Fenix Grün Filter AOF-L passend für die Fenix Taschenlampen Fenix E4...
Universal Fenix Rot Filter AOF-L passend für die Fenix Taschenlampen Fenix E40, E50, LD41 (nur für neue Version mit XM-L2 U2 LED) TK22, RC15, PD40, RC20, FD41 Farbfilter Ausführung rot Dieser Fenix...