Feinlötkolben MULTITIP C25 • 25 W Leistung • Ideal für mittelgroße Lötungen wie an Verteilerleisten und für den Hobbybereich • Innenbeheizung für erhöhten Wirkungsgrad • Kurze Anheizzeit und hohe L...
Entlötpumpe Ausführung: Gehäuse aus antistatischem Kunststoff, ergonomisch geformt. Lange, schlanke Entlötspitze für Arbeiten auf sehr eng bestückten Leiterplatten. Die spezielle Konstruktion verei...
Feinlötbrenner X 1650 Flamme mit extra feiner Spitze. Zum Löten mit Zinn oder für klassisches Löten von kleinen Teilen, die nur an einer kleinen Stelle erhitzt werden sollen: z. B. Schmuck, Lösen v...
Flachbrenner XP 1650 Flamme mit breitem, flachem Austritt. Zum gleichmäßigen Erhitzen von Flächen, Abbrennen von Farbe, Abflammen von Holz, Verzinnung von großen Oberflächen oder Reinigung von Kani...
Gaslötset Independent 75 W Vielseitig einsetzbares Gaslötset im praktischen Kunststoffetui. Der ergonomische Gaslötkolben ermöglicht immer und überall netzunabhängiges Löten. Mit seiner stufenlos r...
Propan-Punktbrenner-Löteinsatz Modell aus Messing, mit Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 4 bar Überdruck. Die Flamme wird spitz konzentriert und die Luft a...
Hartlötpaste LP 5 DIN EN 29454, Typ F-SH 1, DVGW GW 2 und GW 7. Arbeitstemperatur 550 °C bis 800 °C. Für silberhaltige Hartlote und beliebige Grundwerkstoffe aus Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen...
Propan-Kleinstflaschen Für 425 g Füllmenge, Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung und Verschlusskappe, Aufhängehaken, Standfuß. Diese Propan-Kleinstflasche „leicht" darf nur mit geeignetem P...
Lötfett, Dose Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C. Anwendung: Zum Weichlöten von Weißblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen von Kupfer und Messing. Nicht für Lötungen in der Elektrote...
Lötfett, Dose Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C. Anwendung: Zum Weichlöten von Weißblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen von Kupfer und Messing. Nicht für Lötungen in der Elektrote...
Lötfett Nr. 940059 SB • Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation • Enthält Zinkchlorid, reizend) • In SB-Karton • Dose à 20 g
Elektro-Lötkolben 80 Watt • 80 W, 230 V • Für Lötungen in der Elektroinstallation und an dünnen Draht- und Blechkonstruktionen • Kunststoffgriff • Gebogene vernickelte Kupferspitze • Ca. 1,5 m Ansc...
Lötkolben (09 708-13) Zum Weichlöten z. B. von Dachrinnen. Technische Daten • Betriebsdruck: 1,5–4 bar • Verbrauch: bei 4 bar ca. 0,14 kg/h • Schlauchanschluss: G 3/8 LH-KN Ausstattung • Mit Kupfer...