Kurzbeschreibung Dieses kabellose Ladegerät von Delock ist ein Zubehör für das Delock USB Ladegerät 41450, das für den Anschluss vorbereitet ist. Damit kann das Ladegerät um ein zweites kabelloses ...
Dieses Qi Wireless Charging Pad ist ein optionales Zubehör für die Good Connections® USB-Schnellladestation (Hersteller Nr. PCA-D006W / EAN: 4014619842728) und erweitert diese um ein kabelloses Lad...
Dieses Qi Wireless Charging Pad ist ein optionales Zubehör für die Good Connections® USB-Schnellladestation (Hersteller Nr. PCA-D006W / EAN: 4014619842728) und erweitert diese um ein kabelloses Lad...
Kurzbeschreibung Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt zwei Ports mit verschiedenen Spannu...
Beschreibung: Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20...
Kurzbeschreibung Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt zwei Ports mit verschiedenen Spannu...
Der PA0141 bietet mehrere Lademöglichkeiten für Zuhause und im Büro. Ermöglicht Ihnen bis zu 10 Elektronikgeräte gleichzeitig aufzuladen. - Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz - Ausgang: USB1-USB4: 5V, 1...
USB Tisch Ladeadapter von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 4 Geräten mit USB-A oder C kompatibler Spannungsversorgung. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingeb...
Der PA0139 bietet mehrere Lademöglichkeiten für Zuhause und im Büro. Ermöglicht Ihnen mehrere Elektronikgeräte gleichzeitig aufzuladen. - Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Ausgang: 5V, 2.4A x6 (max....
Der PA0140 bietet mehrere Lademöglichkeiten für Zuhause und im Büro. Ermöglicht Ihnen mehrere Elektronikgeräte gleichzeitig aufzuladen. - Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz - Ausgang: 5V, 2.4A x8 (max. ...
Kurzbeschreibung Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis...
Die Good Connections® USB-Schnellladestation ist ein 60W Universal-Netzteil für Smartphones, Tablets und Zubehör. Sie verbindet kompaktes Design mit effizienter und leistungsstarker Ladetechnik. Ma...
Die Good Connections® USB-Schnellladestation ist ein 110W Universal-Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad, MacBook, Notebooks, Monitore und Zubehör. Sie verbindet kompaktes Design mit effizienter...
Die Good Connections® USB-Desktop-Schnellladestation mit hochmoderner GaN-Technologie ist ein 120W Universal-Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad, MacBook, Notebooks, Monitore und Zubehör. Sie v...
Die Good Connections® USB-Schnellladestation ist ein 120W Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad und Zubehör. Sie verbindet kompaktes Design mit effizienter und leistungsstarker Ladetechnik. Mache...
Die Good Connections® USB-Desktop-Schnellladestation ist ein 120W Universal-Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad, MacBook, Notebooks, Monitore und Zubehör. Sie verbindet kompaktes Design mit eff...
Die Good Connections® USB-Schnellladestation ist ein 200W Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad und Zubehör. Sie verbindet kompaktes Design mit effizienter und leistungsstarker Ladetechnik. Mache...