Mit dem USB2.0 zu Seriell Adapter können Sie serielle Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems, etc. über einen USB Port anschließen. Technische Daten • USB Spezifikation 2.0 • RS232 Serieller Anschluss mit ...
Beschreibung: Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock bietet einen flexiblen DB9 Anschluss mit passenden Schrauben und Muttern für den Betrieb an seriellen Steuerungen, Druckern, Messgeräten, I...
Beschreibung: Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Spezi...
Beschreibung: Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 10" Netzwerkschrank geeignet. Ordentliche Kabelverlegung Die Kabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit ...
Beschreibung: Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Anwenderfreundlicher RS-232 Stecker Der ...
Beschreibung: Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. und erfüllt außerdem die Anforderungen an ei...
Beschreibung: Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors und eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geei...
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden. Spezifikation - Anschlüsse: Kabel: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker > 1 x Seriell RS...
Kurzbeschreibung Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Das USB Kabel kann optional als Verlä...
Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Spezifikation • Anschlüsse: 1 x USB 2.0 T...
Der USB 2.0 zu Seriell Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 seriellen Geräten an einen freien USB Port ihres PCs oder Notebooks. - FTDI Chipsatz - 2 x RS-232 serieller Anschluss mit ...
Der USB 2.0 zu Seriell Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 seriellen Geräten an einen freien USB Port ihres PCs oder Notebooks. - FTDI Chipsatz - 4 x RS-232 serieller Anschluss mit ...
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie ein serielles Gerät über einen USB Port anschließen. Technische Daten - Chipsatz: FT232HL, SP3078EE - Anschlüsse: USB 2.0-B Buchse zu 1 x 9 Pin Seriell...
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie bis zu zwei serielle Geräte über einen USB Port anschließen. Technische Daten • Chipsatz: FT2232HL, SP3078EE • Anschlüsse: USB 2.0-B Buchse zu 2 x 9 Pi...
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie bis zu zwei serielle Geräte über einen USB Port anschließen. Technische Daten - Chipsatz: FT2232HL, SP3078EE - Anschlüsse: USB 2.0-B Buchse zu 2 x 9 Pi...
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie serielle Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems, etc. Über einen USB Port anschließen. Technische Daten: - USB Spezifikation 2.0 - RS232 Serieller Anschluss mi...
Beschreibung: Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 2 USB Typ-A Geräte mit dem Hub verbunden werden. Integrierter Ca...
Beschreibung: Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Type-C™ Port angeschlossen werden. Spezifikation: - Anschlüsse: Kabel: 1 x USB Type-C™ Stecker > 1 x Seriell RS-2...
Beschreibung: Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x U...
Beschreibung: Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x U...
Kurzbeschreibung Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Die drei LEDs an dem RS-232 Port zeigen...
Kurzbeschreibung Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet zwei RS-232 DB9 Anschlüsse für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. An jedem der RS-232 Ports zeigen drei LEDs ...
Kurzbeschreibung Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet vier RS-232 DB9 Anschlüsse für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. An jedem der RS-232 Ports zeigen drei LEDs ...
Das USB 1.1 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation o...
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie ein serielles Gerät über einen USB Port anschließen. Technische Daten: - Chipsatz: FTDI FT232 - Anschlüsse: Adapter: USB 2.0-A Stecker zu 1 x 9 Pin Ser...
Kurzbeschreibung: Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie serielle Geräte, wie z.B. Mäuse, Modems etc. über einen USB Port anschließen. Technische Daten: - USB Spezifikation 2.0 - RS232 Serie...
Kurzbeschreibung Dieses USB 2.0 Typ-A zu seriell RS-232 Adapterkabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel zwischen einem Gerät mit USB 2.0 und einem Gerät mit RS-232 Anschluss. Mit den verzi...
Kurzbeschreibung Dieses USB 2.0 Typ-A zu seriell RS-232 Adapterkabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel zwischen einem Gerät mit USB 2.0 und einem Gerät mit RS-232 Anschluss. Mit den verzi...
Das Micro USB zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für Tablet oder Smartphone...
Eigenschaften: Das EX-1303 USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Kabel, stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Seri...
Eigenschaften: Das USB 1.1 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang mit 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation zur Verfügung. Er ist entwickelt wo...
Das EX-1334 USB 1.1 zu Seriell RS-232 Gehäuse stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um vier weitere Serielle RS-232 Ausgänge in e...
Die EX-1331VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Plastikgehäuse, stellt eine Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo -Ausgäng mit Surge Protection und Optical Iso...
Die EX-1331TTL-VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232 und TTL(CMOS) in einem Plastikgehäuse, stellt je eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 und TTL (CMOS) Ausgänge mit Surge Protection und Opti...
Beschreibung: Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Anwenderfreundlicher RS-232 Stecker Der ...
Beschreibung: Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Anwenderfreundlicher RS-485 Stecker Der ...
Beschreibung: Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x USB 2.0...
Die EX-1333V USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485, stellt einen 9 Pin Seriellen RS-232, 422, oder 485 und einen Terminal Block RS-422 oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgang zur Verfügung....
Die EX-1316HMV USB 2.0 zu Seriell RS-232 in einem Metallgehäuse, stellt 16 Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um sechzehn weitere Seriell...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine...
Das USB 2.0 zu Seriell Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 TTL/CMOS High Perfor-mance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Die EX-1310-TTL bietet einen USB zu RS-232 Port mit 5V / 3.3V / ...
Das USB 2.0 zu Seriell Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 TTL/CMOS High Perfor-mance UART 16C550 Port mit 15KV ESD Überspannungs-Schutz und 2.5KV Optischer Isolierung zur Verfügung. Di...
Die EX-1331-4KVIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Plastikgehäuse, stellt eine Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge mit 15KV ESD Surge Protection und...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung mit 15KV Überspannungs-Schutz & 4KV Optische Isolation. Er ist entwickelt wo...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Die EX-1311VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt einen Seriellen RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgang mit Surge Protection und Optical Iso...
Die EX-1333V USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worde...