ideal geeignet für die Verarbeitung von Edelstahl-Kabelbindern einsetzbar bis zu einer Bandbreite von 12mm kontrolliertes Spannen und präzises Abschneiden des Kabelbinders erfolgt in einem Arbeitss...
zur Demontage von Axialgelenken an Spurstangen 3 Spezial-Aufsätze von 30-45 mm einsetzbar an Vierkant-, Sechskant-, Achtkant- und runden Außenprofilen schonender Ausbau ohne Beschädigung der Gelenk...
zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Außengewinde Ø 25 - 140 mm sehr großer Anwendungsbereich durch 6 mitgelieferte Platten keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsba...
zum Nachschneiden und Reinigen von Innen- und Außengewinden für Rechts- und Linksgewinde bis Ø 140mm geeignet schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich keine Beschädigung des Gewindes d...
zur Montage und Demontage von Radlager und Nabe direkt am Fahrzeug Ausbau des Federbeines und Achsschenkels entfällt für Achsrohre und für Achsen mit an einem Bund anliegenden Lager geeignet hohe Z...
zur Montage und Demontage von Radlager und Nabe direkt am Fahrzeug Ausbau des Federbeines und Achsschenkels entfällt fachgerechter und schonender Einbau des Lagers durch Druckpunkt am Lageraußenrin...
ideal geeignet zum Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe Ziehwerkzeug mit gehärteter Spindel inklusive 10 Ziehhülsen mit unterschiedlichen Gewinden robuste Ausführung einfache Handhabung Spezi...
zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc. sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magnetischem Zentrieradapter mit Schlagkörper ...
zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc. sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magnetischem Zentrieradapter mit Schlagkörper ...
zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Radlagern etc. mit verstellbarer Druckstange maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand speziell für Einsatz mit Pressbügel und Pr...
optimal für den universellen Einsatz in der Kfz-Werkstatt sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magnetischem Zentrieradapter extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau Industrieaus...
universal einsetzbar extrem robuste Spindeln mit induktiv gehärtetem Gewinde (M10 – M22) optimaler Einsatz mit allen Pkw-, Transporter- und LKW- Werkzeugen mit entsprechender Reduzierung ideal geei...
druckluftbetrieben für einfach wirkende Presszylinder Sicherheitsventil als Überlastungsschutz mit automatischem Rücklauf inklusive Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung Enthaltene Teile: - 1 x Pne...
für einfach wirkende Presszylinder Sicherheitsventil als Überlastungsschutz mit automatischem Rücklauf inklusive Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung Enthaltene Teile: - 1 x Hydraulikschlauch, 220...
zur Montage von Kompakt-Radlagern mit und ohne Sicherungsring fachgerechter Einbau direkt am Fahrzeug max. Belastung 22 t Verstellbarkeit ermöglicht den Einsatz an allen Kompaktlagertypen Einsatz m...
mit offener Stativ-Platte und Adapterringeinsatz ideal zum Auswechseln von Traggelenken und Hinterachsbuchsen zur Anwendung direkt am Fahrzeug anwendbar mit Traggelenk-Druckstücken von KS-Tools zur...
geschmiedeter Pressbügel zum Auswechseln von Traggelenken und Stabilisator-Kugelgelenken Belastbarkeit max. 16 t ideal zur Verwendung mit Hydraulikzylinder optimale Verwendung mit Traggelenk-Sätzen...
zur Montage und Demontage der Silentlager der Hinterachse ideal für festsitzende Lager erforderlich für den fachgerechten Einbau einfache und sichere Handhabung zur Verwendung mit Hydraulikzylinder...
zur Montage und Demontage von Lagern, Buchsen und Traggelenken Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz mit Universal-Press-Stativ (440.0180) 24 Press-Hülsen mit unterschiedlichen Größen 61 versc...
zur Montage und Demontage von Sicherungsringen an Radlagern Verstärkung der Stellschraube mit 1/4“ Ratsche einfache Handhabung ideal für Pkw und Transporter sehr einfacher Stiftwechsel Spezial-Werk...
ideal verwendbar als Handhalter oder mit einem Getriebeheber für den Hydraulikzylinder einfache Handhabung und schnelle Montage ermöglicht das Justieren und Fixieren direkt am Fahrzeug geeignet für...
ideal geeignet zum Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe Ziehwerkzeug mit gehärteter Spindel inklusive 2 Ziehhülsen mit unterschiedlichen Gewinden robuste Ausführung einfache Handhabung Spezia...
zur Montage und Demontage von geschraubten und Kompakt-Radlagereinheiten mit 3 und 4 Bolzen an der Vorder- und Hinterachse fachgerechter Ein- und Ausbau direkt am Fahrzeug max. Belastung 22 t beids...
robustes Modell zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück Einstellung des Spannbereiches über die Mittelspindel Spezial-Werkzeug...
Kugel in der Spindel drehbar gelagert Trapezspindel enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch fest...
zum Ausdrücken der Kugelgelenke und Kugelzapfen an Spurstangen, Lenkgetrieben und Achsaufhängungen drehbare Zylinderaufnahme kompakte Bauweise geringerer Kraftaufwand Spezial-Werkzeugstahl Anschlus...
mit auswechselbaren Gabeln Ø 20 / 22 / 24 / 27 / 30 mm zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke schnelles Wechseln der einzelnen Druckgabeln durch Federrast-System maximale Ausdr...
6-kant sehr flache Bauform nach DIN 3129 / ISO 2725-2 Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 kurze Ausführung für Maschinenbetätigung phosphatiert Chrom-Molybdän inklusive Aufsteckschiene Enthalten...
Abluftführung durch den Handgriff passend für alle universalen KFZ-Achsmanschetten (weich) auch geeignet für Allrad-Fahrzeuge und Kleintransporter für Antriebswellengelenken-Durchmesser von 25 - 11...
Werkzeuge zum Ausdrücken von Trag- und Führungsgelenken sowie Spurstangen-Gelenkzapfen aus Lenkhebel, Achskörper/Schenkel und Stabilisatoren universal einsetzbar im Bereich PKW bis Kleintransporter...
zum Lösen fest sitzender Klemmschrauben (M10) an 4-Lenkerachsen für rechte und linke Querlenker-Klemmschrauben für Alu- und Stahl-Vierlenkerachsen Lösekraft bis max. 12 t universal einsetzbare Hydr...
mit auswechselbaren Gabelköpfen mit manuellem Schlaggriff (200 mm) für den Einsatz mit dem Hammer Druckluft-Meisseladapter (10 mm) für den Einsatz mit marktüblichen Druckluft-Meissel-Schlaghammer z...
universal einsetzbares Sortiment Betätigung wahlweise manuell mit Hammer oder Werkstattpresse Arbeitsbereich von 18,0 - 65,0mm Aufnahmeadapter für zwei Druckplatten geeignet Spezial-Werkzeugstahl i...
ideal zur Ergänzung des Pressrahmens kompakte Bauform mit sehr hoher Druckkraft (10 t) der Hydraulikkolben macht eine geradlinige Bewegung, dadurch keine Reibung an der Druckspitze maximale Druckkr...
spezieller Hebel für die fachgerechte und schonende Montage und Demontage von Achsenteilen durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher ...
zur Montage und Demontage von Lagern ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc. universale Anwendung für PKW, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc. hervorragend ...
zum Einsatz in Verbindung mit dem Druck- und Zughülsen-Satz 700.1700 zum Ein- und Auspressen von Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen etc. ermöglicht die Montage und Demontage direkt am Fahrzeug durc...
zur Montage und Demontage von Lagern ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc. universale Anwendung für PKW, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc. hervorragend ...
zum exakt mittigen Anbohren der Klemmschraube M10 ohne Stauchen des Gewindeendes wie z.B. beim Ausdrücken Ausbau ohne Beschädigung des Achskörpers exakte Zentrierung durch aufschraubbare, gehärtete...
eine zusätzliche Brücke ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von zwei Keilen insbesondere für Audi und Volkswagen 4-Lenkerachsen ideal zum Spreizen der Achsschenkel-Klemmbohrungen bzw. Traggelenka...
besonders vielseitige und robuste Hebel Rollkopf mehrfach verstellbar maximale Kraftübertragung auf engstem Raum optimaler Ansatz selbst bei minimalem Arbeitsspalt Spezial-Werkzeugstahl Enthaltene ...
Hebel-Verlängerung per Druckknopf in Raststufen Rollkopf in Stufen verstellbar extra schlank, mit eingelassenem Druckknopf maximale Kraftübertragung auf engstem Raum optimaler Ansatz selbst bei min...
abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten mit durchgehender Klinge und Schlagkappe anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen mit 2-Kompo...
6-teiliger Satz geeignet für VW T4 Vorderachsen einfache und schnelle Anwendung qualitativ hochwertige Verarbeitung Mit dem BRILLIANT TOOLS Traggelenk-Werkzeug-Satz BT661050 für die VW T4 Vorderach...
21-teiliger Satz ideal für beschädigungsfreie Demontage und Montage von Radlagern mit Radnabe hohe Zeitersparnis - schnellerer Ausbau an Werkstattpresse als am Fahrzeug ideal geeignet für Radlagerd...
21-teiliger Satz ideal für beschädigungsfreie Demontage und Montage von Radlagern mit Radnabe hohe Zeitersparnis - schnellerer Ausbau an Werkstattpresse als am Fahrzeug ideal geeignet für Radlagerd...
31-teiliger Satz zur Montage und Demontage von Radlager und Nabe direkt am Fahrzeug Ausbau des Federbeines und Achsschenkels entfällt fachgerechter und schonender Einbau des Lagers durch Druckpunkt...
4-teiliger Satz zur Demontage und Montage der Buchsen im Hinterachs-Längslenker Demontage und Installation kann direkt am Fahrzeug erfolgen Der BRILLIANT TOOLS Hinterachs-Längslenkerbuchsen-Werkzeu...
26-teiliger Satz umfangreicher Satz für schnelle und effektive Demontage und Montage von Radlagern und Fahrwerksbuchsen reduziert die Gefahr von Beschädigungen am Lager und Gehäuse Verwendung von D...