selbstöffnend Schneller Umbau durch einfaches Drehen des Kopfes zum Absetzen und Lochen Blechen und Karosserieteilen Lochen bis 1,25 mm Materialstärke Lochdurchmesser 5 mm geringer Kraftaufwand Spe...
ideal einsetzbar in allen blechbearbeitenden Bereichen enorme Stanzkraft durch Hebelmechanik Arbeitstiefe bis 47 mm einstellbar 7 unterschiedliche Lochstanzen mit Gegenhalter (2,38 mm - 7,14 mm) le...
geeignet für alle geraden und runden Schnitte schneidet nahezu alle Materialien bis 1,5 mm leichtes Schneiden von Außen- und Innenradien, Konturen, Kurven, Winkel etc. keine Deformierung des Materi...
ideal geeignet zur Bearbeitung von Beulen in der Karosserie mittels Vakuum entsteht ein Unterdruck und die Saugteller saugen sich an der Karosserie fest und Beulen können leicht rausgezogen werden ...
für Ausbeularbeiten im Karosseriebereich praxisgerechte Zusammenstellung zum Spannen und Schlichten von Karosserieblechen in stabilem Kunststoffkoffer Enthaltene Teile: - 1 x Karosserie-Universal-A...
ideal geeignet zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc. Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster bieten optimalen Halt und schützen vor Kratzern Breit...
geeignet für die Montage und Demontage der Airbag-Einheit Schlüssel in Sonderlänge optimales Erreichen der Befestigungsschrauben von Airbagkissen universaler Einsatz in stabilem Kunststoffkoffer En...
geeignet zur Reparatur von kleinen Dellen oder Beulen keine Spachtel- oder Lackierarbeiten ermöglicht federndes Herausziehen der Delle und sorgt für beste Ergebnisse inklusive kleinem Gleithammer m...
geeignet zur Reparatur von kleinen Dellen oder Beulen keine Spachtel- oder Lackierarbeiten ermöglicht federndes Herausziehen der Delle und sorgt für beste Ergebnisse inklusive Druckluft-Ausbeul-Aus...
ideal geeignet für die bessere Erkennung von Dellen und Beulen, z.B. bei Hagelschäden auch für den mobilen Einsatz geeignet durch das Durchstrahlen werden Streifen auf den Lack projeziert mit Saugf...
mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel gummierter Griff für besseren Halt rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber herkömmlichen Hämmern ...
geeignet für die Reparatur von Rissen oder ähnlichen Beschädigungen an Kunststoffteilen (ab 1 mm Stärke) auch für Kunststoffe mit einem Fiberglasanteil von max. 40% geeignet wird mit Akku betrieben...
geeignet für die Reparatur von Rissen oder ähnlichen Beschädigungen an Kunststoffteilen (ab 1 mm Stärke) auch für Kunststoffe mit einem Fiberglasanteil von max. 40% geeignet wird mit Akku betrieben...
universal einsetzbar zum Positionieren, Fixieren und Abdrücken von Karosserieteilen ideal zum beschädigungsfreien Öffnen von Fahrzeugtüren Nivellierhilfe beim Einbau von Fenster- und Türrahmen zum ...
zur professionellen Fehlerdiagnose dient der akustischen Prüfung und Beurteilung von Bauteilen unter Last liefert schnelle, absolut klare und eindeutige Prüfergebnisse über Geräusche enthält 6 unab...
zur schnellen Messung von Beschichtungen für Beschichtungen auf Aluminium, Eisen und Nichteisenmetallen ideal geeignet zur Aufdeckung von Unfallschäden Digitalanzeige mit Beleuchtung automatische A...
unterdrückt ständig die entstehenden Spannungsspitzen auf unbedenkliche Werte und schützt somit das Bordnetz vor Überspannungen verhindert Zerstörungen an der Bordelektronik beim Laden der eingebau...
geeignet für Blindnieten inklusive vier auswechselbaren Mundstücken extra lange Hebelarme hohe Kraftübertragung Magazin und Schlüssel im Zangenkörper mit Gummigriff Körper aus Metalldruckguss Blind...
geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel 360° drehbarer Kopf für schwer zugängliche Bereiche mit vier auswechselbaren Mundstücken und Nutmutternzugdorne Körper aus Metall...
geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel ausklappbare Schenkel für erhöhten Kraftbedarf Mundstückmagazin im Ausklappgriff mit 2-Komponentengriff Körper aus Metalldruckgus...
geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel ausklappbare Schenkel für erhöhten Kraftbedarf Mundstückmagazin im Ausklappgriff mit 2-Komponentengriff Körper aus Metalldruckgus...
zum Drücken, Klemmen und Spreizen von Karosserieteilen einfache Handhabung durch Steckverbindung inklusive Hydraulik-Handpumpe/-Druckzylinder 10 t, Verlängerungsrohr, Druckplatte und verschiedenen ...
zum Drücken, Klemmen und Spreizen von Karosserieteilen einfache Handhabung durch Steckverbindung inklusive Hydraulik-Handpumpe/-Druckzylinder 4 t, Verlängerungsrohr, Druckplatte und verschiedenen A...
ideal geeignet für die Karosserie-Instandsetzung, im Lackierbereich oder zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc. Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Pol...
handliches Werkstattgerät für die Reparatur von Karosserieschäden zum Ausbeulen von Karosserieblechen mittels spezieller Elektroden werden Nägel oder Scheiben am Blech verschweißt, um im Anschluss ...
Spezialgetriebe für hohes Drehmoment mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten zum Dauerbetrieb geeignet ideal einsetzbar für innen und außen liegende Schwei...
ideal geeignet für die punktuelle Bearbeitung mit integriertem Vorratsbehälter 600 cm³ geeignet für Strahlgutkörnung 46 - 100 eignet sich für Quarzsand, Glasperlen, Kunststoffgranulat, Edelkorund, ...
ideal geeignet zur professionellen Reinigung von Polstern, Türholmen, Lüftungskanälen, Teppiche, Fußmatten, Stoffsitze etc. druckluftbetrieben mit einfacher Handhabung einzigartige, zyklonische, ku...
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
Abluftführung durch Abluftschlauch mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten für Schleif- oder Polierarbeiten w...
Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design für professionelles Nieten im Dauereinsatz für Stahl-, Aluminium-, Edelstahl-, oder Kupfer-Nieten bis 6,4 mm mit 6 Mu...
gerade Ausführung Abluftführung durch Abluftschlauch ideal für Hartmetall-, Korund- und Wolframkarbit-Frässtifte für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen sehr handliche und kleine Baugröße für v...
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff Arbeitskopf um 360° verstellbar Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel ideal für schmale Flächen (10 mm Bandbreite) Betä...
für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff abgewinkelte Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung ideal für Schleifarbeite...
gerade Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft ideal für Schleif-, Polier...
zum Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff für schwer zugängliche Stellen...
gerade Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design nicht umschaltbar mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite bis 10 mm für schwer zugängliche Stellen id...
gerade Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design ideal zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierun...
abgewinkelte Ausführung mit Planetengetriebe Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design nicht umschaltbar mit Zahnkranzbohrfutter-Spannweite bis 10 mm für schwe...
abgewinkelte Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design nicht umschaltbar mit Zahnkranzbohrfutter-Spannweite 1 - 6,5 mm für schwer zugängliche Stelle...
abgewinkelte Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft ideal für Schleif-, ...
abgewinkelte Ausführung Abluftführung durch den Handgriff für Einhandbedienung mit ergonomischen Design für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft ideal für Schleif-, ...
Abluftführung durch den Abluftschlauch nach hinten für Einhandbedienung für Arbeiten in Karosserieteilen, Holmen und Profile Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung für kleine Sägeradien geeign...
Abluftführung durch den Handgriff für Trennscheiben bis Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm für Schruppscheiben bis Ø 59,0 x 4,0 x 9,56 mm ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen verste...
beseitigt Gerüche und desinfiziert den Fahrzeuginnenraum kompaktes Leichtgewicht mit hoher Ozonabgabe zur Anwendung im geschlossenen Fahrgastraum automatische Abschaltung im Geruchsbeseitigungs-Mod...
für den Einsatz mit Zugklemmen extra schwere und massive Ausführung für den universalen Einsatz in PKW + LKW enorme Schlagkraft von bis zu 11 Tonnen mit 6 kg Schlaggewicht inklusive 3 kg Zusatzgewi...
extra stabile Kunststoffausführung ohne Schrauben - leicht zusammensteckbar Abstand zwischen den Böden 30 cm mit zwei Handgriffen mit 2 Lenkrollen á 100 mm mit 2 feststehenden Rollen á 100 mm hohe ...
extra stabile Kunststoffausführung mit verkleideten Anlagen ohne Schrauben - leicht zusammensteckbar Abstand zwischen den Böden 30 cm mit zwei Handgriffen mit 2 Lenkrollen á 100 mm mit 2 feststehen...
extra stabile Kunststoffausführung ohne Schrauben - leicht zusammensteckbar zwei kugelgelagerte Schubladenführungen mit zwei Handgriffen mit 2 Lenkrollen á 100 mm mit 2 feststehenden Rollen á 100 m...