extrem robust und zuverlässig mit Zwangssperre Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile mit Ratschenfunktion Verstellmöglichkeit des Pr...
extrem robust und zuverlässig mit Zwangssperre Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile mit Ratschenfunktion Verstellmöglichkeit des Pr...
extrem robust und zuverlässig mit Zwangssperre Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile mit Ratschenfunktion Verstellmöglichkeit des Pr...
extrem robust und zuverlässig mit Zwangssperre Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile mit Ratschenfunktion Verstellmöglichkeit des Pr...
extrem robust und zuverlässig mit Zwangssperre Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile mit Ratschenfunktion Verstellmöglichkeit des Pr...
geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm isoliert nach IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) Spannungsklasse B Gleich- und Wechselspannung wird über LED angezeigt Drehfeld und Phasenan...
sehr gut ablesbares Display ideal zu verwenden für Gleich- und Wechselstromprüfungen max. Zangenöffnung 45,0mm max. messbarer Leiterdurchmesser 40,0mm inklusive automatischer Abschaltung nach ca. 1...
zur Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen einfacher und sicherer Signalabgriff durch Direktkontaktierung hochwertige Prüf- und Test-Zubehörkomponenten ...
ideale Prüflampe mit vielen Prüffunktionen mit auswechselbarer Prüfspitze zur optionalen Erweiterung mit marktüblichen Prüf- und Testkomponenten schnelle Funktionsprüfung ohne Ausbau der Komponente...
zur Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen einfacher und sicherer Signalabgriff durch Direktkontaktierung hochwertige Prüf- und Test-Zubehörkomponenten ...
zur schnellen, einfachen und fachgerechten Suche von Kurzschlüssen, Kabelfehlern und Kriechstrom ohne Leitungen durchstechen zu müssen hohe Zeitersparnis, weil das Entfernen von Verkleidungen, Tepp...
speziell abgestimmt für BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, NKW etc. Steckkontakte zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten für Hersteller AMP Tyc...
speziell abgestimmt für BMW / Mercedes Steckkontakte zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten für Hersteller AMP Tyco (E-95, JT, JPT, MPT, MT l, TAB, Sensortime, ST, SPT, ...
speziell abgestimmt für Volkswagen, Audi, Seat, Škoda etc. Steckkontakte zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten für Hersteller AMP Tyco (JT, JPT asy, MCP, MPT, MQS, MT l...
sicher gegen Elektrostatik mit Schnelldreh-Endkappe ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft mit 2-Komponentengriff gehärtete Klinge verchromt mit brünierter Spitze Klinge aus Chrom Van...
sicher gegen Elektrostatik inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Pinzette auch für Draht geeignet gezahnte Ausführung induktiv gehärtete Präzisionsschneiden selbstöffnende Doppelfeder mit Sch...
in Anlehnung an DIN ISO 0680 Schlitz-Klinge mit Hohlschliff Klinge vernickelt mit Clip für die Brusttasche mit Sichtfenster Suchbegriffe: Handschrauber, Schrauber, Schraubenzieher, Schraubendreher,...
inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Zangen auch für Draht geeignet gezahnte Ausführung induktiv gehärtete Präzisionsschneiden selbstöffnende Doppelfeder mit Schnelldreh-Endkappe ergonomisch...