mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach 6-kant FlankTraction-Profil matt satiniert Chrom Vanadium Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung Deckelverriegelung du...
ideale Satzzusammenstellung für Elektriker für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie 6-kant FlankTraction-Profil matt satiniert Chrom Vana...
mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach 6-kant FlankTraction-Profil hochglanz verchromt Chrom Vanadium Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung Deckelverriegelu...
mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach Zollgrößen 6-kant FlankTraction-Profil hochglanz verchromt Chrom Vanadium Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung Decke...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor Überlastung brünierter Kopf hochglanz verchro...
6-kant FlankTraction-Profil matt satiniert Chrom Vanadium in sehr hochwertigem 2-Komponenten-Kunststoffkoffer Enthaltene Teile: - 1 x 1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn - 1 x 1/2" Stecknuss für Zündkerze...
in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidat...
aus strapazierfähigem Micro-Leder mit gleichzeitig superweicher, wasserabweisender Haptik Antrieb: Sechskant massiv 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4") Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tracti...
umfangreiche Ausstattung für die Heimwerkstatt 143-teilig Aluminiumkoffer für einfachen Transport Der 143-teilige BRILLIANT TOOLS Universalkoffer-Satz BT024143 sollte in keiner Heimwerkstatt fehlen...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Chrom-Molybdän-Stahl,...
Universell mit Steckschlüsseleinsätzen und Bits Suchbegriffe: Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Rats...
Basisausstattung für alle Gewerke, Zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136 Suchbegriffe: nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, ...
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul), Schnelle opti...
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH , Klingen aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt, 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul), Schnelle optische Vollständigk...
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Ratschenkasten, Steckschlü...
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieh...
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Handschraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzie...
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Steckschlüssel, Einsteckwerkzeug-Set, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel (VDE), nicht klassifiziert), Rohrd...
Maße: 633 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsse...
Maße: 633 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsse...
Maße: 633 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzsc...
Maße: 633 x 390 x 35 mm Suchbegriffe: Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Ratschenkasten, Steckschlüss...
Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Kombinationszange: Ausführ...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-6-kant-Sch...
Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Winkelschraubendreher-Satz: Ausführung nac...
Ausführung nach DIN 5254 Form A, gerade Präzisionsspitzen, mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser, Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Präzisionss...