mit 2-Komponentengriff optimale Drehkraftübertragung gehärtete Klinge gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Leb...
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Bithalter mit starkem Magnet, Langloch im Griff zum Aufhängen, Chrom-Vanadium-Stahl...
Bestückter Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion, Für präzises Arbeiten auf engstem Raum, Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar), Sehr kompakter...
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Eingepresster Stift, phosphatiert Suchbegriffe: Schra...
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, ...
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, ...
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, ...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Mit eingepresstem Stift, phosphatiert Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz, Bit...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Mit eingepresstem Stift, phosphatiert Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz, Bit...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Mit eingepresstem Stift, phosphatiert Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz, Bit...
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-...
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-...
Selbstklemmend bei Drehbewegung, Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben, Mit Innensechskantantrieb Suchbegriffe: Spezialschlüssel, Spezialwerkzeu...
Selbstklemmend bei Drehbewegung, Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben, Mit Innensechskantantrieb Suchbegriffe: Spezialschlüssel, Spezialwerkzeu...
Für Innensechskantschrauben, kurz und lang, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm Suchbegriffe: Steckschlüsselsatz (Metallkasten, Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehers...
Für Innensechskantschrauben, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 281 x 79 x 35 mm Suchbegriffe: Steckschlüsselsatz (Metallkasten, Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, Schraubendr...
No. ITX 19 PM: für Innen-TX Schrauben, No. ITX 19 B-PM: für Innen-TX Schrauben mit Stift, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 281 x 79 x 35 mm Suchbegriffe: Steckschlüsselsatz (Metallkasten, H...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schraubendrehereinsatz 1/2", XZN, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glä...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schraubendrehereinsatz 1/2", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glän...
Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Schrauben durch Schlagen mit dem Hammer, Umstellbar für Rechts- und Linksgang, 1/2" Vierkantantrieb für Kraftschraubereinsätze, Manganphosphatiert Suchbeg...
Mit Schraubendrehereinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben, Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang, Im...
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl ...
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl ...
Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern, Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelfgen, Farbkodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Schlüsselweite, Maschinenb...
Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern, Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelfgen, Farbkodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Schlüsselweite, Maschinenb...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Chrom-Molybdän-Stahl,...
Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern, Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelfgen, Farbkodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Schlüsselweite, Innenvierk...
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift, Oberfläche phosphatiert, Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Chrom...
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert Suchbegriffe: Übergangsteil, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsvierkant, Verbindungsteil, Reduzier...
Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponent...
Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponent...
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige ...
Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit ...
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für...
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mi...
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponen...
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzi...
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzi...
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreie...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764, Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine f...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 6,5 8, Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH 1 2, Phasenprüfer 3,5 für 220-250V AC, Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende, Phasenprüfer vol...
Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Kräfteschonendes Arbeiten durch e...
Für Innensechskantschrauben, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Mit Kugelkopf an der langen Klinge, 2K-T-Griff mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert Suchbegriffe: Han...