Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 1, DN 25, PN max. 420 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschraub...
Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 1/2, DN 12, PN max. 500 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschra...
Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 1/4, DN 6, PN max. 500 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschrau...
Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 1/8, DN 4, PN max. 500 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschrau...
Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 420 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschra...
Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 500 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschra...
Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 5/8, DN 16, PN max. 420 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschra...
Riegler
392.25
ab € 66,93* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.