Winkel-Einschraubstutzen, R 1/2 a., für Schlauch LW 12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/2 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 10 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 10, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/4 a., für Schlauch LW 19 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem...
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 10 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem...
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 12 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem...
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...