Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/2, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/2, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/2, Länge 150,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/2, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/2, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechani...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/2, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechani...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 150,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechani...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 60,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechani...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechani...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 150,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 180,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 60,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 150,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisc...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 60,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisc...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/2, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisc...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 180,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanis...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisc...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 60,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisc...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1/4, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisc...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2 1/2, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2 1/2, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechan...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2 1/2, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechani...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 150,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 180,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 60,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 3, Länge 100,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 3, Länge 120,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 3, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanisch...
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 3, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische...