Abblashahn, Aluminium, Standarddüse gerade Ausführung, Temp. -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Nippel für Kupplungen NW 7,2. Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten ...
Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse, gerade Ausführung, Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Tülle LW 13. Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten ...
Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse, gerade Ausführung, Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Tülle LW 6. Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten E...
Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse, gerade Ausführung, Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Tülle LW 9. Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten E...
Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse, gerade Ausführung, Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Ein...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IG. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hoh...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrun...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, ...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, H...
Blaspistole mit Kurzdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, H...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 IG. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller A...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen alle...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8. Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdü...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, G 1/4 innen. Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse e...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Tülle LW 13. Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse e...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Tülle LW 6. Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse er...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse er...
Blaspistole »blow line«, Alu, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2. Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum ...
Blaspistole »blow line«, Aluminium, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13. Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausb...
Blaspistole »blow line«, Aluminium, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6. Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausbl...
Blaspistole »blow line«, Aluminium, blau eloxiert, Geräuschdämpferdüse, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse zum Ausbl...
Blaspistole, Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temp. -20°C bis 60°C, PN max. 8 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8. Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr...
Blaspistole mit Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, PN max. 8 bar, Rc 1/4 i.. Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr ...
Blaspistole mit Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, PN max. 8 bar, Tülle LW 13. Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit seh...
Blaspistole mit Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, PN max. 8 bar, Tülle LW 6. Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr...
Blaspistole mit Druckregulierung, POM, mit Druckregler, 90 mm Rohr, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, PN max. 8 bar, Tülle LW 9. Druckregulierende Sicherheitsversion.Ergonomische Pistole mit sehr...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8. Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkst...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innen. Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücke...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13. Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücke...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6. Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlk...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohl...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlk...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Nippel NW 7,2. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, ...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Tülle LW 13. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Ho...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Tülle LW 6. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hoh...
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Tülle LW 9. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hoh...