Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 1 1/2, Stecker-Ø 53 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw....
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 1 1/4, Stecker-Ø 45 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw....
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 1, Stecker-Ø 37 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. ein...
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 2 1/2, Stecker-Ø 76 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw....
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 2, Stecker-Ø 63 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. ein...
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 3, Stecker-Ø 92 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. ein...
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 3/4, Stecker-Ø 32 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. e...
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 4, Stecker-Ø 120 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. ei...
Riegler
1119.40
ab € 6,71* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.