Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 1, Stecker-Ø 37 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinban...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 1 1/2, Stecker-Ø 53 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20°C bis 95°CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinb...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 1 1/4, Stecker-Ø 46 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20°C bis 95°CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinb...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 2, Stecker-Ø 63 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinban...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 2 1/2, Stecker-Ø 76 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20°C bis 95°CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinb...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 3, Stecker-Ø 92 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinban...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 3/4, Stecker-Ø 32 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinb...
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A, ES 1.4401, G 4, Stecker-Ø 120 mm, PN max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinba...
Riegler
1117.40-ES
ab € 44,18* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.