VDE-Abisolierzange, Kopf verchromt Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm b...
Automatische Abisolierzange Sensor Mini Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dad...
Automatische Abisolierzange No. 6-16² Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadur...
Automatische Abisolierzange Sensor Special Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, ...
Rundkabel-Entmanteler No. 12 Ausführung: Polyamidgehäuse, mit festen, TiN-beschichteten Messern. No. 12 Für alle gängigen Rundkabel (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und Feuchtraumkabel . Gut...
Rundkabel-Entmanteler Secura No. 15 Ausführung: Polyamidgehäuse, mit festen, TiN-beschichteten Messern. Secura No. 15 Für alle gängigen Rundkabel (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) und Feuchtr...
Sicherheits-Kabelmesser-Set System 4-70-5 Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbei...
Kabelmessersystem 4–70 Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos a...
Selbsteinstellende Abisolierzange Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm² für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation passt sich selbsttätig den versc...
KNIPEX MultiStrip10 Abisolierzange Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (nur bei konstanten Temperaturen) vertieft liegender Drahtschneider Durch dauerhafte Prozessicherheit auch fü...
KNIPEX PreciStrip16 Abisolierzange Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange Guter Grip dank halb...
KNIPEX Kabelmesser 98 52 ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durc...
KNIPEX Kabelmesser 98 54 ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durc...
Automatische Abisolierzange stripax® Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. M...
Automatische Abisolierzange stripax® 16 Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar...
Automatische Abisolierzange stripax® Ultimate Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die V-Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die präzise Messerform verhin...
Automatische Abisolierzange stripax® Ultimate Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die V-Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die präzise Messerform verhin...