Ausatemventil: Ja Bestandteile aus Naturkautschuk und Latex: Nein Cool Flow™ Ausatemventil: Ja Eigenschaften: Innovative Kinnlasche / spezielle Gestaltung der Nasenregion / geniales 3-teiliges Desi...
9320+ Aura Atemschutzmaske FFP2 NR D bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) • Schutz vor gesundheitsschädlichen Partikeln auf Wasser- und Ölbasis • Maximale Gesamtleckage (Un...
Eigenschaften: • Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen • Optimale Passform und idealer Dichtsitz • Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln • Kinnlasche fü...
Partikelmaske FFP2 NR, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die G...
Partikelmaske FFP2 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nase...
Schutzscheibe »GFKVI210-6« Eigenschaften: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch...
Schutzscheibe »GFKVI001-6« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Ta...
Schutzscheibe »GFKVI001-2« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • IR-Schutzstufe 4–4 • Zusätzlicher Schutz der...