Artikelbeschreibung: - Universalschleifmaschinen mit Schleifaufsatz von OPTIMUM sprechen für Funktionalität - Robuste und stabile Universal-Schleifmaschinen mit Schleifband und Schleifscheibe für v...
Artikelbeschreibung: - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor - Gehäuse aus Aluminiumstr...
Artikelbeschreibung: - Das handliche Bohrerschleifgerät von quantum. Zum einfachen Nachschleifen von Spiralbohrern von Ø 3 mm bis Ø 13 mm - Einfache Bedienung für kostengünstiges Schleifen von zwei...
Artikelbeschreibung: - Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung von Metallen - Vielseitige Anwendungsgebiete - Für Schrupp-, Fein- und Formschliffe - Maschinenkörper stabil und standsicher - Gewu...
Artikelbeschreibung: Kleine Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb für den Modellbauer - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Zweistufige Getriebeübersetzung - Werkzeugaufnah...
Artikelbeschreibung: - Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metal...
Artikelbeschreibung: - Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metal...
Artikelbeschreibung: Metallbandsäge ideal für leichte Sägearbeiten. Gehrungssägen von -45° bis 60° über schwenkbaren Sägebügel - Schutzschalter für den Riemendeckel und die Sägebandabdeckung in Nie...
Artikelbeschreibung: - Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren - Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - Stabile Bohrer...
Artikelbeschreibung: - Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren - für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - stabile Bohrfü...
Artikelbeschreibung: - Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren - für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft - stabile Bohrfü...
Artikelbeschreibung: - Fräskopf passend für Kantenentgratgerät Metallkraft KE 100 - Zur Aufnahme von neun Schneidplatten Lieferumfang: - Fräskopf - Schrauben zur Schneidplatten-Fixierung
Artikelbeschreibung: - Kernbohrerset 6-teilig im praktischen Kunststoff-Koffer (Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, Länge: 25 mm) - Mit 18 mm BLUE-LINE Bohrer! - Zum Ausprobieren erhalten Sie einen Kernbo...
Artikelbeschreibung: Fünf HSS- und ein TiAlN-Kernbohrer 6-teilig - Zum Ausprobieren inklusive einem 18mm-Kernbohrer in unserer höchsten Qualitätsstufe mit TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten un...
Artikelbeschreibung: Kernbohrer mit harter und glatter TiAlN Beschichtung 6-teilig - TiAlN Beschichtung für hohe Standzeiten und hervorragende Schneideigenschaften - Set im praktischen Kunststoff-K...
Artikelbeschreibung: - Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage - Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon ...
Artikelbeschreibung: Manuelle Schwenkbiegemaschinen mit segmentierter Oberwange - Ideal zum Herstellen aller Profile bis hin zu rundum gekanteten Kästen - Oberwange für hoch aufgekantete U-Profile ...
Artikelbeschreibung: - Universalbiegemaschine zum Winkel-, Rund- und Spiralbiegen von Flach- und Vierkantmaterial - Kaltbiegen bis zu einem Winkel von 180° - einstellbarer Biegewinkelanschlag für h...
Artikelbeschreibung: Rundbiegemaschine - ideal für den Modellbauer, für Baustelleinsätze, Messebauer, usw. - 3-Walzen-Rundbiegemaschine zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohre, Kege...
Artikelbeschreibung: - Kopier- und Planmesserkopf “Made in Germany” - Univ. Einsatz, zur Bearbeitung an allen Stahl- und NE-Metallen - Zum Plan- und Kopierfräsen - Aus Spezialstahl - hoch vergütet ...
Artikelbeschreibung: Zweiachsenschraubstock - Neigbar bis -900 - Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar - Gut lesbare Skalen für alle zwei Achsen - Mit Drehteller, 360° drehbar Backe...
Artikelbeschreibung: - Maschinenwasserwaage - Mit prismatischer Sohle zum Ausrichten von waagrechten Flächen und Wellen - Der kompakte und spannungsfreie Einbau der Längslibelle gewährleistet gleic...
Artikelbeschreibung: Bohrmaschinenschraubstock mit Backenbreite 100 mm in Industriequalität Technische Daten: L x B x H (mm): max. 460 x 170 x 74 A (Backenhöhe): 35 mm C (Spannweite): 110 mm D (Bac...
Artikelbeschreibung: Bohrmaschinenschraubstock mit Backenbreite 140 mm in Industriequalität Technische Daten: L x B x H (mm): max. 610 x 230 x 93 A (Backenhöhe): 45 mm C (Spannweite): 150 mm D (Bac...
Technische Daten: L x B x H (mm): max. 415 x 200 x 100 A (Backenhöhe): 40 mm C (Spannweite): 155 mm D (Backenbreite): 140 mm E: 14 mm F: n/a G: n/a Gewicht ca.: 10,7 kg
Artikelbeschreibung: Bohrmaschinenschraubstock mit Backenbreite 200 mm in Industriequalität Technische Daten: L x B x H (mm): max. 788 x 290 x 118 A (Backenhöhe): 58 mm C (Spannweite): 200 mm D (Ba...
Artikelbeschreibung: - Abkantmaschine FP 30 - Universell einsetzbar - Zum Biegen und Abkanten von Blechen - Herausnehmbare Biegewangensegmente - Bequeme Schwenkbewegung der Biegewange über den Hebe...
Artikelbeschreibung: Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel. S 275NV mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Hohe Schnittgenauigkeit...
Artikelbeschreibung: - Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage - Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon ...
Artikelbeschreibung: - Metallhandkreissäge für Betrieb und Baustellen zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl - die ideale Maschine für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Repar...
Artikelbeschreibung: - Zum Bearbeiten langer Werkstücke - Zur Verhinderung von Schwingungen und Rattermarken an dem zu bearbeitendem Drehteil - Spitzenhöhe 155 mm Technische Daten: max. Drehdurchme...
Artikelbeschreibung: - Mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium - Schnittebene direkt am Rolltisch - Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten a...