Die Tischabdeckung schützt Ihre Tischtennisplatte vor Wettereinflüssen, sowie vor Kratzern und Staub. Ein System mit Klettverschluss, Schnallen und Riemen ermöglicht eine sichere Befestigung der Ab...
Das Tischtennis-Set DUO CARBON für Anfänger und Fortgeschrittene Spieler bestehend aus 2 Tischtennisschlägern und 3 Bällen. ITTF-zugelassene VIZON Beläge in Kombination mit dem speziellen Carbon Ho...
Das Tischtennis-Set DUO eignet sich besonders für Einsteiger zum erlernen erster Techniken oder einfach für ein spannendes und abwechslungsreiches Tischtennis-Match. Das Set besteht aus 2 JOOLA Mat...
Das Tischtennis-Set FAMILY Advanced bietet mit 4 Tischtennisschlägern und 8 Tischtennisbällen die Grundausstattung spannender Matches für die ganze Familie. Die 4 Tischtennisschläger eignen sich be...
Das Tischtennis-Set VIVID OUTDOOR ist speziell für die Verwendung im Freien zusammengestellt. 2 besonders robuste Schläger liegen angenehm in der Hand. Gummierte Griffe sorgen auch bei Wind und Wet...
Das Tischtennisnetz AVANTI für den Freizeitsport lässt sich schnell und einfach an der Tischtennisplatt befestigen. Das Netz wird einfach per Feststellschraube auf beiden Seiten befestigt. Danach k...
Das Tischtennisnetz PRO TOUR eignet sich zum Einsatz bei Wettkämpfen, aber auch in der Freizeit und im Schulsport. Das Baumwoll-Eisengarn-Netz an einem stabilen Metallkörper wird mittels Feststells...
Der Tischtennisschläger CARBON X PRO vereint Holz und Carbon und sorgt so für eine unvergleichliche Dynamik und eine gleichbleibend hohe Leistung auf dem gesamten Schlägerblatt. Der ITTF-genehmigte...
Der Tischtennisschläger MEGA CARBON eignet sich vor allem für ambitionierte Tischtennisspieler. Die ITTF-genehmigten JOOLA Upp Beläge mit 2,0 mm Schwammstärke sorgen für Effet bei gleichzeitig opti...
Der Tischtennisschläger ROSSKOPF ATTACK für den ambitionierten Freizeit-Spieler. Die schnellen VIZON Beläge bieten maximalen Spin für effektive Offensivschläge. Gleichzeitig ermöglicht der Schläger...
Der Tischtennisschläger ROSSKOPF CLASSIC ist ein Allround-Wettkampf-Schläger für Spieler, die nahezu die gesamte Grundtechnik beherrschen. Die ITTF-genehmigten MICRON Beläge sind sehr griffig und s...
Die Tischtennisbälle Advanced Training 40+ bieten Spielern und Vereinen auch im Training höchste Qualität. Die identische Wandstärke sowie die gleichmäßige Härte des Balles sorgen für eine lange Ha...
Die Tischtennisbälle Outdoor sind speziell für den Einsatz im Freien entworfen. Durch das 20% höhere Gewicht der Bälle lasen diese sich auch bei Wind gut spielen und es sind somit auch im Freien sp...