PLCnext Control Extension: 1, Schutzart: IP20 Breite: 12,15 mm, Höhe: 120,11 mm, Tiefe: 70,43 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, mit Potentialt...
Linksanreihbarer INTERBUS-Master, zum Anschluss von INTERBUS-Fernbus-Komponenten an eine kompatible modulare Steuerung der Reihe PLCnext Control. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannung...
Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4-kanaliges NAMUR-Digitaleingabemodul zur Verwendung in Radioline- und PROFIBUS PA MUX I/O-Systemen. Erfüllt die NAMUR-Norm EN 60947-5-6 zu Näherungsinitiatoren u...
VARIOFACE-Frontadapter für Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, mit einer 37-poligen D-SUB-Stiftleiste für digitale 24 V DC und analoge Peripheriemodule, anschaltbar max. 32 Kanäle Art des elektrischen Zu...
Relais Erweiterungsmodul für die Hybrid-Motorstarter ELR-...-P, Rückmeldung Rechts- und Linkslauf bei anliegendem Steuersignal, Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei Breite: 22,5 m...
Relais Erweiterungsmodul für die Hybrid-Motorstarter ELR-...-P, Rückmeldung Rechts- und Linkslauf bei anliegendem Steuersignal, Schraubanschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei Breite: 22,5 mm...
PLCnext Control Extension: 1, Schutzart: IP20 Breite: 35 mm, Höhe: 125,89 mm, Tiefe: 52,59 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, mit Potentialtren...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hut-/G- Schiene TH35/G32, Breite: 108,2 mm, Höhe: 78,2 mm, Tiefe: 102 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Ausführung elektrisch...
Inline-Klemme zur Verwendung als Trenner zwischen der nicht eigensicheren Inline-I/O-Erweiterung und der eigensicheren Inline-Stromversorgung. Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mecha...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 41 kg, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: 0...55 °C
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 50 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 10, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 50 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 10, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 50 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 14, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 50 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 14, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 65 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 80 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 26, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 110 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 34, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 110 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 34, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 115 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 40, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 115 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 40, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 145 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 50, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 180 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 60, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 180 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 64, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 47 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 44 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 8, Verschmutzungsgrad: 2
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 60 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 15, Ausführung elektrischer A...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 60 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 15, Ausführung elektrischer A...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 80 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 25, Ausführung elektrischer A...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 80 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 25, Ausführung elektrischer A...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 110 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 37, Ausführung elektrischer ...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 110 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 37, Ausführung elektrischer ...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 145 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 50, Ausführung elektrischer ...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 45 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 9, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 45 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polzahl: 9, Ausführung elektrischer An...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 93 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsspannung: 30 V, Ausführung elektrischer Anschluss, f...
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Breite: 17,5 mm, Tiefe: 112,4 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Betriebstemper...
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Breite: 17,5 mm, Tiefe: 112,4 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Betriebstemper...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 127 kg, geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -200...850 °C, Umgebungstemper...
Der Schnittstellenwandler wandelt das digitale serielle Signal in leitungsbebundene Signal um. Der Transport des Signals über lange Leitungslängen lässt sich somit realisieren. Galvanische Trennung...
Der Schnittstellenwandler wandelt das digitale serielle Signal in leitungsbebundene Signal um. Der Transport des Signals über lange Leitungslängen lässt sich somit realisieren. Galvanische Trennung...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 40 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 80 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 10, Ausführung el...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 43 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 54 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 10, Ausführung el...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 49 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 66 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 10, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 40 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 10, Ausführung elektrischer Ans...
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 56 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 66 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Polzahl: 14, Ausführung elektrischer Ans...