Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene.D0-Sicherungslasttrennschalter zweipolig schaltbar, 1Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit ...
Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene.D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar, 3Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit ...
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen -schwarz.NH1-Sicherungs-Lastschaltleiste 250 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 ...
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen -schwarz.NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste 400 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 ...
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen - schwarz.NH3-Sicherungs-Lastschaltleiste 630 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3...
Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene.Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherungsausfall zur Montage auf 60 mm Sammelschienensystem und Siche...
DMM-125/3/SE4/P-G_Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 ...
DMM-125/3/SE4/P-R_Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetrieb...
DMM-125/4/SE4/P-G_Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 ...
DMM-125/4/SE4/P-R_Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetrieb...
DMM-160/3/SE4/P-G_Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 ...
DMM-160/3/SE4/P-R_Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetrieb...
DMM-160/4/SE4/P-G_Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 216 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 ...
DMM-160/4/SE4/P-R_Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetrieb...
DMVS-160/3/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 160 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetrieb...
DMVS-160/3/SE5/P-R_Lasttrennschalter, DMV, 160 A, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 2...
DMVS-160/4/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 160 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetrieb...
DMVS-160/4/SE5/P-R_Lasttrennschalter, DMV, 160 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 2...
DMV-250/3/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 250 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetriebs...
DMV-250/3/SE5/P-R_Lasttrennschalter, DMV, 250 A, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 22...
DMV-250/4/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 250 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetriebs...
DMV-250/4/SE5/P-R_Lasttrennschalter, DMV, 250 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 22...
DMV-400/3/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 400 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 11 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetrieb...
DMV-400/3/SE5/P-R_Lasttrennschalter, DMV, 400 A, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 11 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 2...
DMV-400/4/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 400 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 11 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsbetrieb...
DMV-400/4/SE5/P-R_Lasttrennschalter, DMV, 400 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 11 mm Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 2...
T0-2-1/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 1 Breite: 150 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 200 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW,...
T0-1-8210/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 60°, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8210 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauer...
T0-2-8211/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 60°, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8211 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauer...
T0-3-8212/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 60°, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8212 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauer...
T0-4-8213/SE2_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60°, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8213 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauer...
T0-1-8214/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45°, tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 1>0<2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8214 Anzahl der Schal...
T0-2-8215/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45°, tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 1>0<2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8215 Anzahl der Schal...
T0-3-8216/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 45°, tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 1>0<2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8216 Anzahl der Schal...
T0-1-8220/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 90°, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8220 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauers...
T0-2-8221/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90°, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8221 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauers...
T0-3-8222/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 90°, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8222 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauers...
T0-4-8223/SE2_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 90°, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8223 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauers...
T0-3-8342/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8342 Breite: 150 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 200 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5...
T0-4-8344/SE2_T0, 20 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8344 Breite: 200 mm, Höhe: 147 mm, Tiefe: 250 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5...
T0-2-8900/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 8900 Breite: 150 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 200 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5...
T0-1-15431/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45°, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15431 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessu...
T0-2-15432/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45°, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15432 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessu...
T0-3-15433/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 45°, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15433 Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessu...
T0-2-15679/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15679 Breite: 150 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 200 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:...
T0-3-15680/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15680 Breite: 150 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 200 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:...
T0-4-15682/SE2_T0, 20 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15682 Breite: 200 mm, Höhe: 147 mm, Tiefe: 250 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:...
T0-3-15683/SE1_T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 90°, rastend, 0-1, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15683 Breite: 150 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 200 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:...
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss.NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A für Sammelschienenmontage Abstand 100 mm nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3, geeignet fü...