Zähleranschlusssäule 175, universN, 1 Zählerplatz, 3-Pkt, 5-pol., Leerplatz, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyes...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, HAK, SLS.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 8...
Zähleranschlusssäule 175, universN, 1 Zählerplatz, 3-Pkt, 4-pol., Leerplatz, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyes...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 1 SG-Platz, 3-Punkt, 5-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyest...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig, HAK, ZSK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester...
Zähleranschlusssäule 175,universZ,2 Zählerplätze,3-Punkt,5-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nac...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 ZP, 1 SG-Platz, 3-Pkt, 4-pol., HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 8...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 2 Zählerplätze, 3-Punkt, 4-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 8...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 ...
Zähleranschlusssäule 175, universN, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, Leerplatz.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyeste...
Zähleranschlusssäule 175, universN, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig, Leerplatz.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyeste...
Zähleranschlusssäule 205, universN, 1 ZP, 3-Punkt, 5-polig, Leerplatz, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 Zählerplatz, 1 SG-Platz, 3-Punkt, 4-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyest...
Zähleranschlusssäule 205, universN, 2 Zählerplätze, 3-Punkt, 4-polig, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS ...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig, Vt6reihig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyeste...
Zähleranschlusssäule 205, universN, 2 ZP, 3-Punkt, 5-polig, Leerplatz, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 2 ZP, 1 SG-Platz, 3-Punkt, 4-polig, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester F...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 ZP, 3-Punkt, 4-pol, Vt6reihig, HAK, SLS.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 ZP, 3-Punkt, 5-polig, Leerfeld, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS ...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 ZP, 1 SG, 3-Punkt, 5-polig, Vt4reihig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester F...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 ZP, 1 SG, 3-Punkt, 4-pol, Leerplatz, HAK. Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyest...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 ZP 3-Punkt, 4-polig, HAK, ZSK, SLS.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 8...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 ZP, 3-Punkt, 5-polig, Vt6reihig, ZSK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS...
Zähleranschlusssäule 205, universN, 2 ZP, 3-Punkt, 5-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN ...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 1 Zählerplatz, 1 SG-Platz, 4-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833...
Zähleranschlusssäule 205, universN, 2 Zählerplätze, 3-Punkt, 4-polig, Leerplatz.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyest...
Zähleranschlusssäule 205, universZ, 2 Zählerplätze, 1 SG-Platz, 3-Punkt, 4-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyes...
Zähleranschlusssäule 207, universN, 4 Zählerplätze, 3-Punkt, 4-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5...
Zähleranschlusssäule 207, universZ, 1 ZP, 3-Punkt, 5-polig, 2 Leerfelder, HAK.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester...
Zähleranschlusssäule 207, universN, 4 Zählerplätze, 3-Punkt, 5-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5...
Zähleranschlusssäule 207, universN, 4 Zählerplätze, 3-Punkt, 5-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5...
Hausanschlusskasten nach DIN 43627, Größe KH00A, passend für Zähleranschlusssäulen. Breite: 238 mm, Höhe: 412 mm, Tiefe: 132 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem D...
Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 4-polig.Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 ...
Zähleranschlusssäule 207, universZ, 2 ZP, eHZ, 5-polig, vorber. für 4ZP,APZ Farbe: grau, Breite: 839 mm, Höhe: 2010 mm, Tiefe: 277 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 250 mm, Bemessungsstrom...