Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S.Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht ...
Digitales-Multimeter easy, mit Messbuchsenanzeige (600 V) TRMS. Multimeter mit Messbuchsenanzeige, ideal für Schule oder Ausbildung, TRMS, AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V, DC-Strommessung bis 10 A...
Das Combokit 87V MAX E2 für Industrieelektriker enthält alle bewährten Merkmale des heutzutage am weitesten verbreiteten DMM, des Fluke 87V, und vieles mehr. Das robusteste Digitalmultimeter von Fl...
Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 87V MAX setzt neue Maßstäbe für die Arbeit unter extremen Bedingungen: die erweiterten Funktionen und eine hohe Genauigkeit machen die meisten Probleme in e...
Kann dieses Combokits bildet das Fluke 87V, das weltweit am weitesten verbreitete Digital-Industriemultimeter, in Verbindung mit der Wechselstromzange i400. Diese Kombination bietet Ihnen die Auflö...
Herzstück dieses Combokits bildet das Fluke 289, das leistungsfähige Industriemultimeter mit erweiterten Protokollierungsfunktionen, in Kombination mit der Wechselstromzange i400. Diese Kombination...
Dieses Kit besteht aus dem Echteffektiv-Multimeter Fluke 179 und der Echteffektiv-Strommesszange Fluke 323. Beide Messgeräte sind robust, zuverlässig und genau und darüber hinaus äußerst einfach zu...
Benning MM 10-PV True RMS Digital-Multimeter für PV-Anlagen und Anwendungen mit hohen Systemspannungen. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph. Gleichspannung 100 µV - 1000 V...
Benning MM 10-1 True RMS Digital-Multimeter für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Service und Industrie. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph. Spannung (100 µV - ...
Das PowerLogic PM5570 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemä...
Das PowerLogic PM5580 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemä...
Das PowerLogic PM5650 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemä...
Das PowerLogic PM5660 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemä...
Das PowerLogic PM5760 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD Anzeige. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,2s gemä...
Set Krokodilklemmen 1 St. KS 4L grau/rot, 1 St. KS 4L grau/schwarz Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 16 ...
Drehstromadapter 16A zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit Drehstromstecker: 16 A CEE 5-polig Breite: 100 mm, Höhe: 70 mm, Länge: 450 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Messkreiskategor...
Drehstromadapter 32A zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit Drehstromstecker: 32 A CEE 5-polig Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Länge: 450 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Messkreiskategor...
2 St. Sicherheits-Klemmprüfspitzen Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 2 A, Isoliermaterial: Polyvinylchlo...
Benning TA 4 Magnetaufhänger. 3-teilig, bestehend aus: Magnethalter, Adapter und Riemen. Zur Befestigung an Schaltschränken, Maschinen- und Anlagenteilen. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Aufhängung, ...
Spannungs-, Strom- und DurchgangsMessgerät für Messungen bis 600 V. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen ...
Spannungs-, Strom- und DurchgangsMessgerät für Messungen bis 1000 V. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen...
FLUKE 175 bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizungen oder Lüftungen auf den Grund zu gehen. Echteffektivm...
FLUKE 177 bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizungen oder Lüftungen auf den Grund zu gehen. Echteffektivm...
FLUKE 179 bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizungen oder Lüftungen auf den Grund zu gehen. Echteffektivm...
Fluke View Forms Software mit RS-232-IR-Kabel für 187/189 Branchen- u. technologische Erweiterungen: nicht verfügbar, Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 1, Geeignet für We...
Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmprüfspitzen 4mm Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messkabel, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 16 A, Isolier...
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für die elektrische Fehlersuche. Das Fluke 114 ist das ideale Fehlersuchgerät für Durchgangsprüfungen. Es verfügt über eine Funktion zur Verhinderung fehlerhafter M...
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für Außendiensttechniker. Das Fluke 115 ist die Lösung für eine breite Vielzahl elektrischer und elektronischer Messaufgaben. Stromversorgung: Batterie, Messwertspe...
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für die Fehlersuche im Bereich Heizung, Lüftung und Klimaanlage. Mit Hilfe der Temperatur- und Mikroampermessung werden Fehlfunktionen an Heizungen, Lüftungen, Klim...
Echteffektiv DMM (6000 digits), AC/DC-Strommessung u. Hintergrundbeleuchtung. Das Fluke 117 ist das ideale Messgerät für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Geschäftsgebäude, Krankenhäuser oder Schu...
Selbsthaltende Prüfspitzen mit Klemmbereich 4...8 mm, sichere Kontaktierung z.B. in CEE 16 A- und CEE 32 A-Steckdosen, Abgreifklemme, Messkreiskategorie CAT III/1000 V, 3 St. Prüfspitzen schwarz, 1...
Isothermische Schraubklemmen zur Befestigung von Thermoelementdraht Typ J, geeignet für Thermoelementdraht bis maximal 2 mm Durchmesser, Farbcodierung nach Industriestandards (J-schwarz), zwei Mini...
Isothermische Schraubklemmen zur Befestigung von Thermoelementdraht Typ K, geeignet für Thermoelementdraht bis maximal 2 mm Durchmesser, Farbcodierung nach Industriestandards (K-gelb), zwei Mini-St...
Zwei Hochspannungstastköpfe, mit denen Multimeter Spannungen bis zu 6,000 V bzw. 40,000 V messen können. Hinweis: nur für Niederenergie-Anwendungen. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Aus...
Zwei Hochspannungstastköpfe, mit denen Multimeter Spannungen bis zu 6,000 V bzw. 40,000 V messen können. Hinweis: nur für Niederenergie-Anwendungen. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Aus...
Blankes Thermoelement Typ K für allgemeine Anwendungen Messbereich: -40 bis 260 °C Ausführung: Stift, Messbereich: -40...260 °C, Werkstoff: sonstige, Länge der Sonde: 1000 mm
Thermoelement Typ K mit verjüngter Spitze für Oberflächen, Luft und nicht-ätzende Gasen Ausführung: Stift, Messbereich: -40...816 °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, Länge des Anschlusskabels: 1 m, Lä...
Oberflächenthermoelement Typ K für flache oder leicht konvexe Oberflächen wie Rollen und Platten, Messbereich: 0 bis 260 °C Ausführung: Stift, Messbereich: 0...260 °C, Werkstoff: sonstige, Länge de...
Oberflächenthermoelement Typ K für schnelle Temperatur- und Überhitzungsmessungen an Rohroberflächen, robuster Bandsensor, Messbereich: -29 bis 149 °C für Rohrdurchmesser von 6,4 bis 34,9 mm Ausfüh...
Thermoelement Typ T für Lebensmittelanwendungen. Auch für Flüssigkeiten und Gele mit Ausnahme von Halogeniden und Sulfiden, Ausführung: Stift, Messbereich: -196...350 °C, Werkstoff: rostfreier Stah...
Macht aus einem Digitalmultimeter ein Thermometer, für Thermoelemente Typ K bei Niederspannungs-anwendungen (unter 24 V AC, 60 V DC), Messbereich: -50 bis 1000 °C (abhängig vom Meßfühler) Ausführun...
Krokodilklemme für STL 120 (3 Stück) Art des Zubehörs/Ersatzteils: Krokodilklemme, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 2 mm, Strombelastbarkeit: 10 A, Isoliermaterial: sonstige, Messkreiskategorie...
Ein Paar kleine, isolierte, vernickelte Klemmbacken (rot, schwarz), stumpfe Spitze für runde Schraubköpfe bis zu 9,5 mm Durchmesser, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen, Art de...
Ein Paar vernickelte Klemmen (rot, schwarz), Profil verjüngt sich an der Spitze auf 5,6 mm, Hakenöffnung vorn 6,4 mm, an der Basis 2 mm, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen, Ar...
Ein Paar große Krokodilklemmen (rot, schwarz) mit vernickelten Stahlklemmbacken, das Mehrzweck-Zahnprofil greift alles von feinem Draht bis zu 20-mm-Schrauben, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und ...
Ein Paar (rot/schwarz). Flaches, rechtwinkeliges Design zur Verbindung mit Sammenschienen, einstellbarer Bund für 2 Klemmbacken-Öffnungs-bereiche bis 30 mm, CAT III 600 V,5 A, UL-gelistet Art des Z...