HART zu PROFIBUS DP-Protokollkonverter Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-S...
HART zu PROFIBUS PA-Protokollkonverter Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-S...
HART zu FOUNDATION Fieldbus-Protokollkonverter Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl ...
PROFINET zu PROFIBUS DP-Gateway. Fungiert als PROFIBUS DP-Steuerung im PROFIBUS-Netzwerk und als PROFINET IO-Gerät im PROFINET-Netzwerk. Kompatibel mit FDT/DTM-Container für unkomplizierte Konfigur...
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFIBUS DP, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei Breite: 22,6 mm, Höhe: 112,57 m...
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherNet/IP™, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei Breite: 22,6 mm, Höhe: 107,73...
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherNet/IP™, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei Breite: 22,6 mm, Höhe: 112,57 ...
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFIBUS DP, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei Breite: 22,6 mm, Höhe: 107,73 ...
Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse. Breite: 45 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 11...
Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse. Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: ...
Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss. Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: ...
Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse. Breite: 45 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 11...
Gerät für die optische Anzeige von Zustandswerten und für eine dialoggeführte Bedienung. Farbe: schwarz, Breite der Front: 96,6 mm, Höhe der Front: 48,8 mm, RAL-Nummer (ähnlich): 9011, Schutzart (I...
Gerät für die optische Anzeige von Zustandswerten und für eine dialoggeführte Bedienung. Farbe: schwarz, Breite der Front: 96,6 mm, Höhe der Front: 48,8 mm, RAL-Nummer (ähnlich): 9011, Schutzart (I...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 28,3 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 27,3 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur...
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 45 mm, Tiefe: 112,4 mm...
Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um. Geeignet für Reiheneinbau: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, mit Schaltausgang: false, Frequenzmessberei...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 29,2 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 29 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: ...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 26,4 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 28,9 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur...
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 28,9 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur...
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen. Breite: 6 mm, Tiefe: 63,2 mm, Leistungsaufnahme: 2 W, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der E...
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen. Breite: 6 mm, Tiefe: 63,2 mm, Leistungsaufnahme: 2 W, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der E...
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Ei...
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Ei...
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Ei...
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 1...
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspann...
PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schli...
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 ...
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 2...
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 2...
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspann...