Schutzklasse: I, Breite: 201 mm, Lampenleistung: 44 W, Betriebsgerät: EVG Standard, Länge: 770 mm, Höhe/Tiefe: 115 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Für ...
Schutzklasse: I, Breite: 201 mm, Lampenleistung: 67 W, Betriebsgerät: EVG Standard, Länge: 931 mm, Höhe/Tiefe: 115 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Für ...
Explosionsgeschützte LED Leuchte ExLin für Zone 1 und 21 Typ ExLin 7L-2 GFS 740 T1 2/6 M25K 2 x M25 Leitungseinführung + 2 x M25 Schraubverschluss mit Leuchtmittel (im Lieferumfang): 2 x LED Modul,...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G C S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G C S 7 50 T1 2/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G C S 7 50 T1 1/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G C S 7 50 T1 2/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G F S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G F S 7 50 T1 2/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G F S 7 50 T1 1/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 3L-1 G F S 7 50 T1 2/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G C S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G C S 7 50 T1 2/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G C S 7 50 T1 1/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G F S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G F S 7 50 T1 2/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G F S 7 50 T1 1/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 5L-1 G F S 7 50 T1 2/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G C S 7 50 T1 2/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G C S 7 50 T1 1/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G C S 7 50 T1 2/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G F S 7 50 T1 1/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G F S 7 50 T1 2/6 M25K, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G F S 7 50 T1 1/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpu...
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1 / 21, ExLin 7L-2 G F S 7 50 T1 2/6 M20M, Spannungsbereich: 110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunk...