Controller EtherNet/IP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen:...
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digi...
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET; ECO Breite: 49,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 96,8 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl de...
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ...
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz; Erw. Temperatur Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicher...
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz; Erw. Temperatur Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicher...
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz; Extrem Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunk...
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Fernwirktechnik; Extrem Breite: 78,6 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 64,7 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherhe...
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX Breite: 78,6 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anz...
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extrem Breite: 78,6 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: fa...
Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET; Extrem Breite: 78,6 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der ...
Steuerung mit Ethernet Breite: 80 mm, Ausführung: modular, Höhe: 119,8 mm, Tiefe: 71,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge...
Als zentraler Anschlusspunkt für eine strukturierte Hi-O Verkabelung. Der Hi-O Verteiler besitzt eine Einspeiseklemme für die Stromversorgung der Anlage mit max. 4A und einen Abschlusswiderstand zu...
Einspeisung bzw. -abgang von Rund- auf Flachleitung, für 400 v AC und 24 V DC, Leiterkontaktierung über Durchdringungstechnik Art des Zubehörs/Ersatzteils: Anschlusstechnik, Zubehör: true, Ersatzte...
Library Controller Redundancy Master; Single License; Online activation Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows...
MP-Bus-Master Breite: 12 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 69,8 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Pro...
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET M12, RS-232/-485; Extrem Breite: 112 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: fa...
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante Breite: 102,5 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sic...
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobilfunkmodul 4G; EU-Variante; Erw. Temperatur Breite: 102,5 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false,...
Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET Breite: 78,6 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitale...
Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET; Erw. Temperatur Breite: 78,6 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, An...
Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem...
Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem...