ISOnV Schneidkopf Abisolierwerkzeug, ISONV50. Zur Verwendung mit dem ISOnV Abisolierwerkzeug-Griff, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Ableiters Längsschnitt: false, Rundschnitt: fal...
ISOnV Schneidkopf Abisolierwerkzeug, ISONV70. Zur Verwendung mit dem ISOnV Abisolierwerkzeug-Griff, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Ableiters Längsschnitt: false, Rundschnitt: fal...
ISOnV Griff Abisolierwerkzeug. Zur Verwendung mit ISOnV Abisolierwerkzeug-Schneidhülsen, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Ableiters Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Spirals...
Anmerkungen: Schneidwerkzeug zum sauberen Schneiden von Wellmantelkabeln ohne Späne Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentw...
Mit der Abisolierzange werden alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm² abisoliert. Sie verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 – 12 mm. Der Längenanschlag kann bei Bedarf ...
Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung zum Abisolieren aller flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 16mm², verstellbarer Längenanschlag bis 16 mm Längsschnitt: true, Rundschnitt: true, Auswechse...
Präzisions-Abisolierer zum Entfernen von LWL-Primär-Coating 200 - 250 μm und des Primär-Coatings bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm, Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm Rundschnitt: ...
Automatisches Kabelmesser Safety Stripper Plus, Kabelmesser mit selbstdrehender Klinge für Rund- und Längsschnitt, für Kabel von 4 bis 28 mm (5/32 bis 1 1/8) Ø. Die Schnitttiefe ist über eine Schra...
Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für handelsübliche flexible Kabel 0,02 - 10 mm² und Massivleiter bis 1,5 mm². Leicht auswechselbare Messerkassetten. Präzise Einstellbarkeit zum ...
Automatische Abisolierzange Maxim 6, für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation, für runde, ovale und flache Kabel von 0, 2-6 mm², Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar auf 4-18 mm für...
Abisolierzange 160 mm mit Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Ø bzw. 0, 75 mm² bis 6...
Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0, 08-6 mm², Einstellung erfolgt automatisch, Abisolierlänge einstellbar von 4-18 mm, mit Drahtschneider Isoliert: false, Ober...
Abisolierzange Maxistrip, für schnelles und problemloses Abisolieren von flexiblen Litzen und massiven Leitern 6-16 mm², Einstellung auf den Querschnitt erfolgt automatisch, Beschädigung der Leiter...
Abisolierzange Highstrip für schnelles und absolut präzises Abisolieren auch von problematischen Isolierungen, PVC-Gummi-TPE-Silikon-THHN-THWN-PmmA-Lichtwellenleiter mit PE-Mantel, z. B. 0, 5-0, 75...
Quadro, die Zange mit 4 Funktionen für die rationelle und präzise Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in Bandform von 0, 5 - 2, 5 mm², Funktionen zum Schneiden für Drähte und Litzen bis 2, 5 ...
Abmantelzange Kaiman für Feuchtraumkabel bis 12 mm Ø, z. B. 7x1, 5 mm² oder 5x2, 5 mm², Schnitttiefe einstellbar, besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schalterdosen...
Automatische Abisolierzange für eine Vielzahl gängiger Kabelarten in der Hausinstallation, auch für problematische Isolationen wie z.B. aus Silikon oder Außenmantel von PVC- oder Gummi-Flexkabeln (...
Präzisions-Abisolierer PWS Plus Ideal für Anwendungen in der Elektronik, Computertechnik, Telekommunikation, Datenkommunikation, ModellBau, etc. Abisolierbereich einstellbar von 0, 25 bis 1, 00 mm ...
Abmantel- und Abisolierwerkzeug Duostripper, Abmanteln und Abisolieren mit einem Werkzeug, Abmanteln für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø, Abisolieren Automatische Einstellung auf den Leiterqu...
Abisolierzange, Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Ø bzw. 0, 75 mm² bis 6 mm², mit ...
Universal-Abisolierer Data strip für Datenkabel, Universalwerkzeug zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln, geschirmten und ungeschirmten Kabeln, Schnitttiefe einstellb...
Abisolierwerkzeug Economy für Koaxialkabel, insbesondere RG 58, RG 59, RG 62, RG 6, Schnitttiefe der Messer einstellbar, 3 auswechselbare Messer, Schnittabstand wahlweise 8 mm, 6 mm und 4 mm Längss...
Automatik-Abisolierzange mit Standardkassette, schwarz,gerade Klingen für PVC-Isolierung 0,02-10 mm², getestet für mehr als 150.000 Abisoliervorgänge,Schneidkapazität: flexible Leiter 10 mm², massi...
Stripax - Automatik-Abisolierzange aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Kabelschneider, Abisolierbereich von: 0,08 - 6 mm², Abisolierlänge von 4 - 18 mm, Gewicht: 145 g Länge: 200 mm Isoliert: tr...
Jokari-Flachkabelzange - Automatik-Abisolierzange für Flachkabel, entfernt den äußeren Schutzmantel und die innnere Isolation, Abisolierbereich Flachkabel bis 12 mm, Breite 0,75 - 2,5 mm² Isoliert:...
Jokari-Spezial - Ergonomische Automatik- Abisolierzange für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, kein Einstellen auf Querschnitt erforderlich, keine Beschädigung der Isolation oder der Lei...
Abisolierzange handgeschmiedet, Öffnungsfeder und V-förmige Schneide, Stellschraube zum Einstellen für Drähte oder Litzen bis 5 mm² bzw. 10 mm², ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, mattverch...
Automatische Abisolierzange Safety Strip, für flexible Litzen und massive Leiter von 0, 2-6 mm², geprüft DIN EN 60 900, automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, integrierter Längenanschl...
Entmantel- und Abisolierwerkzeug für gummierte AS-Interface-Kabel, für das schnelle und präzise Abmanteln und Abisolieren von zweiadrigen Aktuator-Sensor-Interface-Kabeln (ASI) mit gummierter Profi...
Für rationelle Befestigung der Snapper Schlauchschellen. MSNP Werkzeug für die Montage vor Ort. ASNP Werkzeug für die Serienfertigung geeignet. Feststellschraube für begrenzten Anzugsbereich verhin...
Für rationelle Befestigung der Snapper Schlauchschellen. Für Serienfertigung geeignet. Feststellschraube zur Begrenzung des Anzugsbereich verhindert Überdehnen der Snapper. SNP-Serie 2 bis 22 Werks...
Für rationelle Befestigung der Snapper Schlauchschellen. MSNP Werkzeug für die Montage vor Ort. ASNP Werkzeug für die Serienfertigung geeignet. Feststellschraube für begrenzten Anzugsbereich verhin...
Jokari-PC-Strip Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen Entmantelt Kabel von 5- 15mm Erhöhte Standzeit und verbessertes Gleitverhalten der...
JOKARI-Secura Coaxi No. 1Zum Abmanteln aller gängigen Coaxialkabel 4,8-7,5 mm und Rundleitungen 3 x 0,75 mm², mit Längenskala Abisolierbereich Durchmesser: 4,8...7,5 mm
Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, Gewicht: 519,28 g, Länge: 250 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnit...
Abisolierzange Super 4 Plus für flexible Litzen und massive Leiter, geeignet für fast alle Isolationen. In ergonomischer Pistolenform mit verstellbarem Längsanschlag von 6, 0 bis 15, 0 mm. Automati...
Jokari-Automatik - Abisolierzange mit Seitenschneider für massive und flexible Leiter von 0,2-6 mm²,einstellbarer Längenanschlag von 6-18 mm,Zangengriff mit rutschsicherer Weichkomponente Mit Draht...
Jokari-Top Coax-Abisolierwerkzeugfür alle gängigen Coaxialkabel, TV-Coax, RG 58U/RG 59U,Arbeitsbereich 4,8-7,5 mm Kabeldurchmesser,integrierte Längenskalierung 5-20 mm, Messer mit TIN-Beschichtung ...
PRO-STRIP 16, Leichtgängige Automatik-Zange zum Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 16 mm². Automatische Einstellung der Zange auf den jeweiligen Leiterquerschnitt,...
Mit Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide. Mit Stellschraube zum Einstellen des Kabeldurchmessers. Abisolierbereich für ein- und mehrdrähtige Kabel 0 bis Durchmesser 5,0 mm bzw. 10,0 mm² LeiterQuer...
Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel (z.B. Antennen - und Übertragungskabel) von 4,8 - 7,5 mm Außendurchmesser, flexible Kabel w...
Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6 mm². Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm. Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max 2 mm Durchmesser. Isoliert: false...
Geprüft nach VDE-Norm für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitern bis 1000 V. Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm. Für flexible und massive Leiter von 0,2 - 6 mm². Feststellfunktion zum...