Akku Bundle passend für Hill-Rom Versa Care mit 2x original PANASONIC LC-RA1212PG zum Selbst-Einbau Typ 2x Blei-Akku Spannung 240V Kapazität 120Ah VdS Ja Kontakte 475mm Steckkontakte Masse je Akku ...
Akku Bundle passend für passend für Hill-Rom Total Care Bed Intellidrive mit original Panasonic PB-Akku PANASONIC LC-XD1217 Typ PB Blei-Akku Spannung 24V Kapazität 17Ah VdS Ja Kontaktierung 5 mm Sc...
Ladegerät zur Ladung von Funkgerät und Ersatzakku Inkl. Ladeschalen für Sepura STP8000/ 9000 12 Monate Garantie Wechselbarer Ladeadapter für leichten Wechsel der Funkgerätemodelle. Daher ist das La...
1+1-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für SRH3800/3900 AC Eingangspannung: 110-240V AC +/- 10%, 50/60Hz AC Eingangsstrom: 1,5A max. bei 110V AC Anschlusstyp: Netzkabel DC Ausgangsspannung: 12-2...
gleichzeitige Ladung von 10 Funkgeräten und 10 Ersatzakkus mit eindeutiger LED-Anzeige für Funkgeräte und Akkus 12 Monate Garantie Durch auswechselbare Adapterschalen sind die SM-LG Ladegeräte komp...
Das SM-LG1010-DP3600 bietet Ihnen die Möglichkeit 10 Funkgeräte und 10 Ersatzakkus parallel zu laden insgesamt also 20 Akkus gleichzeitig. Durch einzeln austauschbare Ladeschächte können zudem unte...
Das SM-LG1010-CP040 bietet Ihnen die Möglichkeit 10 Funkgeräte und 10 Ersatzakkus parallel zu laden insgesamt also 20 Akkus gleichzeitig. Durch einzeln austauschbare Ladeschächte können zudem unter...
6 + 6 Stationen Ladegerät inklusive Adapter für SRH3800/3900 12 Monate Garantie Für Analog- und Digitalfunk geeignet Kompatibel mit allen Akku Chemie-Varianten Mit einzeln austauschbaren Ladeadapte...
für Analog- und Digitalfunk geeignet 12 Monate Garantie Geeignet für Li-Ion, NiMH und NiCd Akkus gleichzeitiges Laden von 6 Funkgeräten und 6 Ersatzakkus Sicherheitsabschaltung – Funkgerät bzw. Akk...
6 plus 6-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für Sepura STP8000/9000 12 Monate Garantie Geeignet für Analog- und Digitalfunk Für Li-Ion, NiMH und NiCd Akkus Gleichzeitiges Laden von 6 Funkgeräten...
(406...) Beim ABS-Powerball steht die Körperdynamik im Mittelpunkt - weniger die des Balles. Das ermöglicht ein ganz kontrolliertes Ausführen der Übungen bei höherem Kraftaufwand. Anwendungsmöglich...
(406...) Beim ABS-Powerball steht die Körperdynamik im Mittelpunkt - weniger die des Balles. Das ermöglicht ein ganz kontrolliertes Ausführen der Übungen bei höherem Kraftaufwand. Anwendungsmöglich...
(406...) Beim ABS-Powerball steht die Körperdynamik im Mittelpunkt - weniger die des Balles. Das ermöglicht ein ganz kontrolliertes Ausführen der Übungen bei höherem Kraftaufwand. Anwendungsmöglich...
Anwendungsmöglichkeiten: Innerhalb des B.CO Fitness- und Bewegungsprogramms für höchste Beanspruchung des Nervensystems. Zum Training von Koordination und Propriozeption, Reflex- und Reaktionsschul...
Rutschbrett Alpha 22.29.01.3000 Flexibles Rutschbrett mit sehr glatter Oberfläche Produktdetails: dreiteilig faltbar | Antirutschstreifen gegen wegrutschen des Brettes auf der Unterlage | Material ...