Alle GPX-Modelle überzeugen mit einem nahezu unschlagbaren Leistungsverhältnis und haben das Zeug zu einem Bestseller., Die Endstufen der GPX-Serie überzeugen mit einer soliden Qualität und durchda...
Mit dem im Bass-Paket enthalten Groundpounder GPX Verstärker definiert Crunch eine perfekte Entry-Level-Line für Car Audio Einsteiger. Preiswert, schnörkellos, mit grundsolider Technik und in hervo...
Der optimale Reisebegleiter für die ganze Familie. Ein 17,8 cm (7") Bildschirm mit integriertem DVD-Player, sowie einem zweiten 17,8 cm (7") Bildschirm, auf welchem der Film gespiegelt werden kann....
Features: 25,7 cm (10.1") LCD-Bildschirm mit DVD-Player + extra 25,7 cm (10.1") LCD Monitor Auflösung: 1024 x 600, Bildschirmauflösung: 16:9 oder 4:3 (einstellbar) Elektronisches Antischocksystem, ...
Renegade RBK1100XL 1100 W Basskit mit 4-Kanal Verstärker und 10 mm² Verstärker-Installations-Kit. Features: 1 x RXA1100, 4 x 275 Watt Max. Verstärker 1 x RXV1200, 30 cm Bassreflex-Subbox 1 x REN10K...
550 Watt Basskit mit 2-Kanal Verstärker und 10 mm² Verstärker-Installations-Kit Features: 1 x RXA550, 2 x 275 Watt Max. Verstärker 1 x RXV1000, 25 cm Bassreflex-Subbox 1 x REN10KIT, Verstärker-Inst...
RENEGADE
RBK550XL
ab € 131,43* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.