Alter UP-Licht-Schalter raus, neuer Wandschalter rein! Mit dem Wandschalter können Sie Ihren Deckenventilator 4stufig regulieren und auch das Licht ein- und ausschalten. Lieferumfang: Deckenventila...
Der kleine Handventilator von Basetech ist der ideale Begleiter an heißen Sommertagen. Mit bis zu 2 Stunden Batterielaufzeit im Dauerbetrieb sorgt er, bei dosierter Anwendungen, den ganzen Tag für ...
Sorgen Sie für die nötige Abkühlung an heißen Tagen. Der Mini-Ventilator mit Handgelenksschlaufe lässt sich überall mit hin nehmen. 3-Stufen-Regulierung Die verschieden wählbaren Drehzahlen sorgen ...
Sorgen Sie für die nötige Abkühlung an heißen Tagen. Der MniVentilator mit Spiegel lässt sich überall mit hin nehmen. Multifunktionales Design Die Benutzung des Ventilators ist flexibel. So können ...
Flexibel einsetzbarer Mini-Turmventilator in Kompaktbauweise zum Einsatz auf Tischplatten, Theken oder Arbeitsplätzen. Durch die 65°-Schwenkfunktion kommt es zu einer gleichmäßigen Verteilung und U...
Platzsparend und in modernem Design sorgt der LV 200 für einen erfrischenden Luftstrom im ganzen Haus. Komfortabel mit Temperatauranzeige, Timerfunktion und Fernbedienung. Features: Erfrischender ...
Der Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000 ist leicht, kompakt und robust, und die innovative Bosch JetBreeze Airflow Technology erzeugt einen kraftvollen, konzentrierten Luftstrom, sorgt für eine h...
Boschs brandneuer Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000 wurde speziell für die Bedürfnisse von Heimwerkern entwickelt. Er ist leicht, kompakt und robust, und die innovative Bosch JetBreeze Airflow ...
Zur Steuerung von transformatorisch regelbaren Motoren oder Verbrauchern, sowie Deckenventilatoren. Mit beleuchtetem Ein-Ausschalter und Drehknopf für 5 Stufen. Lieferumfang: Deckenventilator-Wandt...
Der Einhell Akku-Ventilator TE-CF 18/2200 Li bringt nicht nur frischen Wind: Das kabelfreie Gerät macht's möglich und lässt sich an jedem beliebigen Ort einsetzen und sorgt so für Luftzufuhr oder d...
Eleganter, intern oszillierender Premium-Turmventilator mit unsichtbar integrierter Fernbedienung. Die 3 Schaltstufen und der 8-h-Timer sorgen für weiteren Komfort. Features: 3 Geschwindigkeitsstuf...
Als Neuauflage eines Klassikers wurde dieser Ventilator so konzipiert, dass er außerordentlich leise ist, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Die neue Aerodynamik der Ventilatorflügel und des Diffus...
Kraftvoller und geräuscharmer Turbo-Ventilator, der durch seine Neigungsfähigkeit einen maximalen Kühleffekt bietet. Features: 3 Geschwindigkeitsstufen Neigungswinkel 90° Wandmontage möglich Liefer...
Kraftvoller und geräuscharmer Turbo-Ventilator, der durch seine Neigungsfähigkeit einen maximalen Kühleffekt bietet. Features: Geräuscharm Neigungswinkel: 90° Kraftvoller 3-Stufen Motor Lieferumfan...
Mit der revolutionären Quiet-Technologie und einem schlanken Design, das auch in die kleinste Wohnung passt. Features: Leicht zu bedienendes Display Abschalt-Timer Oszillation Lieferumfang: Honeywe...
Angenehm leise Kühlung erhält mit der Einführung des oszillierenden Tischventilators Honeywell QuietSet 5 ein neues Aussehen. Wählen Sie Ihre Stufe der leisen Leistung mit elektronischen Steuerunge...
Ganzjährig süße Träume Leistungsstarke Kühlung mit einem optimierten Klangprofil, welches rosa Rauschen repliziert. Rosa Rauschen erleichert das Einschlafen und fördert einen tiefen & gesunden Schl...
Features: Einfaches Bedienfeld mit LED Display Oszillierend Fernbedienung mit Ablagefach im Ventilator Hinweise: Die dB Angabe bezieht sich auf die höchste Leistungsstufe.
Der Comfort Control Turmventilator mit seinem schlanken Design, eignet sich ideal für mittelgroße Räume. Die Stärke des Luftstroms lässt sich mit drei verschiedenen Einstellungen kontrollieren, sod...
Die ruhige Funktionsweise bietet sogar in heißen Sommernächten ideale Kühlung und läßt Sie dabei ungestört schlafen. 8 Kühlstufen für optimale Kontrolle. Die Fernbedienung mit dem Ablagefach im Ven...
Die ruhige Funktionsweise bietet sogar in heißen Sommernächten ideale Kühlung und läßt Sie dabei ungestört schlafen. 8 Kühlstufen für optimale Kontrolle. Die Fernbedienung mit dem Ablagefach im Ven...
Erleben Sie den Turbo Force® Unterschied und fühlen Sie die extreme Kühlung des Turbo Force® Turmventilators aus 12 Metern Entfernung! Diese einzigartige Ventilator-Kombination stellt die Hochgesch...
Mit dem USB-betriebenen Tischventilator, der an jedem USB Eingang angeschlossen werden kann, wird Ihr Sommer kühler und Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass die Batterie leer sein könnte....
Mit dem USB-betriebenen Tischventilator, der an jedem USB Eingang angeschlossen werden kann, wird Ihr Sommer kühler und Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass die Batterie leer sein könnte....
Der Breeze Tischventilator punktet mit einem tollen Design und ist dank seiner Kompaktheit fast überall einsetzbar. Die zwei Geschwindigkeitsstufen sind erfrischend und dabei sehr leise. Features: ...
Kompakter tragbarer Akku-Lüfter mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. 4...
Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator. Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. Der Ventilatordurchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom der in drei Stufen einstellbar ist. ...
Ersatzfilter für den Livington CHILLTower: Brütende Hitze draußen, stickige heiße Luft drinnen - Holen Sie sich CHILLTower aus dem Hause Livington. Den Maxi-Tower mit Kühlungs-Power. LIVINGTON CHIL...
Ventilator und Deckenleuchte mit verschiedenen Ventilationsstufen und Helligkeiten, bedienbar ueber Fernbedienung. Mit dem Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst...
Ventilator und Deckenleuchte mit verschiedenen Ventilationsstufen und Helligkeiten, bedienbar ueber Fernbedienung. Mit dem Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst...
Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich ...
Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich ...
Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich ...
Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich ...
Der mobile Allrounder für Luft, Licht und Leistung Hier sollte mal frische Luft rein! Ich sehe nichts! Oder: Mein Akku ist leer! - Diese drei Hilferufe hört der Akku-Outdoor-Ventilator 3 in 1 mit i...
Kühlt eine Vielzahl von Elektronik und Komponenten wie Mini-PCs, Modems, Router, Xbox, PlayStation und andere Audio-Video-Elektronik. 3-stufige Einstellung der Lüftergeschwindigkeit. Und das alles ...
Dieser Mini-Ventilator ist sehr kompakt und kann leicht in Ihrer Tasche mitgenommen werden. Wenn das Wetter heiß ist, können Sie ihn an die USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einen anderen USB-...
Dieser Mini-Ventilator ist sehr kompakt und kann leicht in Ihrer Tasche mitgenommen werden. Wenn das Wetter heiß ist, können Sie ihn an die USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einen anderen USB-...
Dieser Mini-Ventilator ist sehr kompakt und kann leicht in Ihrer Tasche mitgenommen werden. Wenn das Wetter heiß ist, können Sie ihn an die USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einen anderen USB-...
Dieser Mini-Ventilator ist sehr kompakt und kann leicht in Ihrer Tasche mitgenommen werden. Wenn das Wetter heiß ist, können Sie ihn an die USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einen anderen USB-...
Dieser Mini-Ventilator ist sehr kompakt und kann leicht in Ihrer Tasche mitgenommen werden. Wenn das Wetter heiß ist, können Sie ihn an die USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einen anderen USB-...
Dieser Mini-Ventilator ist sehr kompakt und kann leicht in Ihrer Tasche mitgenommen werden. Wenn das Wetter heiß ist, können Sie ihn an die USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einen anderen USB-...
Bei heißem Wetter bringt er Ihnen kühlen Wind, wenn Sie ihn an den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops anschließen Features: Kompakte Bauform Leicht zu tragen 3-stufige Einstellung der Lüftergesch...
Bei heißem Wetter bringt er Ihnen kühlen Wind, wenn Sie ihn an den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops anschließen Features: Kompakte Bauform Leicht zu tragen 3-stufige Einstellung der Lüftergesch...
Features: Kühlt eine Vielzahl von Elektronik und Komponenten wie Mini-Computer, Modems, Router, Xbox, Playstation und andere Audio-Video-Elektronik. Ultra-leises Design, fast kein Lärm. Lange Leben...