Features: Halter-Ausführung: Schwenkbar, Neigbar, Neigbar+Schwenkbar Unterstützt alle VESA-Standards bis Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 213,4 cm (84") Tragkraft (max.) 50 kg L...
Mit dieser ultraschlanken TV-Wandhalterung lässt sich Ihr Fernseher mit nur 16 mm Abstand von der Wand montieren. einfache Installation dank dem zweiteiligen Design · Einfache Installation · Ultras...
Der Arm kann auf bis zu 253 mm von der Wand entfernt verlängert werden und bietet somit einen großen Bewegungsspielraum. Mit dieser neigbaren, ausziehbaren, einklappbaren und schwenkbaren TV-Wandha...
Features: Praktischer Mediawagen für Videokonferenzen und Präsentationen in kleineren Gruppen Leichtläufig beweglich und stabil im Stand dank der 75 mm großen Rollen mit Bremsfunktion Einfache Bedi...
Die Ergotron LX HD Wandhalterungen (Gelenk oder Schwenkarm) sind flexible und zuverlässige Lösungen für ihr Display. Sie sind speziell für Displays mittlerer Größe und bieten federleichte Dreh-, Ne...
Passend für die meisten Flachbildschirme von 33cm bis 81cm und bis zu 18,1 kg. Ideal als kleine, leicht zu handhabende unbewegliche Halterung. Features: Halter-Ausführung: Starr Unterstützt alle VE...
Mit FX30 lässt sich das LCD an einer vertikalen Oberfläche wie ein Bild an einer Wand anbringen. Einmal montiert bietet das Modul eine starre Plattform, die auch Touchscreen geeignet ist. Features:...
Wenn Du keine Neig- und Schwenkmontage des Fernsehers benötigst, ist die einfachste Möglichkeit eine wandanliegende Montage. Trotz der Tiefe von nur 12 mm kann die Wandhalterung Flexson Flat-to-Wal...
zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 119 bis 229 cm (47" bis 90") Features: Halter-Typ: Neigbar, Schwenkbar Unterstützt alle VESA-Standards bis 800 x 600 Passend...
Der passende Platz für den Fernseher ist mitten im Raum. Nur leider sieht ein Fernsehschrank mitten im Zimmer nicht besonders gut aus. Wie löst man dieses Problem nur? Lassen Sie den Fernseher doch...
Der passende Platz für den Fernseher ist mitten im Raum. Nur leider sieht ein Fernsehschrank mitten im Zimmer nicht besonders gut aus. Wie löst man dieses Problem nur? Lassen Sie den Fernseher doch...
Features: zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32"" bis 65"") Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts nach der Ins...
Features: zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32"" bis 65"") Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts Wasserwaage ...
Features: zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32"" bis 65"") Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts Wasserwaage ...
Features: zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 213 cm (32"" bis 84"") Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts Wasserwaage ...
Features: Freistehender Design-TV-Bodenständer für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 – 191 cm (37“ – 75“) Das moderne und minimalistische Staffelei-Design macht Ihren Fernseher ...
Features: Halter-Ausführung: Starr Unterstützt alle VESA-Standards bis Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 139,7 cm (55") Tragkraft (max.) 45 kg
Für Orte, an denen Sie Spieglungen vermeiden und dementsprechend die Bildschirmposition geringfügig ändern müssen. Ideal um Blendungen z.B. im Schlafzimmer durch Neigen zu beheben. Features: Halter...
Für Orte, an denen Sie Spieglungenvermieden und dementsprechend die Bildschirmposition geringfügig ändern müssen. Ideal um Blendungen z.B. im Schlafzimmer durch Neigen zu beheben. Features: Halter-...
Erhöhtes Fernsehvergnügen für Ihren Flachbildschirm Begrenzter Platz im Raum oder an der Wand können die komfortable Installation Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtig...
Sie möchten Betrachtungswinkel und Höhe Ihres Flachbildschirms nicht verstellen, sondern das Gerät soll möglichst eine Ebene mit der Wand bilden und sich nicht abheben? Dann ist die MANHATTAN "Univ...
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. MAN...
Eine Armlänge voraus Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen...
So einfach war es noch, Ihren Fernsehbildschirm in die beste Position zu bringen. Der Wandhalter ermöglicht Ihnen nahezu vollständige Bewegungsfreiheit: Schwenken, drehen und neigen Sie Ihren Monit...
So komfortable war es noch, Ihren Fernsehbildschirm in eine ausgezeichnete Position zu bringen. Der Wandhalter ermöglicht Ihnen nahezu vollständige Bewegungsfreiheit: Schwenken, drehen und neigen S...
Mit einer Standfläche von 37 x 30 cm, variablem Wandabstand bis zu 52 cm und einer Tragkraft von bis zu 35 kg positionieren Sie mit dieser Universal-Wandhalterung z.B. Ihre Steereoboxen optimal im ...
Mit einer Standfläche von 37 x 30 cm, variablem Wandabstand bis zu 52 cm und einer Tragkraft von bis zu 35 kg positionieren Sie mit dieser Universal-Wandhalterung z.B. Ihre Steereoboxen optimal im ...
Verrenkungen und Nackenschmerzen gehören dank des vollbeweglichen Wandhalters der Vergangenheit an. Finden Sie den idealen, reflektionsfreien Blickwinkel durch werkzeugloses Schwenken, Neigen und D...
Mit dem vollbeweglichen Wandhalter sorgen Sie in jedem Raum für die optimale Positionierung Ihres Flachbildschirms. Da die Halterung dreh- und neigbar ist und über ein integriertes Kabelmanagement ...
Verrenkungen und Nackenschmerzen gehören dank des vollbeweglichen Wandhalters der Vergangenheit an. Finden Sie den idealen, reflektionsfreien Blickwinkel durch werkzeugloses Schwenken, Neigen und D...
Die Sonder-Serie H 27 XL hat einen beeindruckenden Wandabstand von bis zu 1010 mm. Egal wo Sie sitzen haben Sie immer ein optimales Kinoerlebnis und das selbst bei großen und schweren Bildschirmen....
Die Sonder-Serie H 27 XL hat einen beeindruckenden Wandabstand von bis zu 1010 mm. Egal wo Sie sitzen haben Sie immer ein optimales Kinoerlebnis und das selbst bei großen und schweren Bildschirmen....
Bleibt immer in Position! Dank Magnet-Power und EasyWing-System. Mit unserem neuartigen EasyWing-System ebnet unser H 29 L einen ganz neuen Weg der Halterungen. Präzisionsgelenke und ein spezieller...
Vergessen Sie klobige TV-Möbel und schaffen Sie Platz in Ihrem Wohnzimmer: Mit dem ultraflachen TV-Wandhalter hängen Sie Ihren LCD- oder LED-Monitor wie ein Bild an die Wand, schaffen im Handumdreh...
Vergessen Sie klobige TV-Möbel und schaffen Sie Platz in Ihrem Wohnzimmer: Mit dem ultraflachen TV-Wandhalter hängen Sie Ihren LCD- oder LED-Monitor wie ein Bild an die Wand, schaffen im Handumdreh...
Der TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm bietet Ihnen zahlreiche Verstellmöglichkeiten, sodass Sie Ihren TV oder Monitor auch in kleinen oder ungünstig geschnittenen Räumen ideal zum Einsatz bringen k...
So einfach war es noch, Ihren Fernsehbildschirm in die beste Position zu bringen. Der Wandhalter ermöglicht Ihnen nahezu vollständige Bewegungsfreiheit: Schwenken, drehen und neigen Sie Ihren Monit...
Bestimmen Sie den Betrachtungswinkel! Dank dem einstellbaren Neigungswinkel, Drehwinkel, Wandabstand und der horizontalen Position des Halters. Features: für VESA Standard Lochabstände (75 / 100 / ...
Bestimmen Sie den Betrachtungswinkel! Dank dem einstellbaren Neigungswinkel, Drehwinkel, Wandabstand und der horizontalen Position des Halters. Features: Für VESA-Standards 75 / 100 Drehbar Neigbar...
Der vollbewegliche TV Halter ermöglicht die perfekte Anpassung Ihres Bildschirms. Dadurch kann die optimale Sichtposition schnell und einfach eingestellt werden. Die Halterung lässt sich sowohl sch...
Diese robuste, weiße Halterung lässt sich in Ihre Lieblings-Position bewegen. Haben Sie die volle Kontrolle über Neigungswinkel, Drehwinkel, horizontale Position und Wandabstand. Features: Unterstü...
Diese robuste, weiße Halterung lässt sich in Ihre Lieblings-Position bewegen. Haben Sie die volle Kontrolle über Neigungswinkel, Drehwinkel, horizontale Position und Wandabstand. Features: Unterstü...
Features: Für Bildschirme 33 - 76 cm (13" - 30") Belastung bis 20 kg Neigung: +/- 20° Bildschirm drehbar: 180° Für VESA 75 x 75 mm und VESA 100 x 100 mm Inklusive Wasserwaage Wandabstand: 65 - 165 ...
Bringen Sie Ihren Bildschirm mit Leichtigkeit an die Wand. Eine schnelle und reibungslose Montage ist garantiert, dank der leicht verständlichen Montageanleitung von myWall. Features: Unterstützt a...
Bringen Sie Ihren Bildschirm mit Leichtigkeit an die Wand. Eine schnelle und reibungslose Montage ist garantiert, dank der leicht verständlichen Montageanleitung von myWall. Features: Halter-Typ: N...
Der TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm bietet Ihnen zahlreiche Verstellmöglichkeiten, sodass Sie Ihren TV oder Monitor auch in kleinen oder ungünstig geschnittenen Räumen ideal zum Einsatz bringen k...
Der TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm bietet Ihnen zahlreiche Verstellmöglichkeiten, sodass Sie Ihren TV oder Monitor auch in kleinen oder ungünstig geschnittenen Räumen ideal zum Einsatz bringen k...
Der TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm bietet Ihnen zahlreiche Verstellmöglichkeiten, sodass Sie Ihren TV oder Monitor auch in kleinen oder ungünstig geschnittenen Räumen ideal zum Einsatz bringen k...
Hier könnte Ihre Werbung hängen. Präsentieren Sie Ihre Angebote in frischem Design und schaffen Sie neue Werbeflächen. Die Länge der Seile können je nach Bedarf individuell gekürzt werden. Nach der...
Deckenhalter für 1 oder 2 Bildschirme. Ideal für Läden, Messebau und öffentliche Bereiche um Informationen und Hinweise anzuzeigen oder einfach um Publikum zu unterhalten. Features: für alle VESA S...