Ethernet over Coax – so einfach wie ein Switch! Die EoC-Geräte bauen mit Hilfe des G.hn-Standards ein verschlüsseltes Ethernet-over-Coax-Netzwerk über das Koaxialkabel der TV-Verkabelung auf (Ferns...
Ethernet over Coax – so einfach wie ein Switch! Die EoC-Geräte bauen mit Hilfe des G.hn-Standards ein verschlüsseltes Ethernet-over-Coax-Netzwerk über das Koaxialkabel der TV-Verkabelung auf (Ferns...
Ethernet over Coax – so einfach wie ein Switch! Die EoC-Geräte bauen mit Hilfe des G.hn-Standards ein verschlüsseltes Ethernet-over-Coax-Netzwerk über das Koaxialkabel der TV-Verkabelung auf (Ferns...
Ethernet over Coax – so einfach wie ein Switch! Die EoC-Geräte bauen mit Hilfe des G.hn-Standards ein verschlüsseltes Ethernet-over-Coax-Netzwerk über das Koaxialkabel der TV-Verkabelung auf (Ferns...
Der EOC-Master wird an das Internet per Gigabit-Ethernet angeschlossen. Die EoC-Geräte bauen mit Hilfe des G.hn-Standards ein verschlüsseltes Ethernet-over-Coax-Netzwerk über das Koaxialkabel der T...
Features: 1 SAT-Position mit Quattro-LNB 2 SAT-Positionen mit Wideband-LNBs Mit terrestrischer Einspeisung 2 Ausgänge und vier User-Bänder Lieferumfang: Multischalter
Der SPU 41-02 ist ein 4 in 1 Umschalter, mit dem zwischen vier SAT-Antennen umgeschaltet werden kann. Dadurch können die Programme mehrerer Satelliten über einen SAT-Receiver empfangen werden.
zur Erweiterung z. B. der Polaritätsumschalter SPU 54-0x bis 516-0x um 6, 12 oder 18 Teilnehmer. Mit den Kaskadebausteinen können 4 SAT-ZF-Polarisationsebenen inklusive terrestrischer Signale (z.B....
Multischalter mit 5 Eingängen (4 x SAT, 1 x terr.) für die Signalverteilung an 6 Teilnehmer. Das terrestrische Signal kann mit eingespeist werden. Quattro-LNBs müssen generell mit einem Multischalt...
Multischalter mit 5 Eingängen (4 x SAT, 1 x terr.) für die Signalverteilung an 8 Teilnehmer. Das terrestrische Signal kann mit eingespeist werden. Quattro-LNBs müssen generell mit einem Multischalt...
Zur Umschaltung von 4 Single-, Twin- oder Quad LNBs. Features: DiSEqC 2.0 (abwärtskompatibel) im Wetterschutzgehäuse Geeignet für Außen- und Innenmontage Kurzschlusssicher, Twin- und Quadtauglich, ...
Features: zum Umschalten zwischen zwei SAT-Receivern auf ein LNB, kein lästiges Umstöpseln massives Vollmetallgehäuse zum Schutz vor äußeren Einflüssen ermöglicht gleichzeitigen Anschluss von 2 Sat...