Features: Für Apple Lightning Sync & Charge Verstärkte Zugentlastung Länge: 100 cm Lieferumfang: 2GO Apple Lightning Stecker auf USB-A Stecker Kabel 1 m weiß
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Ger...
Mit dem UE250 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihren USB-Geräten dank des dynamischen Verlängerungskabels auf maximal 5 m vergrößern. USB-Signale, die hier übertragen werden, erh...
Mit dem AXAGON RVC-HI2MC Adapter-Kabel kannst du ganz einfach deinen Bildschirm mit hoher Qualität an zum Beispiel an deinen Laptop anschließen, falls die nötigen HDMI-Ports nicht vorhanden sind. D...
AXAGON bietet mit diesem USB-C® auf USB-A-Kabel schnelle Datenübertragungen und das gleichzeitige Aufladen von Notebooks, Handys und Tablets. Dabei unterstützt es Datenübertragungsraten von bis zu ...
Das LED-PC-Splitterkabel erlaubt den Anschluss von bis zu vier LED Stripes oder RGB LED Lüftern an nur einem RGB LED Anschluss. Es ist keine aufwendige Installation notwendig. Die Geräte werden nur...
Mit diesem Kabel können Sie bis zu drei PWM Lüfter an die Drehzahlregelung Ihres Motherboards anschließen. Über einen Lüfteranschluss wird die Drehzahl des CPU Lüfters ermittelt und an das Motherbo...
Bei vielen Lüftern sind die vorhandenen Lüfter-Kabel zu kurz. Abhilfe schafft diese hochwertig verarbeitete Lüfterverlängerung von Akasa. Features: 3pol.
Bei vielen Lüftern sind die vorhandenen Lüfter-Kabel zu kurz. Abhilfe schafft diese hochwertig verarbeitete Lüfterverlängerung von Akasa. Das Kabel unterstützt zudem PWM, hierbei regelt das Motherb...
Sie können zwei PWM Lüfter an einem 4pol. Lüfteranschluss betreiben. Durch die PWM-Technologie (Power-Wide-Modulation) wird die benötige Kühlleistung der Rechner-Leistung angepasst. Drehzahl und so...
Sie können zwei Lüfter an einem 3pol. Lüfteranschluss betreiben. Der dritte Pin (gelbes Kabel) ist für die Drehzahlrückmeldung eines der beiden Lüfter und deshalb nur mit einem Anschluss verbunden....
Insgesamt 4 Lüfter können Sie mit diesem Verteiler direkt an einem Netzteil-Stromanschluss betreiben. Dabei werden zwei Lüfter mit 5 V versorgt und drehen somit langsam und leise. Die anderen Beide...
Mit diesem Kabel können Sie bis zu fünf PWM Lüfter an einem 4pol. Motherboard-Anschluss betreiben. Durch die PWM-Technologie (Power-Wide-Modulation) wird die benötige Kühlleistung der Rechner-Leist...
Viele ältere Grafikkarten können noch nicht mit dem SATA-Strom-Anschluss des Netzteiles verbunden werden. Mit diesem Kabel von Akasa werden aus dem 6pol. PCI-E Anschluss 2 SATA-Strom-Anschlüsse für...
Ältere PC-Netzteile verfügen oft nur über einen 6pol. PCIe Anschluss für Grafikkarten. Hochleistungs-Grafikkarten vor allem im Gaming-Bereich verfügen allerdings über einen 8pol. PCIe Anschluss. Mi...
Ist Ihr Kabel am Netzteil zu kurz, ist diese Verlängerung von Akasa genau die Richtige. Es ist ideal bei hohen oder speziellen Gehäusen, in denen das Mainboard auf dem Kopf steht. Die Pins sind von...
Ultra flaches Anschlusskabel. Zur Datenübertragung und zum Laden von Geräten mit Micro-USB-Anschluss. Features: Ultraflach und hochfelxibel Kabellänge 0,15 m Extra kurzes Kabel
Ultra flaches Anschlusskabel. Zur Datenübertragung und zum Laden von Geräten mit Micro-USB-Anschluss. Features: Ultraflach und hochfelxibel Kabellänge 0,15 m Extra kurzes Kabel
Mit diesem Kabel von Akasa können Sie externe USB-Geräte direkt am USB-Header Ihres Motherboards anschließen. Das Kabel verfügt über eine 4pol. Buchse, für den Anschluss am Motherboard. Zudem kann ...
Mit diesem Anschlusskabel von Akasa können Sie interne USB-Geräte mit einem 4pol. Anschluss an einer externen USB-Buchse betreiben. Features: Interner 4pol. USB-Header USB 2.0 Stecker-A Anschlusska...
Mit diesem hochwertigen Adapterkabel von Akasa können Sie bequem USB 3.0 Geräte extern oder intern am 19pol. USB 3.0 Anschluss am Motherboard oder einer Steckkarte anschließen. Features: 19pol. USB...
Das Kabel Akyga® AK-AV-10 von hoher Qualität und mit der Länge 1.8 m, bestimmt für mit Display Port-ausgestattete Geräte. Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflös...
Das Kabel Akyga® AK-AV-05 mit 1,8 m Länge ermöglicht den Anschluss eines Monitors, Projektors oder Fernsehgeräts mit HDMI-Eingang an einen Laptop oder Computer mit DisplayPort-Ausgang. Die Signalüb...
Das Akyga® AK-AV-15-Kabel mit einer Länge von 1,8 m dient zum Anschluss eines Computers mit Mini-DisplayPort-Anschluss an einen Monitor oder ein Heimkino, das den DisplayPort-Standard unterstützt. ...
Akyga® AK-AV-16 ist ein hochwertiges 1,8 m langes Kabel für die Multimedia-Übertragung. Die vergoldeten Anschlüsse und der Kupferkern des Kabels garantieren eine hervorragende Verbindung zwischen d...
Das Netzkabel Akyga® AK-RD-06A ist ein Kabel mit einem Achterstecker (IEC C7). Damit können Sie Geräte wie ein Radio, eine Spielkonsole oder ein Laptop-Netzteil an die Stromquelle anschließen. Die ...
Das Akyga AK-RD-07A ist ein Netzkabel mit einem IEC C7-Stecker, der auch als Achter bekannt ist. Es ermöglicht Ihnen, Geräte wie Laptop-Netzteile, Fernseher, Spielkonsolen oder Radioempfänger an da...
Akyga® AK-PC-06C ist ein hochwertiges, robustes Netzwerkkabel für die Stromversorgung von ATX-, ITX-internen Adaptern und allen anderen kompatiblen IEC C13-Steckern. Die Leitung ist in 99,99% aus s...
Akyga® AK-NB-01A ist ein solides 3-poliges "Clover" -Netzwerkkabel der Pro-Serie mit einer Länge von 1,5 m, das für die Stromversorgung von Laptop-Adaptern und allen anderen IEC C5-kompatiblen Stec...
Das Akyga® AK-NB-10A Stromkabel ist die ideale Lösung, wenn das Original-Stromversorgungskabel beschädigt ist oder durch ein längeres Kabel ersetzt werden soll. Das 3 Meter lange Kabel ermöglicht I...
Hochwertiges 3-poliges Akyga® AK-NB-02A-Stromkabel, flach mit 1,5 m Länge. In Hinsicht auf charakteristischen Stecker ist es hauptsächlich für die Energieversorgung von inneren Adaptern von Laptops...
Hochwertiges Doppelstromkabel Akyga® AK-RD-05A zur gleichzeitigen Stromversorgung von zwei Geräten, die mit CEE 7/16 (Europlug) kompatibel sind. Dieses Kabel ermöglicht die gleichzeitige Stromverso...
Das Akyga® AK-RD-01C Stromkabel ist ein hochwertiges Kabel mit einer Länge von 1,5 m. Es wurde für die Stromversorgung von Geräten mit geringerem Energiebedarf (max. 2,5 A) entwickelt. Außerdem bes...
Das Akyga® AK-RD-02C Stromkabel ist ein 3 Meter langes Kabel, das für die effiziente Stromversorgung von Geräten mit niedrigem Stromverbrauch (bis zu 2,5 A) entwickelt wurde. Es besteht aus hochwer...
Das solide Netzkabel von hoher Qualität, Länge 1.8 m - Akyga® AK-PC-03A. Es ist für die Energieversorgung von inneren ATX und ITX-Adaptern und anderen elektronischen Geräten mit dem IEC C13-Stecker...
Akyga® AK-PC-07A ist eine hochwertige Stromkabelverlängerung aus der Pro-Serie. Am häufigsten wird es für die Energieversorgung von inneren ATX, ITX-Adaptern und allen anderen mit dem IEC C13 und C...
Akyga® AK-PC-11A ist ein Kabel zur Verlängerung des Netzkabels mit dem IEC C13-Ausgang, das am häufigsten in ATX-, ITX- und USV-Netzteilen verwendet wird. Seine Länge (bis zu 5 m) ermöglicht den fr...
Das solide Netzkabel von hoher Qualität, mit einer Länge von 1.5 m - Akyga® AK-PC-02A. Es ist für die Energieversorgung von inneren ATX und ITX-Adaptern und anderen elektronischen Geräten mit dem I...
Das solide Netzkabel von hoher Qualität, das für die Energieversorgung von inneren ATX, ITX- Adaptern und allen anderen mit einem IEC C13-Stecker kompatiblen Geräten bestimmt ist - Akyga® AK-PC-06A...
Akyga® AK-PC-12A ist ein Stromkabel mit IEC C13- und CEE 7/7-Steckern. Sie können Geräte wie Computer, Fernseher oder Monitor an das Netzteil anschließen. Dank des rechtwinkligen Steckers wird Plat...
Akyga® AK-PC-05A ist ein solides Stromkabel für die Stromversorgung interner ATX-, ITX-Adapter und aller anderen mit IEC C13-Stecker kompatiblen Kabel. Die lange Leitung (5m) erlaubt eine Energieve...
Das doppelte Netzkabel von hoher Qualität Akyga® AK-PC-04A, das für gleichzeitige Energieversorgung von 2 inneren ATX, ITX- Adaptern und allen anderen mit einem IEC C13-Stecker kompatiblen Geräten ...
Akyga® AK-OT-07A ist ein hochwertiges Netzkabel, ideal für professionelle Servicetechniker. Auf der einen Seite hat es einen IEC C14-Stecker, der eine stabile und sichere Verbindung zur Stromversor...
Akyga® AK-UP-02 ist ein 1,8 m langes Stromkabel aus der Pro-Serie. Es ist für die Energieversorgung von Servern, UPS-Netzteilen und anderen Geräten in Serverräumen oder in Datenzentren bestimmt, di...
Akyga® AK-UP-03 is a high-quality, professional power cable Pro series, with a length of 1.8 m. Es ist für die Energieversorgung von Servern, UPS-Netzteilen und anderen Geräten in Serverräumen oder...
Akyga® AK-UP-01 ist ein hochwertiges Stromkabel der Pro-Serie mit einer Länge von 1,8 m. Entwickelt für die Stromversorgung von Servern, USV-Einheiten und anderen Geräten in Serverräumen, die sich ...