Zange VDE-Kabelschere 200 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit der Bosch Professional VDE-Kabelschere lassen...
Hochbelastbare Kabelschneider mit Ratschenbetätigung für müheloses Durchschneiden von Kabeln mit großem Durchmesser. Gehärtete Klinge aus Chrom-Molybdänstahl, speziell entwickelt für das Durchschne...
Kabelschneider mit Hochleistungsratsche für müheloses Schneiden von Kupfer-,Aluminiumkabel bis 52 mm Ø und stahlarmierten Kabel bis 36 mm Ø. Schneidbacken aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, fü...
Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 27 mm Ø. Schneidbacken in Papageienschnabelform verhindern das Druchrutschen der Kabel. Schneidbacken aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, für läng...
Spezielle Ausführung aus legiertem Spezialstahl mit rasiermesserscharfen induktionsgehärteten Klingen für überragende Schneidleistung. Scherwirkung für saubere Schneidergebnisse. Klinge mit Spezial...
Spezielle Ausführung aus legiertem Spezialstahl mit rasiermesserscharfen induktionsgehärteten Klingen für überragende Schneidleistung. Scherwirkung für saubere Schneidergebnisse. Klinge mit Spezial...
Spezielle Ausführung aus legiertem Spezialstahl Rasiermesserscharfe induktionsgehärtete Klingen für überragende Schneidleistung. Features: Sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V Maximaler Schittdurchmess...
Spezielle Ausführung aus legiertem Spezialstahl Rasiermesserscharfe induktionsgehärtete Klingen für überragende Schneidleistung. Features: Sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V Maximaler Schittdurchmess...
Innovative Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel mit Mehrkomponenten-VDE-Hülle. Eignet sich besonders zum deformationsfreien, exakten Schneiden von Kabeln. Die Schenkel lassen sich bis zu 140°...
Die neue CIMCO-Kabelschere DUOCUT aus geschmiedetem Stahl bietet dem Anwender eine extrem scharf geschliffene Klinge, die gleich zwei Schneidenbereiche aufweist! Die erste, kleinere Präzisionsschne...
Features: Max. Schneidkapazität Ø 50 mm² Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie Nicht für ...
Max. Schneidkapazität Ø 10 mm² Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie Nicht für Stahldraht...
Features: Zum glatten Schneiden von Kabeln (auch feindrähtig) bis 70 mm² Mit Crimp-Funktion 1 mm² bis 6 mm² Klinge aus rostfreiem Edelstahl Langer Griff für leichten Schnitt Klingenstärke 3.5 mm Kl...
• integrierte Sicherheitsöse für Sicherheitsleine • Tauchisolierung nach IEC 60900 • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel • massive Ausführung • eindrahtig bis zu 25 mm² • mehrdrahtig bis...
• präzisionsgeschliffene Schneiden • glatter Schnitt • für geseilte Leiter bis zu 60 mm² • mit Vor- und Nachschnitt • für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln •...
• präzisionsgeschliffene Schneiden • glatter Schnitt • für geseilte Leiter bis zu 60 mm² • mit Vor- und Nachschnitt • für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln •...
• für mittelharte Drahtseile bis 4,7 mm • mit Öffnungsfeder und Sperrklinke • induktiv gehärtete Schneiden • kein Aufspleißen des Drahts • mit tauchisoliertem Griff • Spezial-Werkzeugstahl
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nac...
Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser. Nicht zum Kabelschneiden ...
Zum Trennen und Ablängen von Kabelkanälen, auch für Kunststoffe bis 4,0 mm Dicke. Spezielle Kniehebelübersetzung. Hochwirksame Schneidengeometrie. Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sond...
Zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm². Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Schneiden aus rostfreiem Stahl. In Öl gehärtet und angelassen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeig...
Für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm². Für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm². Leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe Übersetzung. Rostfreier Sp...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzis...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzis...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne z...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzis...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne z...
Kurze Bauweise, Länge nur 500 mm. Geringes Gewicht, hohe Übersetzung. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mi...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzis...
mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für ...
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzis...