Die MC4 Solar-Verlängerungskabel von LogiLink sind ideal geeignet um PV-Panele an den Micro-Inverter anzuschließen, da beispielsweise bei der Verwendung von mehreren Panelen für ein Photovoltaik-Ba...
Die MC4 Solar-Verlängerungskabel von LogiLink sind ideal geeignet um PV-Panele an den Micro-Inverter anzuschließen, da beispielsweise bei der Verwendung von mehreren Panelen für ein Photovoltaik-Ba...
Die MC4 Solar-Verlängerungskabel von LogiLink sind ideal geeignet um PV-Panele an den Micro-Inverter anzuschließen, da beispielsweise bei der Verwendung von mehreren Panelen für ein Photovoltaik-Ba...
Die MC4 Solar-Verlängerungskabel von LogiLink sind ideal geeignet um PV-Panele an den Micro-Inverter anzuschließen, da beispielsweise bei der Verwendung von mehreren Panelen für ein Photovoltaik-Ba...
Ob Sie Ihre Solarbatterien parallel oder seriell zusammenschalten: Unsere vorkonfektionierte Brückenleitung gewährleistet Ihnen optimalen Kontakt und geringste Verluste.
Hochflexibel, UV-, ozon- und temperaturbeständig. Durch die richtigen Querschnitte und Leitungslängen ist ein Minimum an Leistungsverlusten gewährleistet. Plus- und Minusleitung, mit Batterieklemme...
Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). Features: 1x männlich-weibli...
Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). Features: 1x männlich-weibli...
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserd...
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserd...
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserd...
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserd...
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserd...
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserd...
Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). Features: Zur schnellen Inst...
Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). Features: Zur schnellen Inst...
Dieser Splitter wird verwendet, um die Victron MultiPlus 500VA - 1600VA Geräte in parallelen und dreiphasigen Konfigurationen oder in anderen Installationen, in denen mehrere VE.Bus-Ports erforderl...
Verwenden Sie dieses Kabel, um ein Victron-Produkt mit einer Ve.Direct-Schnittstelle an einen RS232-Port anzuschließen. Features: VE.Direct auf RS232 Lieferumfang: Datenkabel VE.Direct Victron
Wird benötigt um Victron Geräte mit VE.Dirct Anschluss über USB mit dem Notebook oder Computer zu koppeln. Features: Kopplung per USB an Notebook oder Computer Victron VE.Direct auf USB Interface L...
Das VE.Direct-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich. Es gibt ein gerades Modell und eines mit einem 90 Grad Winkel. Features: Länge 5m 90 Grad an einer Seite Lieferumfang: Datenkabel 5,0 Met...
Mit diesem Kabel können die BMS-Kommunikationskabel zwischen einem Lithium Battery Smart und dem BMS verlängert werden. Es wird in einem Beutel mit 2 Stück geliefert und ist in den Längen 1, 2, 3 u...
Das 1,8m USB zu RS485 Interface Kabel von Victron Energy zur Verbindung der Energiezähler ET112 oder ET340 mit dem System-Kontrollmonitor Color Control GX oder der Systemüberwachung Venus GX. Featu...
Das 5m USB zu RS485 Interface Kabel von Victron Energy zur Verbindung der Energiezähler ET112 oder ET340 mit dem System-Kontrollmonitor Color Control GX oder der Systemüberwachung Venus GX. Feature...
Das 2 Meter Verlängerungskabel ist ein Zubehör zum Blue Smart IP65 Ladegerät mit DC Anschluss. Features: Länge 2m Blue Smart Schutzart IP65 Lieferumfang: Verlängerungskabel Victron 2m
Magnet-Anschluss zum einfachen Verbinden einer 12V Batterie mit einem Victron IP65 Ladegerät. Die Batterie muss mit dem MagCode Port angeschlossen sein. Lieferumfang: Kabel Victron MagCode Power Clip