Das Aufhalten in geschlossenen Räumen muss sich nicht negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Wer sein Raumklima kontrolliert, kann gereizte Augen, spröde Haut und trockene Schleimhäute vermeiden u...
Zeigt die Innentemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit 0 – 50 ˚C (32 –122 ˚F) Einfaches Handling und kompakte Größe, mit Standbügel Temperaturangabe in Celsius oder Fahrenheit möglich Mit dem...
Das Temeo Hygro Quadro Thermo- / Hygrometer bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und um das Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Über...
Die Maximal- und Minimalwerte der Temperaturen eines Tages werden gespeichert und können angezeigt werden. Features: Min.-/Max. Speicher Stellen oder Hängen Frostsymbol Magnethalter
Klein, quadratisch, genau. Mit gerade mal 55 x 55 mm zeigen Ihnen die kompakten Thermometer der Serie ETH 5000 alle wichtigen Informationen über Temperatur oder Luftfeuchte übersichtlich an. Featur...
Explore Scientific 3er Set Thermo-/Hygrometer in weiß zur Messung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Thermo-/Hygrometer kann sowohl aufgestellt oder per Magnet oder Wandhalterung befestig...
Das Gerät kann an Wände montiert oder mithilfe des integrierten Klappfußes auf einer Tischplatte aufgestellt werden. Weitere Funktionen umfassen die Anzeige von MIN/MAX Messwerten und eine programm...
Es zeigt gleichzeitig die Luftfeuchte von 10 bis 99 % und die Temperatur von -10 bis 60 °°C an. Die Genauigkeit beträgt ±5 % rel. und ±1,8 °F / ±1°C. Maximum/Minimum mit Reset-Funktion. Lieferumfan...
Das Hama Thermo-/Hygrometer TH50 zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit Uhrzeit und Raumluft an. Außerdem verfügt es über weitere Zusatzfunktionen wie z. B. Alarmfunktion, Datenspeicher, Komfortanzeige...
Im großen zweizeiligen Display erhalten Sie auf einen Blick Informationen über die Innen- und Außentemperatur. Die Höchst- und Tiefst-Werte werden automatisch gespeichert und können bei Bedarf abge...
Alle Raumluftwerte ok? Das gutgelaunte Gesichtssymbol zeigt es an: Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit sind im optimalen Bereich. Sollten die Werte aus dem Normbereich fallen, ist auf dem großen ü...
Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur (°C) einfach kontrollieren. Sie können einen schnellen Test (2-3 Minuten) durchführen, oder die Luftfe...
Die enthaltenen 3 Außensensoren übertragen ihre Messdaten per Funk zur Basisstation. Bis zu 5 weitere Außensensoren können angeschlossen werden, so dass die Messdaten von insgesamt 8 Außensensoren ...
Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwendet werden, so kann das Hygrometer Sie auf Ihren Reisen begleiten. Features: Klappdeckel als Standfuss Max/Min-Werte Komfortsymbole Alarm...
Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick Ein wichtiger Index für gesunde Raumluft ist die Luftfeuchtigkeit. Folgen zu feuchter oder zu trockener Luft können Schimmelbildung oder Atemwegserkra...
Ist es trocken, feucht, warm oder kalt? Selina Little gibt die Antwort auf einen Blick. Diese kleine Hygrometer-Dame ist nicht nur schön anzuschauen, sondern zeigt auch, wie es um Ihr Raumklima ste...
Ist es trocken, feucht, warm oder kalt? Selina Little gibt die Antwort auf einen Blick. Diese kleine Hygrometer-Dame ist nicht nur schön anzuschauen, sondern zeigt auch, wie es um Ihr Raumklima ste...
Smartes Regulieren von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit und damit auch Lüften und Heizen bedingen sich gegenseitig und sind ein entscheidender Faktor für gesundes Rau...
Im Display des Sygonix Thermo-/Hygrometers sehen Sie auf einen Blick die Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur. Die Komfortanzeige zeigt Ihnen über 3 Gesichtssymbole den aktuellen Zustand an. D...
Im Display des Sygonix Thermo-/Hygrometers sehen Sie auf einen Blick die Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur. Die Komfortanzeige zeigt Ihnen über 3 Gesichtssymbole den aktuellen Zustand an. D...
Dieses Thermometer zeigt die Minima und Maxima der Temperatur an. Features: Mit Drucktaste Quecksilberfrei Für Innen Lieferumfang: Wand-Thermometer + Anleitung.
Dieses Thermometer kann sowohl innen als auch außen verwenden werden. Features: Aus Metall gefertigt (schwere Ausführung, wetterbeständig) Silbern lackiert
Mit einem Messbereich von -30 bis 50 °C ist dieses attraktive Thermometer für den Innen- als auch für den Außeneinsatz gleichermaßen geeignet. Und so macht das elegante Alu-Gehäuse mit blauer Skala...
Mit diesen edlen Barometer aus Nussbaum, haben Sie nicht nur Überblick über den Luftdruck, sondern peppen Ihre Einrichtung zusätzlich noch mit auf. Features: edles Design leicht lesbare Anzeige Lie...
Dieses Thermo-Hygrometer eignet sich ideal zur Überwachung des Raumklimas. Das besonders kleine und kompakte Gerät benötigt kaum Platz und lässt sich mit dem Klebepad mühelos auf vielen Oberflächen...
Mit diesen kabelgebundenen Thermometer, haben Sie sowohl die Innen- als auch die Außentemperatur im Blick. Features: Min-/ Max-Funktion Alarm Lieferumfang: Thermometer + 1x Micro-Batterie
Digitales Fenster-Thermometer mit Außentemperatur in großen, leicht lesbaren Ziffern. Die Höchst- und Tiefstwerte des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell. Befestigung: Den Halter von außen...
Das wetterfeste Thermometer ist besonders für den Außenbereich einsetzbar. Es zeigt auf einen Blick die maximale, aktuelle und minimalste Temperatur an. Features: Min/Max-Werte
Zur Kontrolle der Außentemperatur mithilfe eines Kabelsensors und der Raumtemperatur. Das Kabel passt sich der Form der Fensterdichtung an. Features: Extra dünnes Kabel 1,5 m Kabel
Überprüft gleichzeitig das Raum- sowie das Außenklima und gibt eine Empfehlung ab, ob ein Öffnen oder Schließen der Fenster das Raumklima momentan verbessern würde. Zu feuchte Raumluft schadet der ...
Dieses Funk-Thermometer ist ideal für eine kabellose Übertragung der Außentemperatur mit einer Reichweite von bis zu 50 m. Features: Innen-/ Außentemperatur Uhrzeit