Dieses portable und hochpräzise Tisch-Multimeter verfügt über Zweikanal-Messfunktionen und ein Dual-Display, das entweder zwei unabhängige Messungen oder eine Messung zusammen mit dem Bereichswert ...
Dieses portable und hochpräzise Tisch-Multimeter verfügt über Zweikanal-Messfunktionen und ein Dual-Display, das entweder zwei unabhängige Messungen oder eine Messung zusammen mit dem Bereichswert ...
Das True RMS Digital-Multimeter 37XR-A-D ist aufgrund seiner hochgenauen Messergebnisse ideal geeignet für die Ausbildung, Service, Forschung und Entwicklung. Features: Data-Hold Funktion TrueRMS A...
Digitale Leckstromzange mit Oberwellenmessung TRMS (AC). Messung von Leckströmen, z.B. Ableit- oder Fehlerströmen, Stromaufnahme von Geräten im Service- und Kundendienstbereich ohne Unterbrechung d...
Die Amprobe Stromzange AC50A ist ein universell einsetzbares Instrument. Das Messgerät wird nach den Normen gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Die Stromzange ist im h...
Die Amprobe Stromzange AC50A ist ein universell einsetzbares Instrument. Das Messgerät wird nach den Normen gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Die Stromzange ist im h...
Mit der digitalen Wechselstromzange ACD-10 Plus lassen sich eine vielzahl von Messungen durchführen, wie Strom, Widerstand, Einschaltstrom, Frequenz und Kapazität. Auch Diodentests und Durchgangspr...
Wechselstromzange mit Dualanzeige (AC). Funktionen • Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung • Akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts- und Frequenzmessung. Features: CAT III 600 V Dualanzeige ...
Die moderne Strommesszange ACD-14-PRO EUR bietet eine Vielzahl von Messfunktionen für Anwendungen in HLK-Technik und Elektrik. Sie ist mit einer großen LCD-Doppelanzeige mitHintergrundbeleuchtung a...
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie 1000A ACDC von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle U...
Clamp Multimeter TRMS 1000A AC/DC. CAT IV Echteffektiv-Strommesszange für industrielle Anwendungen bis 1000 A AC/DC. Messfunktionen: Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung, Akustische Durchgangs...
Die Amprobe Navigator Strommesszange ist mit zahlreichen Diagnosefunktionen ausgestattet, unter anderem zur Ermittlung von Drehfeldrichtung, Leistung und Leistungsfaktor, Gesamtklirrfaktor und einz...
Die Leckstromzange ALC-110-EUR hilft dem Anwender bei der Erkennung, Dokumentation und Vergleich von Ableitstrommesswerten im Zeitverlauf, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und sporadische R...
Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle Umgebungen, Motorentests und klimatechnische Anwendungen. Al...
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Strommesszange AMP-210-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne ele...
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Strommesszange AMP-220-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne ele...
Kleine Maße, großer Funktionsumfang. Die Ministrommesszange Beha-Amprobe AMP-25-EUR passt in jede Tasche und ermöglicht so schnelle, einfache Messungen in elektrischen Anlagen. Mit ihrer robusten B...
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle ...
Die moderne Entwicklung der professionellen Strommesszange. Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle ...
Gleich- und Wechselstromzange auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet. Die Stromzange ist im handwerklichen und industriellen Bereich eine wertvolle Hilfe. Features...
Kompakte Echt-Effektivwert-Stromzange für Gleich- und Wechselströme. Durch den AC- und DC-Messbereich ist diese Stromzange für sämtliche Messaufgaben im Service- und Reparaturbereich, Kfz-, Notstro...
Das DM73C ist ein Digitalmessgerät integriert in einem kompakten Stiftgehäuse. Features: CAT II 600 V, CAT III 600 V Lieferumfang: Messleitung · Krokoklemme · Batterien · Bedienungsanleitung.
Trotz seines handlichen und kompakten Taschenformats ist das DM78C dank des im Lieferumfang enthaltenen Etuis vor Kratzern geschützt. Features: Data-Hold Funktion Auto Range Besonders klein Lieferu...
Die Ministromzange AMP-25-EUR passt in jede Tasche und ermöglicht so schnelle, einfache Messungen in elektrischen Anlagen. Der Batterietester BAT-250-EUR dient zur bequemen Durchführung von Batteri...
Robustes Multimeter für industrielle Anwendungen (CAT IV / 1000 V). Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung. Das HD110C Hochfeste Digitalmu...
Heavy Duty TRMS Multimeter für industrielle Anwendungen (CAT IV /1000 V). Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts- und Frequen...
Digitaler Komponententester zur präzisen Vermessung von Widerständen, Kondensatoren, Spulen, Transistoren und Dioden. Das ideale Instrument für Reparatur, Labor und Entwicklung. Features: Widerstan...
Mit seiner kompakten Größe ist die LH41A ideal für allgemeine Messungen an Leitern mit geringem Durchmesser geeignet. Sie bietet außergewöhnliche Genauigkeit und eine Auflösung von 1 mA zu einem he...
Mini-Strommesszange AMP-25 (AC/DC) Die AMP-25 ist sehr kompakt, nur 14,7 cm hoch und verfügt über eine beleuchtete Anzeige. Spannungsprüfer 2100-BETA, LCD/LED-VERSION Robuster, zuverlässiger elektr...
Dieses einzigartige Messgerät verfügt über einen vollständigen Satz von Funktionen in einer kompakten Ausführung, lediglich 4 mm tief und 90 g schwer, und bietet optimale Portabilität im Taschenfor...
Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Die Anzeige erfolgt digital über ein LC-Display. Über einen Schiebeschalter können drei Messbereiche ausgewählt we...
Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Zusätzlich können AC/DC-Spannungen, Widerstände und Durchgangstests durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt digit...
Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Zusätzlich können AC/DC-Spannungen, Widerstände, Durchgangs- und Diodentests durchgeführt werden. Die Anzeige erfo...
Offene Strommesszange mit LC-Display und LED-Stufenanzeige. Features: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Spannungsmessung bis 1000 V AC/DC (mit/ohne Signalton), ab 50 V keine Batterien erforderlich Präzi...
Für den professionellen Serviceeinsatz konzipierte Digital-Stromzange. Features: CAT IV 600 V Präzise Strommessung bis 1500 A AC/DC AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrüc...
Ideales Diagnosegerät für alle Elektrofachkräfte, Servicetechniker und Instandhalter im Elektrohandwerk und der Industrie. Aufgrund der hohen Genauigkeit im Gleich- und Wechselstrombereich, ist das...
Multifunktionales Messgerät für viele Anwendungen in der Elektroinstallation und Elektroindustrie. Hohe Ströme sicher und berührungslos messen. Präzise durch TRUE RMS-Messverfahren. Ideal für die M...
Komfortable, sichere und einfache Bedienung - Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl werden durch die AUTOTEST-Funktion (automatische Anwahl der korrekten Messfunktionen von TRUE RMS Spannung...
Das Benning Digital-Stromzangen-Multimeter überzeugt durch sein beleuchtetes LC-Display mit 4000 Counts. Durch das TRUE RMS ist eine Präzise Echt-Effektivwert Messung garantiert. Des weiteren biete...
Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der BENNING CM 9-1 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messun...
Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der BENNING CM 9-2 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messun...
Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P1 von Benning. Features: CAT III 600 V Lieferumfang: Lieferung inkl. Tasche und Batterien
Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P2 von Benning. Features: CAT III 600 V Lieferumfang: Lieferung inkl. Tasche und Batterien
Benning MM 1-2 Multimeter mit Voltsensor zur berührungslosen Lokalisierung der Phasenspannung. Features: CAT III 600 V Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen Lokalisiert Kabelbrüche ...
Für Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik und rauhem Serviceeinsatz konzipiertes TRUE RMS Digital-Multimeter. Features: CAT IV 600 V Mikroampere-Messbereich zur Prüfung von Flammensensoren und Opferan...