Mobile, kraftvolle und ausdauernde Stromquelle für Garten, Camping und Baustelle. Die Inverter-Technologie ermöglicht auch das Versorgen von hochempfindlichen Geräten wie Laptop, Handy usw. Der kra...
Der CPG 3000 INV von CrossTools ist ein kraftvoller Inverter Stromerzeuger mit 2600 Watt Dauerleistung. Ausgestattet ist der Stromerzeuger mit 2 x 230V und 2 x 12V Anschluss (Zigarettenanzünder) un...
Der Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 1100 eignet sich ideal überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auc...
Der Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 2000 eignet sich ideal überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auc...
Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 10/E5 wird von einem kraftvollen und robusten 2-Takt-Motor angetrieben und erzeugt eine Dauerleistung von 680 Watt. Er eignet sich überall dort, wo unabhäng...
Der neue TOOLCRAFT Inverter-Stromerzeuger liefert optimale Leistung und schützt vor Spannungsspitzen. Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 6 Stunden. Mit dem optional...
Das Toolcraft Parallel-Anschlusskabel für Inverter-Stromerzeuger hat eine Nennleistung von 6500 - 7000 W, die Spannung beträgt 220-230 V und der Nennstrom liegt bei 16 A (2.5 mm²) & 32 A (6.0 mm²)....
Der ZI-STE2000IV Stromerzeuger von Zipper ist perfekt für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten geeignet. Der große Vorteil dieses Stromerzeugers ist seine INVERTER Technologie ...