12-Tasten Raumsteuerung US-Größe RC-74DL,sw RC-74DL(B)RC-74DL ist ein 12-Tasten-Bedienteil mit Knopf und LCD-Anzeigen. Es ist ein vielseitiges Gerät, das mit leistungsstarken Steuerungswerkzeugen v...
16-Port-Master-Controller m.PoE SL-240CSL-240C ist eine kompakte Master-Raumsteuerung (Kramer Control Brain) mit PoE. Das Gerät arbeitet über Ethernet mit folgenden Steuer-Schnittstellen: vier bidi...
19 Zoll Adapter f.VIA Connect RK-CONNECT-PRO19 Zoll Rackadapter für die Montage von max. drei VIA Connect PRO Geräten mit zugehörigen Netzteilen in 2 HE eines Racks. - Kapazität - Drei VIA Connect ...
19 Zoll Montage-Adapter f.VIA Campus RK-CAMPUS19 Zoll Rackadapter für die Montage eines VIA Campus mit Netzteil in 2 HE eines Racks. - Kapazität - Ein VIA Campus mit zugehörigem Netzteil.
19 Zoll-Rack-Adapter f.Pico TOOLS RK-4PT-BRK-4PT-B ist ein 19-Zoll-Rack-Adapter für die Montage von 4 Geräten der Größe Kramer Pico TOOLS in einem 1-HE-Rack.
2 LC/2 LC Glasfaserkabel LSHF,50m CLS-2LC/OM3-164Kramer's CLS-2LC/OM3 ist ein hochwertiges, duales LC zu dual LC, MM 50/125µm OM3, raucharmes und halogenfreies Glasfaser-Patchkabel. - Hochwertige K...
2-Wege-Aktivlautsprecher f.Wandaufbau,sw TAVOR-6-O(Paar)/BLACTavor 6-O ist ein Zweiwege Aktiv-Lautsprechersystem mit 16,5 cm Tieftönern für Wandaufbau im Innenbereich. Das aktive Gehäuse hat einen ...
2-Wege-Aktivlautsprecher f.Wandaufbau,ws TAVOR-6-O(Paar)/WHITTavor 6-O ist ein Zweiwege Aktiv-Lautsprechersystem mit 16,5 cm Tieftönern für Wandaufbau im Innenbereich. Das aktive Gehäuse hat einen ...
2-Wege-Aufbau-Lautspecher 10cm,ws GALIL-4-O(Paar)/WHITGalil 4-O ist ein kompakter Aufbau-Lautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem Transformator mit 70 V/100 V Anschluss, wodurch er...
2-Wege-Aufbau-Lautspecher 16,5 cm YARDEN-6-O(Paar)/WHIYarden 6-O ist ein Hochleistungs-Aufbau-Lautsprecher mit einem Aramid (R) Tieftöner, einer Frequenzweiche 2. Ordnung und einem Multi-Tap Transf...
2-Wege-Decken-Lautsprecher geschlossen,10 cm GALIL-4-C(Paar)Galil 4-C ist ein kompakter geschlossener Deckenlautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem 70 V/100 V Anschluss, wodurch e...
2-Wege-Decken-Lautsprecher geschlossen,20 cm GALIL-8-C(Paar)Galil 8-C ist ein geschlossener Deckenlautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem Transformator mit 70 V/100 V Anschluss, w...
2-Wege-Decken-Lautsprecher offen,10 cm GALIL-4-CO(Paar)Galil 4-CO ist offener Zweiwege-Deckenlautsprecher mit einem direkten 8 Ohm Anschluss und einem 70 V/100 V Anschluss, wodurch er für Array-Ins...
2-Wege-Lautsprecher aktiv,20cm DOLEV-8Dolev 8 ist ein Zweiwege Studio-Lautsprecher mit 20 cm Tieftöner und Doppel-Verstärker für einen kristallklaren Sound in Anwendungen für präzisen detaillierten...
2in1 Audio-Ladeadapter USB-C/C/3,5-mm-Kli 201534USB-C-Adapter zum Anschließen von Mikrofon, Kopfhörer oder Lautsprecher an ein Laptop, Tablet oder Smartphone während des Ladevorgangs - hochwertiges...
2in1 Kfz-Handyhalterung f.Lüftung/Scheibe Multi 201521Halterungen-Set zur sicheren Befestigung eines Smartphones an der Windschutzscheibe oder am Lüftungsgitter eines Fahrzeugs - passt sich an: ein...
2in1 Multi-Ladekabel 1m USB-A-Micro-USB-C,sw 201533Mehrfach-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnelllade...
3 LC/2 LC Glasfaserkabel LSHF,75m CLS-2LC/OM3-246Kramer's CLS-2LC/OM3 ist ein hochwertiges, duales LC zu dual LC, MM 50/125µm OM3, raucharmes und halogenfreies Glasfaser-Patchkabel. - Hochwertige K...
32-Port-Master-Controller /Raumsteuerung SL-280/220VSL-280 ist ein Master/Space-Controller, der über Ethernet mit folgenden Steuerschnittstellen betrieben werden kann: acht bidirektionale RS-232, a...
3G HD-SDI Multiviewer MV-6/220VMV-6 ist ein vielseitiger Hochleistungs-Multiviewer für 3G HD-SDI Videosignale. Das Gerät kann bis sechs Eingänge in beliebiger Kombination darstellen, und zwar im SD...
3in1 Gaming Kit RGB Beleuchtung,sw GAM-113-DEMit dem GAM-113 präsentiert Deltaco ein solides Gaming Gear Kit mit Tastatur, Maus und Mauspad. Das Keyboard im QWERTZ-Layout ist mit flachen Tasten am ...
3in1 Micro-USB-2.0-Kabel 1m,ws 201535Mehrfach-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können S...
3in1 Multi-Ladekabel 1,5m 201536Mehrfach-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ih...
4-Kanal Mischer symmetr.Stereo-Audio VA-14VA-14 ist ein hochwertiger 4-Kanal Mixer für symmetrische Mono-Audio Signale mit XLR-Anschlüssen. Er nimmt vier Kanäle aus einer Kombination von Line-Audio...
4K Automatik-Umschalter 2x1,f.4K 60 HDR HDMI VS-211H2VS-211H2 ist ein Hochleistungs-Automatikumschalter für 4K HDR, HDCP 2.2 und HDMI 2.0. Er bietet Umschaltoptionen nach Priorität oder letzter Ver...
4K DVI-Verteilverstärker 1:2 4K60 4:2:0 VM-2DVM-2D ist ein 1:2-Verteilverstärker für bis 4K @60Hz (4:2:0) HDMI 2.0-Signale, die den HDCP 1.4-Inhaltsschutzstandard über Single-Link-DVI-I-Verbindunge...
4K DVI-Verteilverstärker 1:4 4K60 4:2:0 VM-400HDCPXLVM-400HDCPxl ist ein 1:4-Verteilverstärker für bis zu 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI 2.0-Signale, die den HDCP 1.4-Inhaltsschutzstandard über Single-Link...
4K Empfänger 4K60 4:2:0 HDMI TP-580RTP-580R ist ein leistungsstarker HDBaseT-Empfänger für 4K 60 Hz (4:2:0) HDMI-, RS-232- und IR-Signale über Twisted Pair. Er verlängert Videosignale bis zu 40 m ü...
4K Empfänger 4K60 4:2:0 HDMI TP-580RATP-580RA ist ein leistungsstarker HDBaseT-Empfänger mit großer Reichweite für 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI-, RS-232-, IR- und Stereo-Audiosignale über Twisted-Pair, d...
4K HDBaseT Ausgangskarte 2-Kanal DTAXR-OUT2-F16/STANDDTAxr-OUT2-F16 ist eine zweikanalige 4K 60 4:2:0-Ausgangskarte mit HDMI, Analogaudio, bidirektionalem RS-232, Ethernet und IR über HDBaseT mit g...
4K HDBaseT Ausgangskarte 4-Kanal DTAXR-OUT4-F32/STANDDTAxr-OUT4-F32 ist eine Vierkanal-HDMI-, Analogaudio-, bidirektionale RS-232-, Ethernet- und IR-über-HDBaseT-Twisted-Pair-Übertragerkarte für di...
4K HDBaseT Eingangskarte 2-Kanal DTAXRD2-IN2-F34/STANDTAxrD2-IN2-F34 ist eine 2-Kanal-Empfängerkarte mit 4K bei 60 Hz (4: 4: 4), DSC, HDMI, analogem Audio, bidirektionalem RS-232, Ethernet und IR ü...
4K HDMI 2.0 Extender KIN 7488000080Der Kindermann 4K60 HDMI 2.0 Extender ist ein hochwertiger HDMI 2.0 Repeater der Auflösungen bis zu 4K 60Hz (4:4:4) und Datenraten bis 18 GBit/s unterstützt. Er b...
4K HDMI Audio De-Embedder FC-46H2Der FC-46H2 ist ein professioneller HDMI-Audio-De-Embedder für HDMI-Signale mit einer Auflösung bis zu 4K@60Hz (4:4:4:4). Das Gerät entfernt das Audiosignal vom HDM...
4K HDMI Eingangskarte 2-Kanal UHDA-IN2-F16/STANDALUHDA-IN2-F16 ist eine zweikanalige 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI-Eingangskarte mit konfigurierbaren analogen Audiofunktionen für die modularen Multi-Forma...
4K HDMI Kabel 0,9m C-DPM/HM/UHD-3Mit dem C-DPM/HM/UHD von Kramer können Sie Ihren mit DisplayPort(TM) ausgestatteten PC oder Laptop ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein HDMI-Display anschließ...
4K HDMI Kabel 1,8m C-DPM/HM/UHD-6Mit dem C-DPM/HM/UHD von Kramer können Sie Ihren mit DisplayPort(TM) ausgestatteten PC oder Laptop ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein HDMI-Display anschließ...