1D/2D-Codeleser 2x Schließer/Öffner O2I515 ME131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Infrarotlicht Objektivtyp Teleobjektiv (38 x 29)...(192 x 144) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bi...
1D/2D-Codeleser Infrarotlicht O2I5001D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Rotlicht Objektivtyp Standard (28 x 21)...(302 x 227) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Ausgang...
1D/2D-Codeleser Infrarotlicht O2I502 ME131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Rotlicht Objektivtyp Weitwinkel (25 x 19)...(604 x 453) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W ...
1D/2D-Codeleser Infrarotlicht O2I504 ME131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Rotlicht Objektivtyp Teleobjektiv (38 x 29)...(192 x 144) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/...
1D/2D-Codeleser Infrarotlicht O2I5101D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Rotlicht Objektivtyp Standard (28 x 21)...(302 x 227) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Ausgang...
1D/2D-Codeleser Infrarotlicht O2I5121D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Rotlicht Objektivtyp Weitwinkel (25 x 19)...(604 x 453) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Ausga...
1D/2D-Codeleser Infrarotlicht O2I514 ME131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Rotlicht Objektivtyp Teleobjektiv (38 x 29)...(192 x 144) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/...
1D/2D-Codeleser Rotlicht O2I501 ME131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Infrarotlicht Objektivtyp Standard (28 x 21)...(302 x 227) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Au...
1D/2D-Codeleser Rotlicht O2I503 ME131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Infrarotlicht Objektivtyp Weitwinkel (25 x 19)...(604 x 453) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W ...
1D/2D-Codeleser Rotlicht O2I5111D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Infrarotlicht Objektivtyp Standard (28 x 21)...(302 x 227) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Ausgang...
1D/2D-Codeleser Rotlicht O2I5131D/2D-Codeleser Ethernet Lichtart Infrarotlicht Objektivtyp Weitwinkel (25 x 19)...(604 x 453) mm 1280 x 960 Umgebungstemperatur -10...50 °C CMOS Bildsensor S/W Ausga...
2-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,orange 2201-12022-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker 1,5 mm² mit Prüföffnung für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene 3...
2-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,rot 2201-12032-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker 1,5 mm² mit Prüföffnung für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x...
2-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,schwarz 2201-12052-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker 1,5 mm² mit Prüföffnung für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene ...
2mm Miniatur-Laborbuchse blau LB-IF2R /-23Blau. Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten...
2mm Miniatur-Laborbuchse rot LB-IF2R /-22Rot. Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten o...
4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,gelb 2201-14064-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker 1,5 mm² mit Prüföffnung für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene 35 ...
4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,lichtgrau 2201-14094-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker 1,5 mm² mit Prüföffnung für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschien...