Abdeckhaube durchsichtig H-S27-1Abdeckhaube, Sicherungsunterteile, Zusatzausrüstung, durchsichtige Haube, mit Vorpressungen für Leitungseinführung oben und unten
Abdeckprofil 8US1922-2CB02Abdeckungprofil 700x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersich...
Abdeckprofilhalter 8US1922-2CA02Halter für Abdeckungprofile, 700x 160mm, passend für 8US1922-2CB02 Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leis...
Abdeckung f.Kabelschuhe 33142Schützen Sie Mitarbeiter und Kunden vor Stromschlägen bei Arbeiten an Schaltanlagen, Wöhner Abdeckung 33142 isoliert die gefährlichen Stellen.
Abdeckung f.Kabelschuhe 33143Schützen Sie Mitarbeiter und Kunden vor Stromschlägen bei Arbeiten an Schaltanlagen, Wöhner Abdeckung 33143 isoliert die gefährlichen Stellen.
Abdeckung f.Kabelschuhe 79811Mit Wöhner Abdeckung 79811 verhindern Sie zuverlässig den Zugriff auf NH-Sicherungseinsätze und verhindern so schwere Unfälle.
Abschlusstrennwand NH-Unterteil G.0 3NX2023Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 00 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von...
Achsverlängerung für Lasttrennsch. GS2AE2Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.
Achsverlängerung für Lasttrennsch. GS2AE82Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.
Adapter 8US1716-0RK00Adapter DIN-Tragschiene für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platz...
Adapter z.Hutschienenmont. C00SZDINDie Produktpalette der MULTIBLOC 000.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00 bis 100A. D...
Anschlussklemme 25qmm 5SH5330ANSCHLUSSKLEMME 25QMM STEG-AUSFUEHRUNG MIT RUECKSEITIGER ISOLIERUNG LEITEREINFUEHRUNG GERADE Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- ...
Anschlussklemme 25qmm 5SH5331ANSCHLUSSKLEMME 25QMM STEG-AUSFUEHRUNG MIT RUECKSEITIGER ISOLIERUNG LEITEREINFUEHRUNG RECHTS Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- ...
Anschlussklemmplatte Sammelschienensystem 5SH3535Anschlussklemmenplatte für Sammelschienensystem 60mm mit Abdeckung Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DI...
Anschlussmodul 5SH3538Anschlussmodul 3-phasig mit Abdeckung F R 1,5-16mm2 für 5/10 mm-Sammelschienen Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherung...
Anschlussmodul 8US1600-0RE02Modul N, System 5-polig 9x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, ...
Anschlussmodul 8US1600-0RF02Modul PE, System 5-polig 9x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend,...
Anschlussmodul 8US1921-1BA02Anschlussmodul 16 mm2, 3-polig, mit Federzugklemmen, 1,5-16 mm2 Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungssc...
Aufbaustromwandler 250A 1-phasig MZ1SW250Aufbaustromwandler bis 250A, 1phasig, für MULTIVERT 250A, 400A, 630A, im Set mit 3 Stück Primärrohren als Distanzierung, 1 Stück im Wandler eingebaut, 2 wei...
Aufbaustromwandler 400A 1-phasig MZ1SW400Aufbaustromwandler bis 400A, 1phasig, für MULTIVERT 400A, 630A, im Set mit 3 Stück Primärrohren als Distanzierung, 1 Stück im Wandler eingebaut, 2 weitere S...
Aufbaustromwandler 600A 1-phasig MZ1SW600Aufbaustromwandler bis 600A, 1phasig, für MULTIVERT 630A, im Set mit 3 Stück Primärrohren als Distanzierung, 1 Stück im Wandler eingebaut, 2 weitere Stück l...